ポンプ・送風機・電熱機器 :「npt ねじ」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード

商品豆知識

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体:PP(ポリプロピレン)、ダイアフラム:サントプレーン、バルブ:EPDM(エチレンプロピレンゴム) 寸法(mm)95×83×208 接続口径3/8”(Φ9mm)NPTめねじ 質量(kg)1.5 電圧(V)DC12(ヒューズ12A) 消費電力(W)144 最大流量(L/min)8.7 最大圧力(kg/cm2)【吐出】1.9 アズワン品番1-1503-01 ポート【付属】1/2”タケノコ×2本(白)、3/4”NPTオネジ×1本(グレー)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷


強酸などの高比重液の取扱いが可能な小型マグネットドライブ式シールレスポンプ。 インペラは比重に応じ3種類を標準化し取扱い液に応じ自由に選択することができる。 ポンプ部の液洩れがなくシール交換の手間も追放。コンパクト設計と相まって装置組込みに最適なポンプ。
仕様軸封方式:シールレス 接続方法ネジ 駆動方式モーター 材質(ケーシング)CFRETFE 粘度(mPa・s)30(比重1の場合)
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)











P Series(PAF5410) SMC CADデータあり
1個
479,800 税込527,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

P Series(PAF5413) SMC CADデータあり
1個
439,800 税込483,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P Series(PAF3410) SMC CADデータあり
1個
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

P Series(PAP3313) SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

P Series(PAP3310) SMC CADデータあり
1個
149,800 税込164,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

P Series(PAF5410S) SMC CADデータあり
1個
489,800 税込538,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

P Series(PAF5413S) SMC CADデータあり
1個
439,800 税込483,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

P Series(PAF3413S) SMC CADデータあり
1個
179,800 税込197,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

P Series(PAF3410S) SMC CADデータあり
1個
229,800 税込252,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります