ポンプ・送風機・電熱機器 :「s60」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード

商品豆知識

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポンプ部を直接液面下に沈めて使用。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 EU指令(CEマーキング)。 耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。 タンク深さに合った最適機種を選定していただけるよう長・短脚等幅広いメニューをご用意。(流量タイプ) 圧力タイプは、流量タイプに対し約30%の圧力アップ。
保護等級IP54 使用液クーラント液 塗装色マンセルN1(ツヤあり)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モーター部とポンプ部の一体化で小型・軽量を実現。 自吸機能を持ち、設置場所も自由自在。 欧州RoHS指定環境負荷6物質への対応。 EU指令(CEマーキング)適合
用途工作機械等の切削液の循環用。 冷却装置の循環。 規格IEC60034-1 保護等級IP54 使用液クーラント液 塗装色マンセルN1(ツヤアリ) 使用粘度限界(mm2/s)200(50Hz)/75(60Hz) 寸法KD(Φmm)22 寸法KH(mm)93 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モータ部とポンプ部の一体化で小形・軽量を実現。 自吸機能を持ち、設置場所も自由自在。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。 圧力タイプは流量タイプに対し、約30%の圧力アップ。
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ポンプ部を直接液面下に沈めて使用。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 EU指令(CEマーキング)。 耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。 タンク深さに合った最適機種を選定していただけるよう長・短脚等幅広いメニューをご用意。(流量タイプ) 圧力タイプは、流量タイプに対し約30%の圧力アップ。
保護等級IP54
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

テラルVKB型 クーラントポンプ
エコ商品
クーラントポンプ、多段、2極、カップリング直結 トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。(VKB-e 型) ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。 RoHS指令(2011/65/EU) による10物質の規制に対応しております。 EU指令(CE マーキング)に対応しております。 各種効率対応品をラインナップしております。 VKB-e 型:トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品 高頻度運転対応形羽根車を採用しております。 インバータによる省エネ運転(流量調整等)が可能です。(200V 級) インバータで可変運転される場合は、ポンプ据付条件により共振を起こす場合がありますので、共振ポイ ントを避けてご使用ください。
定格電流(A)50Hz:7.4、60Hz:10.0/9.1 使用液2次処理後の研削液、切削液等 使用粘度限界(mm2/s)動粘度:50Hz:75、60Hz:75 ケーシング数:13 始動電流(A)50Hz :64、60Hz:54.0/59.0 RoHS指令(10物質対応)対応 特性圧力形 羽根車数9
1個
249,800 税込274,780
8日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング