ポンプ・送風機・電熱機器 :「sgp管」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード
配管を継ぎ込み、電源(三相200V)を接続するだけでご使用できます。設置用の脚部は取り外しが可能です。発熱体は、耐久性に優れており、構造的にも堅牢です。温度計を取付けることができます。
電圧(V)三相200
材質(本体)SPCC(塗装)
最高使用圧力(MPa)0.3
温度調節範囲(℃)33~120
発熱体材質:鉄(ニッケルメッキ 型番PAB)
温度ヒューズ139℃(過昇防止)
温度調節液膨式サーモスタット
寸法ERp1
寸法DRp1
材質(管体)SGP
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。