カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • ポンプ・送風機・電熱機器
        • ダイヤフラムポンプ(1)
        • ペール缶用ポンプ(1)
        • 電熱機器(ヒーター)(1)
        • ガンノズル・ホース(1)

ポンプ・送風機・電熱機器 :「trusco エアーガン」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒートガン用 スポットノズル アストロプロダクツヒートガン用 スポットノズルアストロプロダクツ
329税込362
1個
取扱停止中
ヒートガンに取り付けることにより、作業の効率化を図ることができる先端ノズルです。スポットタイプは塩ビパイプの加工などに使用できます。
用途塩ビパイプの加工などに。トラスコ品番252-5302適合機種AP ヒートガン(2005000004957)、AP デジタルヒートガン(2005000004964)、AP ヒートガン HG822(2005000008221)本体寸法(mm)Φ35×44ノズル口径(Φmm)23適合ノズル口径(Φmm)約Φ35
プロポンミニハンディポンプ(エアーモーター 標準型) 共立機巧プロポンミニハンディポンプ(エアーモーター 標準型)共立機巧
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 揮発性のある雰囲気での液体の移送、小分けにエアーモーターを使用しております。
サイズポリ缶サイズモーターエアモーター揚程標準型最大揚程(m)5使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1000空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35揚水量(L/min)揚程0m時:25流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)2以上
ダイアフラムポンプ アネスト岩田ダイアフラムポンプアネスト岩田
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
エア駆動方式ダイヤフラムポンプです。 シンプル構造と高い耐久性および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用できます。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布
スプレーガンキット EP440用 アサダスプレーガンキット EP440用アサダ
19,980税込21,978
1丁
3日以内出荷
トラスコ品番850-9545アズワン品番64-6748-39

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら