カテゴリ
絞り込み
用途
特性
ブランド
- モノタロウ(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](214)
- セメダイン(140)
- スリーボンド(137)
- コニシ(123)
- アルテコ(ALTECO)(70)
- 3M(スリーエム)(64)
- エスコ(55)
- 東亞合成(23)
- 東リ(22)
- ヘルメチック(22)
- ヤヨイ化学(21)
- タイルメント(17)
- TAMIYA(タミヤ)(16)
- 高森コーキ(15)
- 旭エンジニアリング(14)
- Devcon(デブコン)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- 家庭化学(11)
- アサヒペン(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

構造用接着剤 Scotch-Weld DP460 高強度タイプ
3M(スリーエム)¥479,800税込¥527,7801箱(1.5kg×6組)105日以内出荷金属、セラミックに高い接着力を持ちます。 高強度タイプの中で、可使時間が長い製品です。 耐熱性や耐久性に優れた3Mエポキシ系接着剤の代表製品です。用途金属やセラミックの接着。ゴルフクラブのヘッドの接着、スチールドアの組立色乳白色基材エポキシ樹脂容量(kg)A:0.5/B:1可使時間(分)60完全硬化時間24時間立ち上がり強度発現時間5分引張せん断接着強さ(MPa)アルミ:29.4危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第三石油類危険物の数量947mL/473mL特性耐熱性、耐久性危険物の性状非水溶性/非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ロンググルースティッククリーナー
Strong Tool¥619税込¥6811個翌々日出荷トラスコ品番859-2318材質グルースティッククリーナー:4フッ化エチレン樹脂、ストラップ:レーヨン紐長さ(mm)122色白危険物の類別非危険物径(mm)7主なワークパーツ
パワーエース ズバピタセットゼリータイプ
アルテコ(ALTECO)¥63,980税込¥70,3781箱(7g×50個)5日以内出荷セットで使用することで超スピード接着が可能。白くなりにくい。使いやすいペンタイプ。多用途に使えるゼリー状瞬間接着剤。用途靴・壁紙・巾木などの補修・木材仮止め・フシ穴埋めに・肉盛り・すき間のある接着・木材、陶磁器、金属、ゴムなどの接着補修に。セット内容接着剤:4g+スピードアップ剤:3g危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性主なワークパーツ
Pプライマー
関西パテ化工¥29,980税込¥32,9781ケース(4kg×4缶)ほか4日以内出荷アルカリ、アク止め機能を持つ特殊プライマー用途【内装】ビニールクロスを剥がさずに改装、古壁のアク・シミ止めプライマー、古壁の表面強化、合板下地のアク・シミ止めプライマー【外壁】改装面でのアク・シミ止めプライマー及び接着性改善使用方法原液使用危険物の類別非危険物性状ピンク乳濁色標準使用量(kg/m2/回)8樹脂特殊カチオン変性アクリルエマンション
フィラーボンド
関西パテ化工¥7,998~税込¥8,798~1袋(20kg)4日以内出荷これひとつで、知多地調整もタイル接着もおまかせ。 塗りやすい、使いやすい一材型。 タイルのくらい付きが良い。寒冷地でも安心在庫。用途コンクリート、モルタル、ALCなどの下地調整、タイルやタイル厚石材などの接着、各種下地面の下地処理、古壁を改装する時の下地処理使用方法下地調整の場合:角コテやシゴキゴテなどでフィラーボンドをむらなく塗り付けてください。やや水が引いた頃、更に軟らかく練ったフィラーボンドを塗り重ねると、コテ波が消しやすくなります。タイル接着の場合:フィラーボンドを3~5mm厚に塗り付けた後、5mmのくし目ゴテをしっかり立ててくし目を引いてください。直ちにフィラーボンドのうす皮を破るようにして、ずらしてタイルをモミ込んで張り付けてください。タイル厚石材を張る場合、張り付けは下部より行い、目地幅分のスペーサーをご使用ください。充分に硬化・乾燥させてから目地詰めを行ってください。ノロ目地厳禁。標準使用量(接着用途)約7m2/20kg。(下地調整用途)約17m2/20kg危険物の類別非危険物適応下地新設下地:モルタル、コンクリート、ALC、合板など/改装下地:吹付けリシン、吹付けタイル、水性塗料、タイル、石材など適用タイル:陶器質タイル、せっ器質タイル、磁器質タイル、ユニットタイル、モザイクタイル、ガラスモザイク、タイル厚石材など可使時間(時間)約2主なワークパーツ![ロックタイト アクリル接着剤 331-25ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60919967-170710-02.jpg)
ロックタイト アクリル接着剤 331-25ml
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥5,798税込¥6,3781個当日出荷超速硬化型接着剤です。 耐環境性及び耐薬品性に優れています。用途DCモーターの組立や、マグネット及び積層鋼板の接着に仕様中粘度トラスコ品番793-9507材質アクリル樹脂色淡黄色容量(mL)25質量(g)43使用温度範囲-55~175℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL特性耐薬品性固着時間(秒)20危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ミキシングノズル
ライノライニングス¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷カートリッジガンの先端に取り付ける、主剤・硬化剤混合用ノズル(消耗品)全長(mm)200危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ライノライニングス ライノプロカートリッジガン
ライノライニングス¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷カートリッジ用カートリッジガン全長(mm)700危険物の類別非危険物空気圧(kPa[psi])145psi主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
アルテコ瞬間接着剤 731
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥898~税込¥988~1本ほか当日出荷から5日以内出荷金属に特化した接着剤です。従来品の約10倍の衝撃強度を発揮します。 保管パック入り20g業務用サイズで接着材を使い切るまで安全に保管できます。用途金属トラスコ品番855-2840
HiタックP
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥6,298税込¥6,9281箱(7袋)5日以内出荷ホルマリン、揮発性有機化合物を一切使用せず安全で安心です。 プロフィットの耐湿性・耐候性をより高めます。用途プロフィット専用接着強化剤主成分酢酸ビニル外観白色微粉末危険物の類別非危険物主なワークパーツ
2.25kg ホットメルトコーティング (琥珀)
エスコ¥22,900税込¥25,1901個翌日出荷工具やゲージ等をコーティングする事により運送中や保管中に生じる傷やさびを防ぎます。エスコ品番EA305S-1寸法(mm)115×345×65質量(kg)2.25色琥珀基材セルロース溶解温度(℃)170~177危険物の類別非危険物主なワークパーツ
450g ホットメルトスティック(乳白色/約15本)
エスコ¥5,640税込¥6,2041個翌日出荷EA305MC用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。用途PE、PP等の接着や電子・電気部品の固定にエスコ品番EA305MD-6長さ(mm)203色乳白色直径(Φmm)15危険物の類別非危険物被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
20g 強力瞬間接着剤
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌々日出荷エスコ品番EA936A-26危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
20g 瞬間接着剤
エスコ¥1,590税込¥1,7491個翌々日出荷用途金属、ゴム、プラスチックにエスコ品番EA936-1質量(g)32主成分シアノアクリレート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
20ml 超多用途接着剤
エスコ¥740税込¥8141個翌々日出荷金属、ガラス、合板はもちろん、ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチック素材にも使用可能。仕様無溶剤エスコ品番EA935N-31危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![20ml [ビニール用] ボンド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50454197-170331-02.jpg)
20ml [ビニール用] ボンド
エスコ¥205税込¥2261個翌々日出荷エスコ品番EA935K-4危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![150g [湿気硬化型] 接着剤 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50454075-170331-02.jpg)
150g [湿気硬化型] 接着剤
エスコ¥4,550税込¥5,0051個5日以内出荷ポリエチレン、ポリプロピレン等の難接着材質を前処理無しで接合します。エスコ品番EA935B-36色グレー危険物の類別非危険物主なワークパーツ
10g ウルトラ多用途接着剤(ハード/クリヤー)
エスコ¥565税込¥6221個翌々日出荷エスコ品番EA935B-24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
1.0kg エポキシ系接着剤セット(速硬化型)
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌々日出荷低温硬化性、耐水性、耐油性、耐薬品性に優れています。用途各種金属・石材・コンクリート等の接着用、アンカーボルトの固定用、変圧器フランジ部漏油防止に、FRP管の接合部の接着エスコ品番EA934-20タイプ速硬化型危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
100g エポキシ樹脂接着剤セット(熱時高接着)
エスコ¥3,480税込¥3,8281個翌々日出荷常温硬化型二液性エポキシ樹脂。 常温硬化でも熱時(~200℃)での接着性に優れています。用途熱配管の継ぎ手接着・補修、各種金属、セラミックの接着にエスコ品番EA934-11タイプ2液混合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
Y600シリーズ用 メタルロックガン190
セメダイン¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷メタルロックシリーズ190g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(金属製)です。 容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、 引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。材質金属製危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
墓石・灯篭・石材の接着&シール材 墓石用
セメダイン(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(333mL)ほか当日出荷セメダイン墓石用は、石材への汚染が少ないノンブリードタイプです。 墓石・御影石・灯籠・その他各種石材に対し優れた接着性を有します。 硬化被膜がゴム弾性体のため、耐震性・耐衝撃性・耐候性に優れています。 一液タイプなため、作業性に優れています。 低臭タイプなため作業環境にやさしいです。 低温硬化性に優れているため、冬場の作業性も良好です。 垂れにくいマスチック型です。用途墓石、燈篭、各種石材の接着及び目地シール容量(mL)333主成分変成シリコーン樹脂貼合せ可能時間5℃:70分、23℃:20分、35℃:10分密度(g/cm3)1.25粘度(Pa・s)380危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性低臭、ノンブリードタイプ、ツヤ消しタイプ
大判建築パネル用 PM210(低粘度タイプ)
セメダイン¥11,980税込¥13,1781セット(3kg)4日以内出荷フロータイプタイプ高耐久接着タイプ二液形弾性接着剤破断伸度(%)140主成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変成シリコーン樹脂可使時間(分)120貼合せ可能時間30分密度(g/cm3)(主剤)1.44、(硬化剤)1.25外観(主剤)白色ペースト、(硬化剤)淡黒色ペースト引張剪断強度(N/mm2)5.4T型剥離強度(N/mm)3.90粘度(Pa・s)(主剤)12.0、(硬化剤)74.0/23℃危険物の類別非危険物混合比1:2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆硬度(ショア A)62主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
瞬間接着剤 3000銘木用
セメダイン¥29,980~税込¥32,978~1箱(100g×10本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。色無色透明主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)5粘度(mPa・s)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性低粘度危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 3000RS(標準タイプ)
セメダイン¥19,980~税込¥21,978~1箱(20g×25本)ほか3日以内出荷シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。色無色透明主成分シアノアクリレート系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 3000木工用
セメダイン¥26,980税込¥29,6781箱(50g×20本)ほか3日以内出荷シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。 木材など多孔質材料の接着。色無色透明主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)30粘度(mPa・s)300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性中粘度危険物の性状非水溶性
ヘルメレジン INJECT 740 土木建築用エポキシ樹脂系接着剤
ヘルメチック¥139,800税込¥153,7801箱(400mL×20本)6日以内出荷湿潤面施工が可能な土木建築用の高強度エポキシ樹脂です。 強固な接着力、チクソトロピー性を付与することによる壁・天井施工での液ダレ減少による作業効率の向上が特長となっております。 コンクリート、モルタル、金属などへの接着性が優れておりアンカーや差筋用の樹脂として最適です。 設備機器・ブラケット設置等の設備工事、増改築回収による差筋・耐震補強などの建築工事、その他土木工事や建築工事の様々な分野でご利用できます。 接着強度が優れています。コンクリートや金属への接着性に優れています。 硬化後の耐水性・耐久性に優れています。 2連式カートリッジのため、計量や混合が不要です。 水質基準規格適合品。用途アンカーボルトの固定、ステンレス等の金属や塩ビの接着など。 コンクリートクラックの補修。コンクリートの隙間の充填接着。使用方法1.接着面の油、錆、汚れなど接着性を阻害する要因になるものを除去し、必要に応じてサンドペーパー等による下地処理をしてください。2.カートリッジのキャップを取り外してください。3.カートリッジの吐出口にミキシングノズルを取付けてください。4.トリガーを完全に前に押し出してピストンロッドを最後尾まで引出、カートリッジをセットします。カートリッジは正確にセットしてください。5.トリガーを引き、ミキシングノズルから混合液が出始めたら、3~4回分は、必ず捨て打ちしてください。6.トリガーを引き、孔内に必要量の樹脂を注入してください。トリガーを前に押し出すと、樹脂の吐出が止まります。7.完全に固着するまで動かさないでください(施工後24時間以上の養生が必要です)。8.完全硬化をご確認後ご使用ください。9.器具類に付着した樹脂は硬化する前に拭き取ってください。主成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性脂肪族ポリアミン比重1.12粘度マヨネーズ状可使時間(分)28(23℃/100g)主な用途アンカーボルトの固定、ステンレス等の金属や塩ビの接着など引張強度(MPa)48.3外観グレー容量混合比主剤:硬化剤=2:1硬化時間(時間)14~16(10℃)、5~6(20℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類圧縮強度(MPa)86.7曲げ強度(MPa)85.9硬度(ショア D)85HD被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
HT-Foam 250 充填用
ヘルメチック¥32,980税込¥36,2781箱(500mL×12セット)6日以内出荷穴・貫通部の充填・断熱・接着などの補修工事に最適です。用途断熱対策、結露対策。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6000mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
HT-Foam 230 吹付け・充填両用
ヘルメチック¥33,980~税込¥37,378~1箱(500mL×12セット)ほか6日以内出荷壁・天井・床等の断熱・接着施工に最適です。通常のウレタンフォーム(クリーム色)とグリーンフォーム、ピンクフォームの3タイプです。用途断熱対策、結露対策。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
HT-Bond 777 二液アクリル系速乾接着剤
ヘルメチック¥18,980~税込¥20,878~1箱(30g×10セット)ほか6日以内出荷A剤・B剤からなる二液型の万能接着剤です。 有機溶剤や低沸点モノマーのような揮発性成分を含有せず、低臭気で安全性の高い接着剤です。A剤・B剤を混合させることによって室温短時間で硬化し、強力な接着性能を発揮します。各種金属材料、硬質プラスティック、木材、陶磁器、石材などの接着に使用できます。用途金属から木材まで各種材質の接着。 ネジ部のシールやボルトの固定。 銅管の接合。 ピンホール、ネジ部、接合部等の補修。 溶接ができない部分及び素材の接合。規格JWWA K-146 & K-142(上水道・給湯)規格適合品危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ミキシングノズル
タイルメント¥99,980税込¥109,9781箱(120本)3日以内出荷SGA系接着剤を充分に撹拌・混合するデュアルタイトシステム専用ノズルです。危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
AC-500
タイルメント¥189,800税込¥208,7801箱(300g×10本)3日以内出荷スピンドル鋲などの金属類を保温・保冷タンク、折板屋根、ダクト類などへ接着施工するのに適しています。SGA系接着剤です。使用方法ハニムーン接着:A剤とB剤を別々(下地材と被着材)に塗布し、張り合わせる使用法。ミキシング接着:A剤とB剤を混合後、塗布して張り合わせる使用方法。【接着面の確認】1.接着面のゴミ・油・サビなどは接着不良の原因となりますので、取り除きます。2.接着面をよく乾燥させます。【接着剤の塗布と圧着】1.ハニムーン接着として使用する場合A剤とB剤を別々(下地材と被着材)に塗布し、張り合わせ後よくもみ込みます。ミキシング接着として使用する場合A剤とB剤を1:1(重量比)の割合でしぼり出し、よく混ぜ合わせます。その後接着面へ塗布しすぐに張り合わせ充分に圧着します。チェック:一度に多量を混ぜ合わせると急激に発熱しますので注意して下さい。【養生】1.接着剤が効果するまで[約15分、実用強度には1時間(23℃/屋内)]外圧が加わらないように養生します。主成分(A剤)変性アクリル、(B剤)変性アクリル標準使用量0.7g/スピンドル鋲1本貼合せ可能時間5分以内(23℃・屋内)外観(A剤)淡灰色、粘稠液、(B剤)銀色、粘稠液使用箇所屋外・屋内危険物の類別非危険物混合比(重量比)A剤:B剤=1:1主なワークパーツ![ヘンケル LOCTITE硬化促進剤(瞬間接着剤用)7025 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30952163-160830-02.jpg)
ヘンケル LOCTITE硬化促進剤(瞬間接着剤用)7025
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥38,980税込¥42,8781箱(500mL×6本)7日以内出荷瞬間接着剤用。セットタイムの短縮と白化防止に適します。色透明タイプ高機能瞬間接着剤用希釈剤ヘプタン粘度(mPa・s)0.4危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類乾燥時間≦60秒(20℃)危険物の性状非水溶性![LOCTITE医療用紫外線硬化型接着剤3381 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951576-160830-02.jpg)
LOCTITE医療用紫外線硬化型接着剤3381
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥96,980税込¥106,6781本(1L)7日以内出荷低粘度で柔軟性のある接着剤です。耐ヒートサイクル性・耐候性を要求されるポッティングやガラスと金属のシールに最適です。各種プラスチックに適す。ISO-10993認定品色透明タイプ紫外線硬化型主成分アクリル系引張剪断強度(N/mm2)≧5.5粘度(mPa・s)3,600~6,600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬度(ショア A)≧72危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![LOCTITE 紫外線硬化型接着剤350 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951472-160830-02.jpg)
LOCTITE 紫外線硬化型接着剤350
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥75,980税込¥83,5781本(1L)7日以内出荷ガラス、金属、一部の熱可塑性基材に非常に優れた接着力を発揮する接着剤です。水や湿度環境下にさらされた時に優れた強度保持率を有します。色こはくタイプ紫外線硬化型主成分アクリル系引張剪断強度(N/mm2)4.8粘度(mPa・s)3,500~6,000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(表面)35秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![LOCTITE 紫外線硬化型接着剤349 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951472-160830-02.jpg)
LOCTITE 紫外線硬化型接着剤349
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥76,980税込¥84,6781本(1L)当日出荷耐水・耐湿性に優れた柔軟性のある無色透明な接着剤です。膜厚硬化性も良好で、透明性を重んじるガラス食器、レンズ、プリズム等の部品の接着に最適です。色透明タイプ紫外線硬化型主成分アクリル系引張剪断強度(N/mm2)11粘度(mPa・s)6000~13500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L特性耐水、耐湿危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)70適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ










![ロックタイト アクリル接着剤 331-25ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60919967-170710-02.jpg)












![20ml [ビニール用] ボンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50454197-170331-02.jpg)
![150g [湿気硬化型] 接着剤 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50454075-170331-02.jpg)















![ヘンケル LOCTITE硬化促進剤(瞬間接着剤用)7025 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30952163-160830-02.jpg)
![LOCTITE医療用紫外線硬化型接着剤3381 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951576-160830-02.jpg)
![LOCTITE 紫外線硬化型接着剤350 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951472-160830-02.jpg)