カテゴリ
絞り込み
用途
特性
ブランド
- モノタロウ(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](214)
- セメダイン(140)
- スリーボンド(137)
- コニシ(123)
- アルテコ(ALTECO)(70)
- 3M(スリーエム)(64)
- エスコ(55)
- 東亞合成(23)
- 東リ(22)
- ヘルメチック(22)
- ヤヨイ化学(21)
- タイルメント(17)
- TAMIYA(タミヤ)(16)
- 高森コーキ(15)
- 旭エンジニアリング(14)
- Devcon(デブコン)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- 家庭化学(11)
- アサヒペン(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

プライマー K-520
3M(スリーエム)¥63,980税込¥70,3781箱(1L×6缶)6日以内出荷両面接着テープとの組み合わせで、ポリプロピレン、EPDM等の材料の接着に効果を発揮します。特にアクリルフォームテープとの組み合わせで、ポリプロピレン、EPDM等の材料の接着に効果を発揮します。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L
4200A セッチャクザイ 500G タカダ
タカダ化学品製造¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
4000A セッチャクザイ 500G タカダ
タカダ化学品製造¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
4100B セッチャクザイ 500G タカダ
タカダ化学品製造¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
4200B セッチャクザイ 500G タカダ
タカダ化学品製造¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
4300B セッチャクザイ 500G タカダ
タカダ化学品製造¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
4100A セッチャクザイ 500G タカダ
タカダ化学品製造¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
4000B セッチャクザイ 500G タカダ
タカダ化学品製造¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
4300A セッチャクザイ 500G タカダ
タカダ化学品製造¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
KG330I 5mmノズル付
友定建機¥9,998税込¥10,9981丁4日以内出荷エポキシ樹脂注入用(中~高粘度)付属品5mmノズル付き質量(kg)1.41容量(mL)300内径(Φ×Hmm)60×395吐出量(mL/ストローク)1.5危険物の類別非危険物主なワークパーツ
エフレックスタイルワン
コニシ¥22,980税込¥25,2781ケース(2kg×9本)5日以内出荷1液常温硬化 作業性良好 弾力性 耐熱性 耐水性 省ゴミ対策品用途内外装タイルの接着 石材の接着 各種内外装パネルの接着成分エポキシ・変成シリコーン樹脂系タイプ着色ペースト状等級JIS F☆☆☆☆認定品/JAIA 4VOC基準適合粘度範囲(mPa・s)500~1000JIS規格A5548、A5557比重1.48改正建築基準法(JIS対応)JIS A5548、A5557改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
Sパテ
メーコー¥8,298税込¥9,1281缶(20kg)3日以内出荷内装用 中上兼用パテ 抜群の作業性。ヘラさばきはメーコー製品NO.1。用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整色淡グレー規格JIS5669危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)1.5主なワークパーツ
コンクリート地付け用パテ
メーコー¥12,980税込¥14,2781箱(4kg×4缶)7日以内出荷内部用 下パテ 目地の充填性に優れたパテ。砂入り。用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填色乳白色主な用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填危険物の類別非危険物特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)1.5主なワークパーツ
コナパテシルキー120
メーコー¥1,998~税込¥2,198~1袋(4kg)ほか3日以内出荷から7日以内出荷粒子が細かくヤセが少ないため、上パテの仕上がラク。 作業性・ヘラ切れが良好。防かび、防錆性が優れている。 MKブリッジテープとの併用でパテの段差が目立ちにくい。用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。可使時間(分)120硬化時間(分)150危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
工業用接着剤
3M(スリーエム)¥149,800税込¥164,7801箱(0.147L×36本)8日以内出荷難接着素材のEPDMゴムの接着力に優れた接着剤です。初期接着力が高く、耐水性に優れます。用途EPDM、合成ゴム、フェルト、金属、木などの接着色黒容量(L)0.147基材SBR主な用途EPDM、合成ゴム、フェルト、金属、木などの接着危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量148mL特性耐水性、耐過可塑剤性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤 7399 耐衝撃用途
3M(スリーエム)¥66,980税込¥73,6781箱(5kg)欠品中特に低温度で高い接着力、耐衝撃性があります。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。用途ポリエチレン、ポリプロピレンの接着仕様入れ目:5kg色乳白色質量(g/本)30適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTCQ寸法(Φmm×Lmm)15×203主成分ポリプロピレン難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)0.8剥離接着強さ(kN/m)2.7/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)45適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤 3797 電気用途
3M(スリーエム)¥66,980税込¥73,6781箱(5kg)85日以内出荷耐熱性、電気特性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。用途プラスチックの接着に最適仕様入れ目:5kg色乳白色質量(g/本)8.5適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTC寸法(Φmm×Lmm)15×51主成分ポリプロピレン難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)2.5剥離接着強さ(kN/m)4.3/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)30適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤
3M(スリーエム)¥169,800税込¥186,7801箱(5kg)94日以内出荷耐熱性、難燃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。仕様入れ目:5kg色茶褐色質量(g/本)8.5適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターTC寸法(Φmm×Lmm)15×51主成分ポリアミド難燃性UL-94:V-0引張せん断接着強さ(MPa)4.8剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°危険物の類別非危険物接着時間(秒)25適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤
3M(スリーエム)¥87,980税込¥96,7781箱(10kg)5日以内出荷耐衝撃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着仕様入れ目:10kg色白色半透明質量(g/本)40適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターPG2寸法(Φmm×Lmm)26×76主成分EVA難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)2.6剥離接着強さ(kN/m)7.1/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10kg接着時間(秒)40適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤 低温塗布タイプ
3M(スリーエム)¥46,980税込¥51,6781箱(10kg)5日以内出荷120℃の低温塗布タイプなので、熱に弱い材料を痛めにくく、低臭で、火傷の心配が少ないです。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。用途段ボール化粧箱の封緘、緩衝材の接着、紙工品の製作仕様入れ目:10kg材質EVA色黄褐色質量(g/本)40適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターPG2-LT寸法(Φmm×Lmm)26×76難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)3.7剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10kg接着時間(秒)35適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤 3748V0 難燃用途
3M(スリーエム)¥78,980税込¥86,8781箱(5kg)8日以内出荷ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。用途ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定仕様入れ目:5kg色黄白色質量(g/本)30適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTCQ寸法(Φmm×Lmm)15×203主成分ポリプロピレン難燃性UL-94:V-0引張せん断接着強さ(MPa)1.5剥離接着強さ(kN/m)7.5/180°危険等級その他のものアズワン品番64-5137-69危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)45適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤
3M(スリーエム)¥87,980税込¥96,7781箱(10kg)5日以内出荷高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。用途金属の仮止め、プラスチック・木材の接着仕様入れ目:10kg色黄褐色質量(g/本)40適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターPG2寸法(Φmm×Lmm)26×76主成分EVA引張せん断接着強さ(MPa)5.2剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10kg接着時間(秒)45適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤 3738 木材用
3M(スリーエム)¥41,980税込¥46,1781箱(5kg)8日以内出荷高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。用途パーティクルボード、合板など柔らかい木材の接着、板紙の接着、その他材料の一時固定仕様入れ目:5kg色黄褐色質量(g/本)30適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターAE2寸法(Φmm×Lmm)12×305主成分EVA難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)2.5剥離接着強さ(kN/m)7.1/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)50適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld IW3450
3M(スリーエム)¥229,800税込¥252,7801箱(3kg×2組)7日以内出荷高接着、高耐熱に優れています。 常温硬化可能ですが、加熱硬化することで耐熱性と耐薬品性を高めることができます(硬化条件:60℃×30分)用途金属(鉄・アルミニウム・その他)の接着色白/黄褐色基材主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:アミン容量(kg)3引張せん断接着強さ(MPa)アルミ:33危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第三石油類/第四石油類危険物の数量909g/1666g特性耐熱性、耐薬品性危険物の性状非水溶性/非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
Hiソフティスーパー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷乾燥硬化型のパテです。 あらかじめペースト状に練ってあり、すぐに使用できます。 非常にキメが細かく、薄い壁紙施工の場合にも適しています。用途壁紙施工時の下地仕上げ危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ブチルシール S620
セメダイン¥41,980税込¥46,1781箱(333mL×30本)3日以内出荷色黒危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種主なワークパーツ![LOCTITE 紫外線・可視光硬化型接着剤 3851 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 紫外線・可視光硬化型接着剤 3851
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥269,800税込¥296,7801箱(250mL×10本)7日以内出荷特に耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスティックへの接着性が良好で、高い柔軟性を持っている為、ヒートサイクル等による歪の発生が少なくなります。用途接着部にUVがあたらない個所が有る構造的又は装飾目的などのガラスと金属の接着に適します。仕様紫外線硬化型適合(推奨硬化促進剤)7649色淡黄色主成分嫌気性硬化方式嫌気硬化付加引張剪断強度(N/mm2)8~26粘度(mPa・s)3000~7000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐水、耐湿危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)68表面硬化(秒)12適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
クリアーウェルド
隆成コミュニティ¥1,598税込¥1,7581本(25mL)4日以内出荷速乾性で強力な効果が持続する多目的エポキシ接着剤。 1:1で混ぜて5分で効果が開始し、完全に硬化(目安1時間)すると4400PSIの強力さが持続します。付属品ミックストレー、スティック色無色硬化時間(分)開始5完全硬化時間1時間危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状![パワークラック異板地(イタンジ) ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
パワークラック異板地(イタンジ)
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥22,980~税込¥25,278~1缶(16kg)ほか3日以内出荷超高強度繊維を配合し、柔軟性がありかつ、強度のあるジョイントを作る事ができる。 ファイバーテープと併用することにより、優れた強度を発揮する。 非常に割れにくく、金属・プラスチック製のコナー材などへの接着性が非常に良い。 耐水性に優れ、外部のジョイントに使用できる。 乾燥が早い。用途モルタル・石膏ボード(ベベルエッジ)・木部・サンディングボードの目地処理、外部モルタルのクラック処理色グレータイプ乾燥型主成分炭酸カルシウム、超高強度繊維危険物の類別非危険物特性耐水性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)30/4kg(厚さ0.2mm)適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
アルテコ瞬間接着剤
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥7,698税込¥8,4681パック(8本)5日以内出荷金属、ゴム、硬質プラスチック等の接着に使用できる低粘度接着剤です。 保管パック入20g業務用サイズで接着剤を使いきるまで安全に保管できます。容量(g)20主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
アルテコ731
ヤヨイ化学¥6,898税込¥7,5881セット(8個)11日以内出荷用途金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着。 衝撃や振動のかかる箇所の接着に。容量(g)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
アルテコ 液状プライマー
アルテコ(ALTECO)¥18,980税込¥20,8781箱(250mL×10本)5日以内出荷硬化促進材。瞬間接着剤の硬化を早めます。肉盛りや接着や白化防止に。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性