32ページ目: 接着剤

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
1,357件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LOCTITE 紫外線硬化型接着剤349 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 紫外線硬化型接着剤349

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    76,980税込84,678
    1本(1L)
    当日出荷
    耐水・耐湿性に優れた柔軟性のある無色透明な接着剤です。膜厚硬化性も良好で、透明性を重んじるガラス食器、レンズ、プリズム等の部品の接着に最適です。
    透明タイプ紫外線硬化型主成分アクリル系引張剪断強度(N/mm2)11粘度(mPa・s)6000~13500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L特性耐水、耐湿危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)70適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ
  • LOCTITE 構造用接着剤325 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 構造用接着剤325

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    69,980税込76,978
    1箱(50mL×10本)ほか
    7日以内出荷
    電気モーターのような熱サイクルにさらされる製品に使用できます。金属やセラミックなどの剛性部品の接着に適しています。
    薄茶タイプ耐熱用使用温度範囲(℃)-55~175分類嫌気性引張剪断強度(N/mm2)11粘度(mPa・s)14,000~25,000危険等級固着時間(分)5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7071主なワークパーツ
  • LOCTITE 構造用接着剤324 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 構造用接着剤324

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    169,800税込186,780
    1箱(250mL×10本)
    7日以内出荷
    耐衝撃・耐はく離用接着剤です。優れた対候性を持ち隙間が大きくても強度を保ちます、加熱により硬化させる事も出来ます。スピーカーのマグネット接着などにも使用されています。
    こはくタイプ耐衝撃耐はく離性使用温度範囲(℃)-55~135分類嫌気性引張剪断強度(N/mm2)17~21粘度(mPa・s)10,000~24,000危険等級固着時間(分)5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃、耐はく離危険物の性状非水溶性適合プライマー7071適合用途耐衝撃主なワークパーツ
  • 繊維壁用補強ボンド 家庭化学

    繊維壁用補強ボンド

    家庭化学
    239税込263
    1個(25g)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    繊維壁施工時混和す事により表面が硬くなり、ボロ落ちを防ぎます。
    用途繊維壁用混和剤仕様繊維壁用補強ボンド成分エチレン酢ビ系粉末樹脂、その他材質エチレン酢ビ系粉末樹脂、その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×70×13危険物の類別非危険物施工面積約1坪適応下地繊維壁主なワークパーツ
  • 繊維壁用アク止剤 家庭化学

    繊維壁用アク止剤

    家庭化学
    229税込252
    1個(30g)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    繊維壁施工時混和す事によりアクの発生をおさえます。
    用途繊維壁用混和剤仕様繊維壁用アク止め剤成分アクドメ剤材質アクリル系粉末樹脂、その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×70×13危険物の類別非危険物施工面積約1坪適応下地繊維壁主なワークパーツ
  • きりつぎ楽々 広島

    きりつぎ楽々

    広島
    4,198税込4,618
    1個(1kg)
    5日以内出荷
    切り継ぎ及び耳折専用糊です。 仕上がりが柔らかく平らで、引きつり引っ張りがありません。 刷毛運びが非常に良くできています。 接着剤は強力ですが、乾燥時間を少し遅らせています。(乾燥時間の作業においても非常に便利です。) 水を混ぜずにお使い下さい。
    容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.075L危険物の性状水溶性主なワークパーツ
  • アクストップ 広島

    アクストップ

    広島
    4,398税込4,838
    1個(1kg)
    5日以内出荷
    障子紙、壁紙をクレームから守る新接着補強剤です。障子紙、壁紙施工用澱粉系接着剤にアクストップを加える事によって障子のサンから出るアクや、壁紙の種類によって下地からにじみ出す合成ベニアのアクを防止するのに効力を発揮致します。
    容量(kg)1危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 少量吐出用 ミニグルーガン TS‐308 三洋貿易

    少量吐出用 ミニグルーガン TS‐308

    三洋貿易
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    適合【ホットメルト】708BMトラスコ品番765-3506質量(kg)0.18電源(V)AC100消費電力(W)30設定温度(℃)165危険物の類別非危険物吐出能力(kg)0.5/h主なワークパーツ
  • スーパースティック 203A(30cm) 三洋貿易

    スーパースティック 203A(30cm)

    三洋貿易
    39,980税込43,978
    1ケース
    欠品中
    トラスコ品番765-3468適合機種TS-9412長さ(mm)300質量(kg)5白色径(Φmm)11.6ケース入数(本)約170軟化点(℃)108危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 紫外線硬化型接着剤3754(LI-754) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤3754(LI-754)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    59,980税込65,978
    1本(1L)
    7日以内出荷
    嫌気硬化性を有しており、硬化促進剤7649との併用で室温下にて速硬化が可能です。紫外線を照射する事により速やかの硬化し、ガラス、プラスティック、金属などを接着します。電気部品、電機機器部品、装飾品の組立に適しています。
    こはく主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)≧13粘度(mPa・s)3000~5000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)73適合プライマー7649表面硬化(秒)15主なワークパーツ
  • 紫外線硬化型接着剤3751 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤3751

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    86,980税込95,678
    1本(1L)
    7日以内出荷
    低強度の紫外線で秒速硬化する接着剤です。中粘度の為、ポッティングによる固定、シールに適し、ポリカーボネートに対して強い接着力と耐湿性を示します。
    淡黄色主成分アクリル系引張剪断強度(N/mm2)≧5.2粘度(mPa・s)3600~7000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)74表面硬化(秒)1主なワークパーツ
  • 紫外線硬化型接着剤3523(LX-3521) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤3523(LX-3521)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    75,980税込83,578
    1本(1L)ほか
    7日以内出荷
    紫外線による硬化が非常に早く、優れた耐湿性とガラエポ等のプラスティックに良好な接着性を示します。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強、コイル巻線の固定、端子のシール等に最適です。優れた柔軟性と強靭性を有する為、高い耐振動・衝撃性を発揮します。
    こはく主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)19粘度(mPa・s)16000~24000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐振動、耐衝撃危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)69適合プライマー7071表面硬化(秒)10適合用途耐衝撃主なワークパーツ
  • 紫外線硬化型接着剤3504(LI-504) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤3504(LI-504)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    91,980税込101,178
    1本(1L)
    7日以内出荷
    速固着性や、外側のはみ出し部の完全硬化が求められる、電気モーターのフェライトとメッキ材料との接着や、スピーカーハードウェア―部品、装飾部品などの接着に適しています。
    こはく主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)10粘度(mPa・s)800~1300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)75適合プライマー7649表面硬化(秒)35主なワークパーツ
  • 紫外線硬化型接着剤3052(LID-1316) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤3052(LID-1316)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    76,980税込84,678
    1本(1L)ほか
    7日以内出荷
    嫌気硬化性を有しており、プライマー7649との併用で瞬間接着が可能です。耐熱性が高く、車載用の圧電素子の部品接着やモーターハウジングとマグネット接着等に最適です。
    淡黄色主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)≧15粘度(mPa・s)2750~5000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)83適合プライマー7649表面硬化(秒)10主なワークパーツ
  • 紫外線硬化型接着剤385 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤385

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    289,800税込318,780
    1箱(250mL×10本)
    7日以内出荷
    ガラス・プラスティック・金属・セラミックなどのほとんどの材料の接着が可能であり、リレー端子のシール、フェライトの接着、自動車ガラスとヒンジの接着等に使用されています。
    こはく硬度(バーコール)30主成分嫌気性伸び(%)200粘度(mPa・s)3000~7000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7649主なワークパーツ
  • 紫外線硬化型接着剤366 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤366

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    75,980税込83,578
    1本(1L)
    7日以内出荷
    嫌気硬化性を有しており、プライマー7649tの併用で瞬間接着が可能です。プリント基板とコイル、圧電素子の振動板とセラミック、ケースとマグネット等生産ラインのタクトをより早める事が出来ます。
    淡黄色主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)10粘度(mPa・s)5000~10000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)74適合プライマー7649表面硬化(秒)25主なワークパーツ
  • 紫外線硬化型接着剤322(LI-666) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤322(LI-666)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    79,980税込87,978
    1本(1L)
    7日以内出荷
    表面硬化性が良好で、透明なプラスティックと金属の接着に適します。注射針の接着にも適しています。ISO-10993認定品
    透明主成分アクリル系引張剪断強度(N/mm2)4~11粘度(mPa・s)4200~7000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)76表面硬化(秒)5主なワークパーツ
  • CC-EcoリムーバープロセットNEO ハウスボックス

    CC-EcoリムーバープロセットNEO

    ハウスボックス
    7,998税込8,798
    1セット
    5日以内出荷
    頑固な接着剤落し「CC-Ecoリムーバー」に、接着剤剥離に使いやすい「ダブルアクションスポンジ」、「Rスクーレーパー」と接着剤除去部分の艶合わせに使用する「フィニッシュアップ」をプラスしたセットです。 汚れ落としだけでなく、その後の美観回復もこのキットで対応できます!
    セット内容CC-Ecoリムーバー(200mL)、ダブルアクションスポンジ(2個)、フィニュッシュアップ(45mL/艶有)、フィニュッシュアップ(45mL/5分消)、Rスクレーパー、ウエス(2枚)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • ロックタイト 736 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 736

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    45,980税込50,578
    1箱(170g×10本)
    7日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • スーパーUダインN フクビ化学

    スーパーUダインN

    フクビ化学
    46,980税込51,678
    1箱(4個)ほか
    3日以内出荷
    1液性ウレタン樹脂系接着剤です。主にマルチポストの接着剤としてご使用いただけます。
    危険物の類別非危険物塗布量(マルチポスト1本あたり)60~70g
  • 水性接着剤 FT1000NF 3M(スリーエム)

    水性接着剤 FT1000NF

    3M(スリーエム)
    129,800税込142,780
    1セット(4缶)ほか
    8日以内出荷
    水性の安全性と溶剤系並みの速着性を両立しています。塗布後30~60秒で貼り合わせ可能タックが発現します。(23℃)溶剤を使用していないため、引火の心配が無く作業環境が安全です。
    用途フォーム材、ファブリック材、木質材などの接着に。主成分アクリル樹脂危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
  • かべ紙補修材150g ヤヨイ化学

    かべ紙補修材150g

    ヤヨイ化学
    23,980税込26,378
    1セット(48個)
    4日以内出荷
    質量(g)150容量(g)150主なワークパーツ
  • デンカ ハードロック B剤 1kg Denka(デンカ)

    デンカ ハードロック B剤 1kg

    Denka(デンカ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    質量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • デンカ ハードロック A剤 1kg Denka(デンカ)

    デンカ ハードロック A剤 1kg

    Denka(デンカ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    質量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ロックタイト 硬化促進剤 7386 500ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 硬化促進剤 7386 500ml

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    109,800税込120,780
    1セット(6本)
    3日以内出荷
    ロックタイト構造用アクリル接着剤の硬化を開始させるために用いられる一般グレード。
    用途ロックタイトアクリル接着剤330、334の速硬化用仕様【塗布後有効時間】6時間トラスコ品番814-8156こはく容量(mL)500質量(g)500粘度(mPa・s)1~2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、3次元形状
  • ロックタイト 瞬間接着剤 493(AP)50g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 瞬間接着剤 493(AP)50g

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    27,980税込30,778
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    金属に対して高い接着力 スピード接着可能。 低粘度。
    用途ミニチュアベアリング、家電製品のつまみ 等トラスコ品番814-8153材質シアノアクリレート系透明質量(g)75容量(g)50粘度(mPa・s)1~4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • ロックタイト 瞬間接着剤 443(TAKPAK AP) 50g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 瞬間接着剤 443(TAKPAK AP) 50g

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    34,980税込38,478
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    プリント基板の電子部品補強用瞬間接着剤です。 硬化促進剤7452を併用することで数秒で肉盛り接着します。
    用途基板上のジャンパー線・IC・ディスクリート部品用トラスコ品番814-8151材質主成分:シアノアクリレート透明質量(g)75容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • ロックタイト 瞬間接着剤 416(AP)50g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 瞬間接着剤 416(AP)50g

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    31,980税込35,178
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ゴム、プラスチックに対しての高い接着力。 スピード接着可能。 高粘度。
    用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、おもちゃ、釣具、リード線、スピーカー、ダンパートラスコ品番814-8149材質シアノアクリレート系透明質量(g)75容量(g)50粘度(mPa・s)900~1500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • ロックタイト 高機能瞬間接着剤 480 50g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 高機能瞬間接着剤 480 50g

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    69,980税込76,978
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。 優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。 プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。
    用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着トラスコ品番814-8152材質主成分:エチルシアノアクリレート質量(g)75容量(g)50粘度(mPa・s)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4204 20g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4204 20g

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    44,980税込49,478
    1セット(10本)
    欠品中
    優れた耐熱性で熱老化が少ない 耐湿性・耐薬品性に優れる 耐衝撃性と耐剥離性あり 高粘度
    用途多孔質、吸収性の素材や酸性面の素材にトラスコ品番814-8160材質シアノアクリレート系淡黄色透明質量(g)20容量(g)20使用温度(℃)-55~120粘度(mPa・s)2000~6000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)20~30危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401 3g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401 3g

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    42,980税込47,278
    1セット(50本)
    3日以内出荷
    高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤
    用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体も接着可能、PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能トラスコ品番814-8165透明質量(g)7容量(g)3使用温度(℃)-55~80粘度(mPa・s)70~110危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)5~20危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • ハイスーパー R-100 3.5L タイルメント

    ハイスーパー R-100 3.5L

    タイルメント
    39,980税込43,978
    1セット(6缶)
    3日以内出荷
    質量(kg)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • ハイスーパー R-100 1.7L タイルメント

    ハイスーパー R-100 1.7L

    タイルメント
    36,980税込40,678
    1セット(10缶)
    3日以内出荷
    質量(kg)1.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g タイルメント

    タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g

    タイルメント
    299,800税込329,780
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5862質量(g)50容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット タイルメント

    タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット

    タイルメント
    76,980税込84,678
    1セット(12本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5934質量(g)500容量(g)【主剤】250【硬化剤】250危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • タイル用接着剤 MK-475GPS 20本セット タイルメント

    タイル用接着剤 MK-475GPS 20本セット

    タイルメント
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5855容量(mL)320危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
  • タイル用接着剤 GLパック 4kg タイルメント

    タイル用接着剤 GLパック 4kg

    タイルメント
    15,980税込17,578
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番132-5917質量(kg)4容量(kg)4危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • W-2 フクロ 3kg ポリ袋 タイルメント

    W-2 フクロ 3kg ポリ袋

    タイルメント
    9,998税込10,998
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5872質量(kg)3容量(kg)3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • R-100 1kg タイルメント

    R-100 1kg

    タイルメント
    79,980税込87,978
    1セット(24缶)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5885質量(kg)1容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • EMハバキ エコ 3kg タイルメント

    EMハバキ エコ 3kg

    タイルメント
    32,980税込36,278
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5920質量(kg)3容量(kg)3危険物の類別非危険物主なワークパーツ

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤