33ページ目: 接着剤

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
1,357件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EM-100 袋 3kg タイルメント

    EM-100 袋 3kg

    タイルメント
    17,980税込19,778
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5859質量(kg)3容量(kg)3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • AC-500DT 50g タイルメント

    AC-500DT 50g

    タイルメント
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5870質量(g)50容量(g)【主剤】25【硬化剤】25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ロックタイト スーパーマティックアドバンス フラットノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト スーパーマティックアドバンス フラットノズル

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番445-2429長さ(mm)19.5質量(g)22危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ロックタイト スーパーマティックアドバンス スタンダードノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト スーパーマティックアドバンス スタンダードノズル

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番445-2437長さ(mm)4.5質量(g)10危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 天然石用 PM155 セメダイン

    天然石用 PM155

    セメダイン
    19,980税込21,978
    1箱(10本)
    6日以内出荷
    トラスコ品番813-5046質量(g)432.9主成分変成シリコーン樹脂伸び(%)180改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆張付け可能時間(分)20(23℃)引張剪断強度(N/mm2)2.10(AI×AI)T型剥離強度(N/mm)4.70(AI×AI)粘度(Pa・s)350(23℃)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)45主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 NO1702 スリーボンド

    瞬間接着剤 NO1702

    スリーボンド(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(20g)
    3日以内出荷
    低粘度瞬間接着材です
    用途金属用トラスコ品番813-0563液色無色粘度(mPa・s[cP])35.0主成分シアノアクリレート粘度低粘度主な用途金属、陶磁器、ゴム、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ボンド ホームボックス コニシ

    ボンド ホームボックス

    コニシ
    1,498税込1,648
    1セット
    翌々日出荷
    4品セット(木工用、ウルトラ多用途SU、アロンアルフアEXTRA速効多用途、ペーパーキレイ)
    用途工作・補修に役立つ接着剤の詰め合わせ危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ニュービックライト ヤヨイ化学

    ニュービックライト

    ヤヨイ化学
    5,098税込5,608
    1箱(3.5kg×4個)
    欠品中
    軽量のため、軽いヘラさばきで施工性が抜群です。
    用途下塗り仕上げ兼用パテタイプ硬化型硬化時間(分)30危険物の類別非危険物施工面積300m2/14kg主なワークパーツ
  • REBORN アタッチ ヤヨイ化学

    REBORN アタッチ

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(3.7kg×4個)
    3日以内出荷
    スピード化のニューテクンロジー。 粒子が細かくスジ引きがない。 ミミ切れが良い。 ブリッジ塗りでヤセが殆どない。
    用途下塗り用成分合成樹脂系粉末タイプ硬化型危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)300/14.8kg主なワークパーツ
  • クライマー ヤヨイ化学

    クライマー

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(3.3kg×4個)
    欠品中
    接着力が高く、軽い塗布性、キメが細かくヤセが少ない。 削りやすくペーパーが掛けやすく、軽量なので持ち運びも容易です。
    用途下塗り用成分合成樹脂系タイプ硬化型危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)300/13.2kg主なワークパーツ
  • スコッチ 強力瞬間接着剤 耐衝撃 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力瞬間接着剤 耐衝撃

    3M(スリーエム)
    489税込538
    1個(2g)
    欠品中
    衝撃に強い瞬間接着剤です。
    用途金具、部品、靴の接着補修。トラスコ品番363-0901透明タイプ低粘度型使用温度範囲(℃)-20 ~80主成分シアノアクリレート・合成ゴム主な用途木材、紙、陶磁器、皮、硬質プラスチック、合成ゴム、金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.002L特性耐衝撃固着時間(秒)20(25℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾
  • アクリル系構造用接着剤 392 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アクリル系構造用接着剤 392

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    15,980税込17,578
    1本(300mL)
    当日出荷
    プライマー7923との併用により20秒で硬化します。 万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。 速硬化タイプで耐衝撃、冷熱サイクル性に優れており、メッキ面でも強力に接着します。
    用途スピーカーマグネット・プラマグ等、基板・コルク、軽量扉等。仕様併用プライマー/7923半透明質量(g)394危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃、冷熱サイクル性危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1箱(10本×300mL)
    欠品中
    万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。 速硬化性で耐候性に優れています。 高い耐衝撃性、耐はく離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性をもっています。
    用途タイル、ビニールレザー、床銅板、側壁材、アルミ板、化粧板、銘板、複合材、マグネット、基板、断熱材等。仕様併用プライマー/7386琥珀色使用温度範囲(℃)-55~100固着時間(分)5適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • UVライト(ユニソーラ) ユニテック

    UVライト(ユニソーラ)

    ユニテック(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    紫外線ライト・太陽光線の照射で硬化し、短時間で補修可能な強力補修材です。 FRP配管など耐圧性が要求される場合にはハード、PE(ポリエチレン)タンクなど柔軟性が必要な補修にはソフトが適しています。
    寸法(mm)80×230×125電源AC100V、50/60Hz消費電力9W紫外線波長(nm)385アズワン品番1-9842-11危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 エスコ

    瞬間接着剤

    エスコ
    2,120税込2,332
    1個
    翌日出荷
    用途金属・ゴム・プラスチックに被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 一般用瞬間接着剤 エスコ

    一般用瞬間接着剤

    エスコ
    535税込589
    1個(2g)
    翌々日出荷
    エスコ品番EA936A-2主な用途ゴム、金属、硬質プラスチック、陶磁器危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ゼリー状瞬間接着剤 エスコ

    ゼリー状瞬間接着剤

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA936BA-3主な用途木材、金属、ゴム、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • アロンアルフア201 偏平アルミ 東亞合成

    アロンアルフア201 偏平アルミ

    東亞合成
    47,980税込52,778
    1箱(20本×50g)
    9日以内出荷
    指で押しやすく、液量調整が容易になりました。
    用途汎用タイプ、樹脂、金属、木材など広範囲の被着材の接着に。トラスコ品番568-6582危険物の類別非危険物
  • エコカートガンマグナムS600 サンスター

    エコカートガンマグナムS600

    サンスター
    11,980税込13,178
    1丁
    6日以内出荷
    600mlエコカート専用
    用途シリンダーがプラスチック製の為、軽量危険物の類別非危険物
  • 嫌気性接着剤用ハンドポンプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    嫌気性接着剤用ハンドポンプ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    レバーを引くことで一定量塗布可能です。一定量塗布可能なため、作業者による塗布量のばらつきを防止します。粘度が30000mPa・sまでのねじゆるみ接着剤、はめ合い用接着剤に使用できます。
    用途生産ラインなどでの定量塗布が必要な工程。トラスコ品番293-0692材質ポリプロピレン(PP)適合容量(mL)50250危険物の類別非危険物塗布量0.01~0.04(mL)
  • エポキシ系接着剤 EA9497 耐熱用 中粘度 2液カートリッジタイプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エポキシ系接着剤 EA9497 耐熱用 中粘度 2液カートリッジタイプ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    速硬化性、流動性、低臭気タイプです。硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。2液室温硬化型エポキシ接着剤です。
    用途構造用接着、充填封止用。各種接着。仕様2液混合型適合角型ノズルはニードル取付可能トラスコ品番724-7590材質主成分:エポキシ樹脂タイプガンタイプ粘度低粘度硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • ロングミキシングノズル 3M(スリーエム)

    ロングミキシングノズル

    3M(スリーエム)
    589税込648
    1本
    3日以内出荷
    カートリッジ入りの主剤と硬化剤を、専用ハンドガンと専用ノズルによって定量混合し、吐出。面倒な2液混合の手間を省き、安定した接着性が得られます。適切な接着剤・アプリケータ・ノズルの組み合わせでご使用下さい。生産性の向上、作業環境を改善します。
    用途大面積/平板の貼り合わせ。小型部品の接合。ガスケットの接合。シーリング/ポッティングと充填。パネルとフレーム/パネルと補強材の接合。パーツ固定。危険物の類別非危険物
  • LOCTITE SF 7649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE SF 7649

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    42,980税込47,278
    1箱(500mL×6本)
    7日以内出荷
    嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。
    用途不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • LOCTITE SF 7452 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE SF 7452 NEW

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    39,980税込43,978
    1箱(500mL×6本)
    7日以内出荷
    瞬間接着剤用の硬化促進剤(アクセラレーター)です。
    用途TAKPAK 用及び高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に適します。無色からわずかに琥珀色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • LOCTITE PC 9593 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 9593

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    45,980税込50,578
    1本(3kg)ほか
    7日以内出荷
    100%エポキシ樹脂固形物にアルミナビーズと炭化ケイ素の2成分を添加した2液混合タイプの製品です。 。LOCTITE(R)PC 9593は、衝撃を受ける搬送設備の摩耗領域を迅速。に再構築、修復し、保護するよう設計しました。
    用途代表的な用途は、浚渫ポンプライナー、水路、トラフ、振動フィーダー、シューターやホッパー、および摩耗と衝撃の両方にさらされるその他の装置などです。 この製品は、通常、作動温度範囲が-30℃~120℃のアプリケーションで使用されます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE EA E-90FL ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE EA E-90FL

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    46,980税込51,678
    1箱(50mL×10本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE EA E-60HP ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE EA E-60HP

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    46,980税込51,678
    1箱(50mL×10本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE EA E-05CL ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE EA E-05CL

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    46,980税込51,678
    1箱(50mL×10本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE EA E-00CL ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE EA E-00CL

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    46,980税込51,678
    1箱(50mL×10本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE SF 7649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE SF 7649

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    42,980税込47,278
    1箱(500mL×6本)
    7日以内出荷
    嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。
    用途不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • LOCTITE SF 7246 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE SF 7246

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    75,980税込83,578
    1箱(500mL×6本)
    欠品中
    嫌気性接着剤とシーリング剤向けの液状の硬化促進剤です。
    用途ノンフロン、溶剤系(エタノール系)の表面活性剤で不動態化金属や不活性面への使用が推奨されます。周囲温度が15℃(59°F)より低い場合に特に適しています。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • LOCTITE SF 7452 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE SF 7452 NEW

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    39,980税込43,978
    1箱(500mL×6本)
    7日以内出荷
    瞬間接着剤用の硬化促進剤(アクセラレーター)です。
    用途TAKPAK 用及び高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に適します。無色, から, わずかに, 琥珀色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • LOCTITE PC 9593 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 9593

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    45,980税込50,578
    1本(3kg)ほか
    7日以内出荷
    100%エポキシ樹脂固形物にアルミナビーズと炭化ケイ素の2成分を添加した2液混合タイプの製品です。 。LOCTITE(R)PC 9593は、衝撃を受ける搬送設備の摩耗領域を迅速。に再構築、修復し、保護するよう設計しました。
    用途代表的な用途は、浚渫ポンプライナー、水路、トラフ、振動フィーダー、シューターやホッパー、および摩耗と衝撃の両方にさらされるその他の装置などです。 この製品は、通常、作動温度範囲が-30℃~120℃のアプリケーションで使用されます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE SF 7063 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE SF 7063

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    31,980税込35,178
    1箱(400mL×12本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE EA E-00CL ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE EA E-00CL

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    46,980税込51,678
    1箱(50mL×10本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE EA E-20NS ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE EA E-20NS

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    46,980税込51,678
    1箱(50mL×10本)
    欠品中
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE EA E-90FL ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE EA E-90FL

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    46,980税込51,678
    1箱(50mL×10本)
    欠品中
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE EA E-05CL ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE EA E-05CL

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    46,980税込51,678
    1箱(50mL×10本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE EA E-20HP ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE EA E-20HP

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    46,980税込51,678
    1箱(50mL×10本)
    7日以内出荷
    工業用2液混合型エポキシ樹脂系接着剤です。混合することにより、室温で硬化し、耐剥離・高せん断強度を有する黄褐色でタフな接着層を形成します。完全硬化すると、広範囲の薬品や溶剤に対する耐性と優れた電気絶縁性を持ちます。
    用途アルミニウム、ステンレス、ガラス、セラミックやプラスチックなどの材質にも、強固でタフネス性のある接着ができます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE EA E-60HP ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE EA E-60HP

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    46,980税込51,678
    1箱(50mL×10本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤
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
33ページ目: 接着剤 【通販モノタロウ】