絞り込み
ブランド
  • エスコ(3)
種類
  • 種類ユニオン(3)
材質
  • 黄銅(真鍮)(3)
呼び径(A)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
呼び径(B)
  • 1/8(1)
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
ねじの種類
  • G
  • -(3)
  • (ナット)G×(外ねじ)R(1)
  • G・Rc(4)
  • M・Rc(4)
  • NPT×PT(1)
  • NPT×Rc(1)
  • PF(管用平行)(252)
  • PJ×Rc(1)
  • PS(管用テーパ)(133)
  • PT(管用テーパ)(1,172)
  • Rc(枝管のみ)(1)
  • Rp×G(3)
  • R×G(2)
  • R・Rc(43)
  • UNF・NPT(4)
  • UNS・NPT(4)
  • UN・NPT(4)
  • その他(82)
  • ミリサイズ×R・Rcねじ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G 1/8" ロックナット エスコG 1/8" ロックナットエスコ
230税込253
1個
当日出荷
材質真鍮形状ロックナット呼び径(B)1/8最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150接続ねじGGねじ1/8"呼び径(A)6アズワン品番64-2197-93
G 1/4" ロックナット エスコG 1/4" ロックナットエスコ
245税込270
1個
当日出荷
材質真鍮形状ロックナット呼び径(B)1/4最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150接続ねじGGねじ1/4"呼び径(A)8アズワン品番64-2197-94
G 3/8" ロックナット エスコG 3/8" ロックナットエスコ
265税込292
1個
当日出荷
材質真鍮形状ロックナット呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150接続ねじGGねじ3/8"呼び径(A)10アズワン品番64-2197-95

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ