絞り込み
種類
  • 種類クロス
  • 種類-(3)
  • 種類その他(471)
  • 種類インクリーザー(22)
  • 種類エルボ(1,349)
  • 種類カップリング(105)
  • 種類キャップ(217)
  • 種類ストリートエルボ(44)
  • 種類ソケット(1,123)
  • 種類チーズ(760)
  • 種類ニップル(526)
  • 種類パイプ(93)
  • 種類フランジ(235)
  • 種類ブッシング(188)
  • 種類プラグ(144)
  • 種類ヘルール(171)
  • 種類ホースジョイント(210)
  • 種類ユニオン(272)
  • 種類レジューサー(137)
  • 種類伸縮継手(43)
材質
  • ステンレス(15)
  • 亜鉛合金(4)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(1)
  • 鋳鉄(19)
  • 青銅(10)
  • 黄銅(真鍮)(3)
呼び径(A)
  • 6(10)
  • 8(20)
  • 10(21)
  • 13(3)
  • 15(27)
  • 20(36)
  • 25(34)
  • 32(31)
  • 40(33)
  • 50(32)
  • 65(22)
  • 80(18)
  • 100(13)
  • 125(1)
呼び径(B)
  • 1/8(10)
  • 1/4(19)
  • 3/8(20)
  • 1/2(29)
  • 3/4(34)
  • 1(32)
  • 1-1/4(30)
  • 1-1/2(32)
  • 1-3/4(1)
  • 2(31)
  • 2-1/2(22)
  • 3(18)
  • 4(13)
  • 5(1)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(3)
  • PT(管用テーパ)(20)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(13)
  • リケン(9)
  • シーケー金属(7)
  • 吉年(5)
  • 桑名金属工業(4)
  • フジテック・ジャパン(4)
  • カクダイ(3)
  • ミヤコ(3)
  • 大阪サニタリー(3)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • オンダ製作所(2)
  • トーステ(2)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(2)
  • アソー(1)
  • イノック(1)
  • MIEテクノ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ノールマ(1)
モノタロウ・エスコ・リケン・シーケー金属・吉年・桑名金属工業・フジテック・ジャパン・カクダイ・ミヤコ・大阪サニタリー・KITZ(キッツ)・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・オンダ製作所・トーステ・日本継手(旧:JFE継手)・アソー・イノック・MIEテクノ・TRUSCO・ノールマ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウクロス 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(11件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状クロス規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
浄化槽用十字ソケット 関西化工浄化槽用十字ソケット関西化工(16件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
形状クロス種類塩ビ・樹脂管用継手
クロス イノッククロスイノック
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状クロス種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
SFX型 ステンレス クロス オンダ製作所SFX型 ステンレス クロスオンダ製作所(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状クロス使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
クロス型ホース継手 ノールマクロス型ホース継手ノールマ(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に形状クロス材質ポリアセタール(白色)種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
クロス ステンレス製ねじ込み管継手 吉年クロス ステンレス製ねじ込み管継手吉年(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状クロス使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
クロス ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)クロス ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状クロス種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
クロス ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)クロス ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状クロス種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
クロス【RoHS対応】 アソークロス【RoHS対応】アソー
2,198税込2,418
1個
当日出荷
四方向が同じサイズの分岐・集合用継手です。十字方向に内ネジを切ってあり、四方向の分岐をする場合に使います。
用途配管の分岐に。材質C3771B形状クロス流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150(凍結箇所は除く)ねじの種類PT使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルールクロス 304 大阪サニタリーヘルールクロス 304大阪サニタリー
15,980税込17,578
1個
当日出荷
形状クロス材質SUS304種類サニタリー継手
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状クロス規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)吉年(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状クロス規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
パイプ継手クロス・32mm(ネジ止め付) フジテック・ジャパンパイプ継手クロス・32mm(ネジ止め付)フジテック・ジャパン
1,598税込1,758
1個
当日出荷
四方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2862形状クロス全長(mm)70材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げクロームメッキ仕上げ質量(g)220寸法A(mm)38寸法B(mm)70適合パイプ径(Φmm)32
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状クロス規格JIS B2301ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
砲金クロス オンダ製作所砲金クロスオンダ製作所
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。
材質青銅形状クロス使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
ステンレス ねじ込み クロス ナゴヤステンレス ねじ込み クロスナゴヤ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
材質SCS13A形状クロスねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
白 径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手 シーケー金属白 径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手シーケー金属
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いクロス規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属
939税込1,033
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状クロス最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5RoHS指令(10物質対応)対応
径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手 桑名金属工業径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手桑名金属工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
仕様バンド付材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状径違いクロス使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)表面処理どぶめっき使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
外ネジクロス ミヤコ外ネジクロスミヤコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
配管を分岐する際に使用するクロスです。 メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。
材質青銅(クロムメッキ)形状クロス寸法13
Rc 1/2”  クロス継手(ステンレス製) エスコRc 1/2” クロス継手(ステンレス製)エスコ
2,030税込2,233
1個
当日出荷
形状クロスエスコ品番EA469AR-4A
Rc 3/8”  クロス継手(ステンレス製) エスコRc 3/8” クロス継手(ステンレス製)エスコ
1,960税込2,156
1個
当日出荷
形状クロスエスコ品番EA469AR-3A
クロス接手 SANEI(旧:三栄水栓製作所)クロス接手SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質青銅形状クロス種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)×R
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)桑名金属工業
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
形状クロス規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
プレシールSUS継手クロス シーケー金属プレシールSUS継手クロスシーケー金属
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼形状クロス種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)日本継手(旧:JFE継手)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状クロス種類ねじ込み継手規格JIS B 2301適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
クロス ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)クロス ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
材質SCS13形状クロス種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
溶接式クロス SUS304 大阪サニタリー溶接式クロス SUS304大阪サニタリー
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
材質SUS304形状クロス種類溶接式クロス寸法t(mm)1.2
パイプ継手クロス・32mm フジテック・ジャパンパイプ継手クロス・32mmフジテック・ジャパン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
四方向用のパイプジョイント金具です。
トラスコ品番123-2859形状クロス全長(mm)70材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げクロームメッキ仕上げ質量(g)220寸法A(mm)38寸法B(mm)70適合パイプ径(Φmm)32
クロス TRUSCOクロスTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
形状クロス使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100
砲金クロス ミヤコ砲金クロスミヤコ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質青銅形状クロス
Rc 1/4”  クロス継手(ステンレス製) エスコRc 1/4” クロス継手(ステンレス製)エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
形状クロスエスコ品番EA469AR-2A
砲金クロス接手 SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金クロス接手SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
配管をクロスして使用する場合に使用、4方共にオネジになっているタイプ
材質青銅形状クロス種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)×R
管継手 白 径違いクロス(バンド付) 桑名金属工業管継手 白 径違いクロス(バンド付)桑名金属工業
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付)形状クロス使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
ZD 白 クロス(バンド無し) リケンZD 白 クロス(バンド無し)リケン
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状クロス表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
316L 溶接式クロス 大阪サニタリー316L 溶接式クロス大阪サニタリー
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
材質SUS316L形状クロス種類溶接式クロス寸法T(mm)1.2
コート継手 (コート)クロス シーケー金属コート継手 (コート)クロスシーケー金属
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状クロス規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水RoHS指令(10物質対応)対応
クロス XT型 シンコー[継手]クロス XT型シンコー[継手]
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状クロス使用温度(℃)-20~150関連資料(0.3MB)
パイプ継手クロス・25mm フジテック・ジャパンパイプ継手クロス・25mmフジテック・ジャパン
829税込912
1個
当日出荷
四方向用のパイプジョイント金具です。
トラスコ品番123-1354形状クロス全長(mm)58.5材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げクロームメッキ仕上げ質量(g)160寸法A(mm)31.5寸法B(mm)58.5適合パイプ径(Φmm)25
パイプ継手クロス・25mm(ネジ止め付) フジテック・ジャパンパイプ継手クロス・25mm(ネジ止め付)フジテック・ジャパン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
四方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2848形状クロス全長(mm)58.5材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げクロームメッキ仕上げ質量(g)160寸法A(mm)31.5寸法B(mm)58.5適合パイプ径(Φmm)25

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ