絞り込み
種類
  • 種類その他(2)
材質
  • アルミ
  • その他(69)
  • ゴム(89)
  • シリコン(26)
  • スチール(753)
  • ステンレス(2,278)
  • メタル(3)
  • 亜鉛合金(19)
  • 塩化ビニール(PVC)(576)
  • 樹脂(523)
  • (128)
  • 鋳鉄(659)
  • 青銅(835)
  • 黄銅(真鍮)(1,265)
呼び径(A)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 32(2)
  • 40(3)
  • 50(4)
  • 65(4)
呼び径(B)
  • 1/8(1)
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(2)
  • 3/4(3)
  • 1(3)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(3)
  • 2(4)
  • 2-1/2(4)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(2)
  • PT(管用テーパ)(6)
  • その他(12)
ブランド
  • ノーブランド(14)
  • 昭和技研工業(5)
  • フジトク(2)
  • エスコ(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • ハゼット(1)
ノーブランド・昭和技研工業・フジトク・エスコ・ヤマトエンジニアリング・ハゼット
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KCL型単式ロータリージョイント 昭和技研工業KCL型単式ロータリージョイント昭和技研工業(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
本体が強力アルミ合金製で軽量です。小型で取付が容易なシンプルタイプです。封入玉軸受の使用により完全無注油です。回転抵抗がほとんどありません。高速回転が可能です。
材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100流路数1接続ねじ種類R・Rc
KC (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業KC (複式内管固定ネジ取付式)昭和技研工業
16,980税込18,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体が、強力アルミ合金製で軽量です。 小型で、取付が容易なシンプルタイプです。 封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。 回転抵抗が低く、経済的です。 高速回転が可能です。
材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100流路数2接続ねじ種類R・Rc
ミニハンドノズル フジトクミニハンドノズルフジトク
19,980税込21,978
1個
当日出荷
清掃時にミニハンドノズルを使用することで離れた元栓まで戻らずに手元で水を止水出来ます。 手元操作なので使いやすく水の節水に繋がります。 ステンレスとアルミ合金なので錆びなくて衛生的です。 業務用ハンドノズル15Aと比べて軽量で扱いやすいです。
材質SUS/アルミ全長(mm)約210サイズ15A質量(g)約250タケノコ外径(Φmm)Φ17
BLA型小型軽量カップリング ヤマトエンジニアリングBLA型小型軽量カップリングヤマトエンジニアリング
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンプッシュ式です。
用途小型軽量なので、手元の継手として。最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
アルミ ローリーキャップ 消防ネジ ノーブランドアルミ ローリーキャップ 消防ネジノーブランド
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
用途防塵用材質(本体)アルミ材質(パッキン)NBRゴム
アルミ ローリーキャップ 極東川西 ノーブランドアルミ ローリーキャップ 極東川西ノーブランド
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
用途防塵用材質(本体)アルミ材質(パッキン)NBRゴム
業務用ハンドノズル フジトク業務用ハンドノズルフジトク
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
清掃時にハンドノズルを使用することで離れた元栓まで戻らずに手元で水を止水出来ます。 手元操作なので使いやすく水の節水に繋がります。 ステンレスとアルミ合金なので錆びなくて衛生的です。
材質SUS/アルミ全長(mm)約300質量(g)約480
KCL (単式ネジ取付式) 昭和技研工業KCL (単式ネジ取付式)昭和技研工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体が、強力アルミ合金製で軽量です。 小型で、取付が容易なシンプルタイプです。 封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。 回転抵抗が低く、経済的です。 高速回転が可能です。
材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100
雌ねじグリップノブ エスコ雌ねじグリップノブエスコ
100税込110
1個
翌々日出荷
雌ねじ。つや消し仕上げ。
材質アルミ、ナイロン6サイズ(mm)L:15、H:8、d:10、h:3ねじサイズM4
アルミ ローリープラグ 消防ネジ ノーブランドアルミ ローリープラグ 消防ネジノーブランド
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
用途防塵用材質(本体)アルミ
アルミ ローリープラグ 極東川西 ノーブランドアルミ ローリープラグ 極東川西ノーブランド
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
用途防塵用材質(本体)アルミ
アルミ ローリープラグ 東急ネジ ノーブランドアルミ ローリープラグ 東急ネジノーブランド
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
用途防塵用材質(本体)アルミ
アルミ ローリープラグ 名古屋ネジ ノーブランドアルミ ローリープラグ 名古屋ネジノーブランド
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
用途防塵用材質(本体)アルミ
アルミ ローリープラグ シェル ノーブランドアルミ ローリープラグ シェルノーブランド
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
用途防塵用材質(本体)アルミねじ規格【シェル】3
アルミ ローリープラグ Mネジ ノーブランドアルミ ローリープラグ Mネジノーブランド
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
用途防塵用材質(本体)アルミ
アルミ ローリープラグ Gネジ ノーブランドアルミ ローリープラグ Gネジノーブランド
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
用途防塵用材質(本体)アルミ
アルミ ローリーキャップ 東急ネジ ノーブランドアルミ ローリーキャップ 東急ネジノーブランド
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
用途防塵用材質(本体)アルミ材質(パッキン)NBRゴム
アルミ ローリーキャップ 名古屋ネジ ノーブランドアルミ ローリーキャップ 名古屋ネジノーブランド
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
用途防塵用材質(本体)アルミ材質(パッキン)NBRゴム
アルミ ローリーキャップ シェル ノーブランドアルミ ローリーキャップ シェルノーブランド
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
用途防塵用材質(本体)アルミねじ規格【シェル】3材質(パッキン)NBRゴム
アルミ ローリーキャップ Mネジ ノーブランドアルミ ローリーキャップ Mネジノーブランド
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
用途防塵用材質(本体)アルミ材質(パッキン)NBRゴム
アルミ ローリーキャップ Gネジ ノーブランドアルミ ローリーキャップ Gネジノーブランド
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
用途防塵用材質(本体)アルミ材質(パッキン)NBRゴム
パールロータリージョイント KCシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) KC 昭和技研工業パールロータリージョイント KCシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) KC昭和技研工業
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
ケーシングにアルミ合金を採用しています。小型・軽量なので、ロールへの取付けが容易です。グリース封入型ボールベアリングを使用しているため、給脂の必要がありません。低トルクなので、ケーシングの回転を防止する施工が要りません。メカニカルシールは特殊カーボンとステンレス鋼(65Aのみ炭素鋼)の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント材質(本体)強力アルミ合金材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100流路数2接続ねじ種類R・Rc
パールロータリージョイント KCシリーズ(単式ネジ取付式) KCL 昭和技研工業パールロータリージョイント KCシリーズ(単式ネジ取付式) KCL昭和技研工業
61,980税込68,178
1個
30日以内出荷
ケーシングにアルミ合金を採用しています。小型・軽量なので、ロールへの取付けが容易です。グリース封入型ボールベアリングを使用しているため、給脂の必要がありません。低トルクなので、ケーシングの回転を防止する施工が要りません。メカニカルシールは特殊カーボンとステンレス鋼(65Aのみ炭素鋼)の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント材質(本体)強力アルミ合金最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100流路数1接続ねじ種類R・Rc
ロータリージョイント ハゼットロータリージョイントハゼット
5,798税込6,378
1個
59日以内出荷
トラスコ品番859-5395材質(本体)アルミニウム材質(シール)NBR最高使用温度(℃)70

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ