絞り込み
種類
-(3)
その他(575)
インクリーザー(29)
エルボ(1,574)
カップリング(109)
キャップ(255)
クロス(75)
ストリートエルボ(48)
ソケット(1,339)
チーズ(1,016)
ニップル(526)
パイプ(135)
フランジ(262)
ブッシング(195)
プラグ(143)
ヘルール(158)
ホースジョイント(211)
ユニオン(281)
レジューサー(139)
伸縮継手(42)
材質
- その他(72)
- アルミ(29)
- ゴム(129)
- シリコン(26)
- スチール(815)
- ステンレス(2,536)
- メタル(3)
- 亜鉛合金(19)
- 塩化ビニール(PVC)(1,325)
- 樹脂(767)
- 紙(1)
- 銅(131)
- 鋳鉄(739)
- 青銅(864)
- 黄銅(真鍮)(1,292)
呼び径(A)
呼び径(B)
- 1/8(484)
- 1/4(625)
- 3/8(784)
- 1/2(1,990)
- 3/4(1,896)
- 1(1,752)
- 1-1/4(1,465)
- 1-1/2(1,613)
- 2(1,714)
- 2-1/2(1,333)
- 3(1,333)
- 4(1,227)
- 5(697)
- 6(662)
- 8(332)
- 10(208)
- 12(172)
- 14(70)
- 16(51)
- 18(42)
- 呼び径(B)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(124)
- エスコ(1,062)
- セキスイ(778)
- RS PRO(742)
- オンダ製作所(512)
- リケン(495)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(460)
- カクダイ(457)
- 前澤化成工業(383)
- 未来工業(380)
- 大阪サニタリー(343)
- ミヤコ(324)
- 東栄管機(318)
- フジトク(283)
- 日本継手(旧:JFE継手)(280)
- Aron(アロン化成)(262)
- TBC(タブチ)(233)
- 鈴木ブロンズ継手(217)
- シーケー金属(200)
- ベンカン(193)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・セキスイ・RS PRO・オンダ製作所・リケン・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・カクダイ・前澤化成工業・未来工業・大阪サニタリー・ミヤコ・東栄管機・フジトク・日本継手(旧:JFE継手)・Aron(アロン化成)・TBC(タブチ)・鈴木ブロンズ継手・シーケー金属・ベンカン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
27ページ目: 継手・パイプ
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

テーパーソケット ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ソケット(テーパー)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L
セキスイ¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管管種HT-VP長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
RS PRO ホースウィップチェック
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様ホースサイズの互換性 = 1/2 in → 1-1/4インチ材質 = 亜鉛めっき鋼外径 = 13 → 32mm長さ = 540mm最大 互換性ホースサイズ = 1-1/4インチ最小 互換性ホースサイズ = 1/2インチ
PE継手S型 ソケット
前澤給装工業¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しています。材質青銅形状ソケット使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC型 コネクター(おす)
常栄継手工業¥469~税込¥516~1個当日出荷から3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
SFHN型 ステンレス六角ホースニップル
オンダ製作所¥549~税込¥604~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4m
モリ工業¥4,698~税込¥5,168~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。材質SUS304長さ(mm)4000
四方T 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
シーケー金属¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状四方チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
これエエやん 継足しニップル 延長用 水道配管継手 原状回復
GAONA(ガオナ)¥709~税込¥780~1個当日出荷ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。 長さを延長できます。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。材質黄銅形状ニップル呼び径(B)1/2(内ネジ・外ネジ)呼び径(A)13内ネジG1/2外ネジG1/2パッキンアリ接続ねじ種類G(平行ネジ)
チーズ 大曲り DV 90°
(2件のレビュー)¥121税込¥1331個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニル寸法L1(mm)74寸法L2(mm)45寸法L3(mm)74寸法Z1(mm)52寸法Z2(mm)23寸法Z3(mm)52
ストラブ・ワイドクランプCWタイプ
ショーボンド(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から24日以内出荷広範囲にわたるピンホールや腐食割れを補修できます。 流体を止めることなく作業できます。用途各種配管の補修に種類メカニカル継手流体温度(℃)-10~60材質(ゴム)NBR
SKカワニシ 塩ビ管用継手 ネオSKソケット
川西水道機器(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
TSメタルバルブソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手接続ねじ種類R
塩ビパイプHIVP 1m
Aron(アロン化成)(13件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(4本)欠品中水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。用途耐衝撃性が必要な給水用管種HIVP長さ(m)1材質硬質ポリ塩化ビニル形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6742
異径町野式カップリング メス
セフティー3(7件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷ホースの口径を小さくするときに使用します。 ワンタッチでのホースとホースの連結に。 町野式オスとセットで使用します。 タケノコ部にはホースを接続。用途ポンプパーツ形状カップリング適合用途ポンプパーツ
プッシュマスター座付水栓エルボ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷材質CAC406C(青銅)脱鉛処理他形状エルボ使用流体水(給水専用)
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ
ベンカン機工(2件のレビュー)¥1,790~税込¥1,969~1個当日出荷から4日以内出荷種別黒・SCH40材質PT370形状エルボ90°色黒種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
サービスチーB ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状チーズ種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K