絞り込み
種類
呼び径(A)
呼び径(B)
ブランド
モノタロウ・エスコ・セキスイ・RS PRO・オンダ製作所・リケン・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・カクダイ・前澤化成工業・未来工業・大阪サニタリー・ミヤコ・東栄管機・フジトク・日本継手(旧:JFE継手)・Aron(アロン化成)・TBC(タブチ)・鈴木ブロンズ継手・シーケー金属・ベンカン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: 継手・パイプ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

13,636件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスソケット カクダイ

    ステンレスソケット

    カクダイ(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304形状ソケット種類ねじ込み継手
  • 四角プラグ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)

    四角プラグ ステンレス製ねじ込み継手

    ONK(オーエヌ工業)
    409税込450
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状プラグ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • WPL3型 エルボソケット オンダ製作所

    WPL3型 エルボソケット

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
  • 内ネジ・フレアージョイント アソー

    内ネジ・フレアージョイント

    アソー(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • ステンレス 丸ニップル 吉年

    ステンレス 丸ニップル

    吉年(5件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジ
  • AV スーパーHT継手 エルボ 耐熱 アサヒAV

    AV スーパーHT継手 エルボ 耐熱

    アサヒAV
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 耐熱継手
    材質C-PVCJIS規格JIS K 6777適合管VP
  • 1S 両側フェルール付きパイプ(SUS304) オサメ工業

    1S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)

    オサメ工業
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
    用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)23寸法A(mm)50.5寸法D(mm)25.4寸法P(mm)43.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • DV透明継手 ソケット 東栄管機

    DV透明継手 ソケット

    東栄管機(1件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
    用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット透明ブルータイプDV規格JIS K6739規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 閉止フランジ イノック

    閉止フランジ

    イノック
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ) オンダ製作所

    SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ)

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
    材質SUS304(SUS304TP)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • HI製 異径ソケットブッシュ らん ショウエイ

    HI製 異径ソケットブッシュ らん

    ショウエイ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
    用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HIVP形状異径ソケットブッシュタイプHI呼び径15ねじの呼びPT
  • 白 バレルニップル シーケー金属

    白 バレルニップル

    シーケー金属
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき
  • キャップA(SUS304) オサメ工業

    キャップA(SUS304)

    オサメ工業
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304形状キャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩ビパイプ HIVP管 1M×4本 モノタロウ

    塩ビパイプ HIVP管 1M×4本

    モノタロウ
    969税込1,066
    1セット(4本)
    当日出荷
    耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
  • ラッキングカバーメタルジャケット タキロン

    ラッキングカバーメタルジャケット

    タキロン(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。 ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
    用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。材質ガルバリウム鋼板(JIS G3321)厚さ(mm)0.27適合パイプ厚さ20mmの保温材用
  • 露出配管用UVカットテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    露出配管用UVカットテープ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    25mm×長さ10M。 給水給油配管や空調配管の補修工事、その他露出配管に全般的お使い頂けます。 10年相当の紫外線照射試験をクリア。 剥離紙なしタイプなので巻きやすい。
    用途おもに厨房や業務用の水栓として(一般家庭用としても使用可能)材質ポリエチレン幅(mm)25長さ(m)10
  • VU継手偏芯ブッシング 東栄管機

    VU継手偏芯ブッシング

    東栄管機
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    管径の切替をコンパクトに出来るソケットです。排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属

    径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    シーケー金属
    259税込285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    形状径違いエルボ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ
  • 排水管取出チーズ ミヤコ

    排水管取出チーズ

    ミヤコ(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    配管を切断せずに枝配管ができます。 排水通気等の増設に最適です。 パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。 従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
    付属品ステンレスバンド×2材質PVC半透明
  • ステンレス竹の子 ミヤコ

    ステンレス竹の子

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ネジ込み継手とホースを接続する継手です。 ステンレス製。
    材質SUS304
  • 銅管用MBハイフラックス ミヤコ

    銅管用MBハイフラックス

    ミヤコ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用する薬材です。 母材(銅管)の酸化物を速やかに取除く強力なクリーン性を有します。
    容量(mL)100
  • ストレートソケット(ステンレス) TRUSCO

    ストレートソケット(ステンレス)

    TRUSCO
    289税込318
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状ストレートソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンド

    ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用

    ショーボンド
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
    用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR形状カップリング種類メカニカル継手使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)NBR材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
  • 砲金エルボ TBC(タブチ)

    砲金エルボ

    TBC(タブチ)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    砲金 配管パーツです。
    用途配管パーツ材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • 中間ニップル G3/8×R3/8 EARTH MAN

    中間ニップル G3/8×R3/8

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    用途内ねじ同士を接続(テーパと平行ねじを接続)形状中間ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
  • 三つ又ホース継手 EARTH MAN

    三つ又ホース継手

    EARTH MAN(4件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    用途ホース同士を三方接続形状ワイ材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
  • HI給水栓用チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HI給水栓用チーズ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格使用流体水道用接続ねじ種類Rp
  • HIチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIチーズ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6743
  • HI継手キャップ 東栄管機

    HI継手キャップ

    東栄管機
    62税込68
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
    用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水道用JIS規格JIS K 6743RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロン HI継手透明ブルー チーズ セキスイ

    エスロン HI継手透明ブルー チーズ

    セキスイ(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
    用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状チーズ透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
  • 溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ MIEテクノ

    溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ

    MIEテクノ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス鋼形状同心レジューサー種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc呼び厚さSCH10SCH
  • PE継手パイプエンド1種 TBC(タブチ)

    PE継手パイプエンド1種

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅(CAC406)形状プラグ流体水道水種類樹脂管用継手使用流体水道水
  • 分岐継ぎ手 Z438 KVK

    分岐継ぎ手 Z438

    KVK(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手呼び径(A)13接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
  • 中・高圧クランプ カクダイ

    中・高圧クランプ

    カクダイ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    サニタリー継手
    材質ステンレスSCS13A(SUS304相当)形状ヘルール種類メカニカル継手
  • ステンレス45°エルボ カクダイ

    ステンレス45°エルボ

    カクダイ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状45°エルボ
  • ストレートマス Aron(アロン化成)

    ストレートマス

    Aron(アロン化成)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PVC形状ストレート梱包数4使用流体排水
  • 異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用 川西水道機器

    異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用

    川西水道機器(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管ポリエチレン管・塩ビ管用
  • フレアーキャップ アソー

    フレアーキャップ

    アソー(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    用途銅管用継手。材質黄銅(C3604BD)形状キャップ種類銅管用継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • イノクイック ワンタッチタイプ 雄アダプタ付ソケット イノック

    イノクイック ワンタッチタイプ 雄アダプタ付ソケット

    イノック(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
    用途屋内の給水・給湯用。種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状ソケット種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ