絞り込み
種類
-(3)
その他(572)
インクリーザー(29)
エルボ(1,574)
カップリング(109)
キャップ(255)
クロス(75)
ストリートエルボ(48)
ソケット(1,339)
チーズ(1,016)
ニップル(528)
パイプ(135)
フランジ(262)
ブッシング(195)
プラグ(143)
ヘルール(158)
ホースジョイント(211)
ユニオン(282)
レジューサー(139)
伸縮継手(42)
材質
- その他(72)
- アルミ(29)
- ゴム(129)
- シリコン(26)
- スチール(815)
- ステンレス(2,536)
- メタル(3)
- 亜鉛合金(19)
- 塩化ビニール(PVC)(1,325)
- 樹脂(767)
- 紙(1)
- 銅(130)
- 鋳鉄(738)
- 青銅(864)
- 黄銅(真鍮)(1,297)
呼び径(A)
呼び径(B)
- 1/8(484)
- 1/4(626)
- 3/8(784)
- 1/2(1,989)
- 3/4(1,894)
- 1(1,751)
- 1-1/4(1,466)
- 1-1/2(1,613)
- 2(1,714)
- 2-1/2(1,332)
- 3(1,332)
- 4(1,228)
- 5(697)
- 6(662)
- 8(332)
- 10(208)
- 12(172)
- 14(70)
- 16(51)
- 18(42)
- 呼び径(B)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(124)
- エスコ(1,060)
- セキスイ(778)
- RS PRO(740)
- オンダ製作所(512)
- リケン(495)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(460)
- カクダイ(457)
- 前澤化成工業(383)
- 未来工業(380)
- 大阪サニタリー(343)
- ミヤコ(324)
- 東栄管機(318)
- フジトク(283)
- 日本継手(旧:JFE継手)(280)
- Aron(アロン化成)(262)
- TBC(タブチ)(233)
- 鈴木ブロンズ継手(217)
- シーケー金属(200)
- ベンカン(193)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・セキスイ・RS PRO・オンダ製作所・リケン・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・カクダイ・前澤化成工業・未来工業・大阪サニタリー・ミヤコ・東栄管機・フジトク・日本継手(旧:JFE継手)・Aron(アロン化成)・TBC(タブチ)・鈴木ブロンズ継手・シーケー金属・ベンカン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

ロータリージョイント RXE1000 (単式ネジ取付式)
昭和技研工業¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から12日以内出荷パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。使用流体水、油最高使用温度(℃)100材質(本体)銅合金タイプRXE種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数1
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
吉年¥439~税込¥483~1個当日出荷から9日以内出荷形状径違いチーズ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
町野式カップリング マチノメス×メスネジ
セフティー3(4件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷ワンタッチ式カップリングです。 町野式オスとセットで使用します。 ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。 エンジンポンプにも直接セットできます。用途ポンプパーツ形状カップリング適合用途ポンプパーツ
ニップル13(1/2)用
KVK(3件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から5日以内出荷用途呼び13管用めねじ同士の接続に材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手呼び径(B)1/2呼び径(A)13
NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ(2件のレビュー)¥1,040税込¥1,1441セット(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-22材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)23接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)4.8寸法C(mm)31.8サイズ(mm)【六角】14.3入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】1/4”
径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(6件のレビュー)¥809~税込¥890~1個当日出荷から10日以内出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状径違いソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
丸ニップル
アソー¥209~税込¥230~1個当日出荷から4日以内出荷材質C3604B形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
塩ビ製タケノコバルブソケット
東栄管機¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷ネジ部がテーパーオネジの為、他管種とも接続可能です用途ネジ口からホース配管へ変換材質PVC色グレー寸法A(mm)7寸法I'(mm)28
2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)レデューサー
フジキン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状レデューサー温度(℃)【液体】-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8)接続形式2圧縮リング方式RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用継手(Φ8、Φ10用I型継手)
オンダ製作所(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から4日以内出荷銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
ホースニップル チーズタイプ ポリプロピレン製 PTHN
築地製作所¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷用途ホース継手材質ポリプロピレン形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
SFL3型 ステンレス 45°エルボ
オンダ製作所¥739~税込¥813~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
保温材付架橋ポリエチレン管
前澤給装工業¥27,980~税込¥30,778~1巻(50m)ほか当日出荷から5日以内出荷耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。用途給水配管および給湯配管に使用します。材質ポリエチレン適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
簡易トラップ付インスリーブソケット
東栄管機(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷省スペース用簡易トラップです。排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状丸型色グレー
HI継手バルブソケット(インサート付)
東栄管機¥319~税込¥351~1個当日出荷から4日以内出荷圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI使用流体水道用
ウォールミストセット用ニップル
東栄管機¥519税込¥5711個当日出荷塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ニップル色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ガオナ ホースカラン先 タケノコ
GAONA(ガオナ)¥619税込¥6811個当日出荷カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼13の蛇口に取付けできます。 内径15ミリの散水ホースを差込むことができます。用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。付属品パッキン材質黄銅ねじ径G1/2
DA継手90°エルボ 透明
東栄管機(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷DVタイプ、コンパクト設計の空調透明ドレン継手です。用途空調ドレン配管用継手です。透明なので接着剤の塗り忘れを目視出来ます。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ色透明
フランジ用クールヒートジャケット
CoolHeat¥7,798~税込¥8,578~1個21日以内出荷蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合フランジ圧力10K
配管機器用ユニット フランジ用 JIS10K用
ヤガミ¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から21日以内出荷シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別フランジ
ホースジョイント
SK11¥399税込¥4391個当日出荷エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。片口ナット付きです。用途エアー配管継手(ホースジョイント)。仕様H9×2FF最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(ソケット)
KITZ(キッツ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷材質青銅形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水適合管PE接続形状PEプラグ準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠