絞り込み
種類
呼び径(A)
呼び径(B)
ブランド
モノタロウ・エスコ・セキスイ・RS PRO・オンダ製作所・リケン・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・カクダイ・前澤化成工業・未来工業・大阪サニタリー・ミヤコ・東栄管機・フジトク・日本継手(旧:JFE継手)・Aron(アロン化成)・TBC(タブチ)・鈴木ブロンズ継手・シーケー金属・ベンカン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: 継手・パイプ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

13,636件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 径違いチーズ イノック

    径違いチーズ

    イノック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状チーズ種類ねじ込み継手
  • 90度合流マス 前澤化成工業

    90度合流マス

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
    材質塩化ビニル形状90°合流使用流体排水
  • DV45°エルボ セキスイ

    DV45°エルボ

    セキスイ
    73税込80
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
  • HI座付給水栓用エルボ(インサート付) セキスイ

    HI座付給水栓用エルボ(インサート付)

    セキスイ(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    形状エルボ90°山数14(25.4mmにつき)寸法A(mm)65寸法B(mm)30寸法D1(mm)30寸法D2(mm)34寸法W(mm)4寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法P1(mm)50寸法P2(mm)15寸法l2(mm)14
  • 45°エルボ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)

    45°エルボ ステンレス製ねじ込み継手

    ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状エルボ45°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • WJ8型 配管アダプター黄銅 オンダ製作所

    WJ8型 配管アダプター黄銅

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 床立上げ用の継手。
    材質黄銅形状フランジ種類架橋ポリエチレン管/ワンタッチ接続使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類Rc寸法D1(Φmm)58寸法D3(Φmm)48使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75適合管PEX、PB接続ねじ種類Rc
  • TSフランジ エスコ

    TSフランジ

    エスコ
    630税込693
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質硬質塩化ビニール形状フランジ使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)
  • AV 10K TSフランジ U-PVC製 アサヒAV

    AV 10K TSフランジ U-PVC製

    アサヒAV
    539税込593
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    塩ビパイプ用 差込フランジ
    材質U-PVC規格JIS10K
  • AV U-PVC プレハブジョイント【ネジ形・OリングEPDM】 アサヒAV

    AV U-PVC プレハブジョイント【ネジ形・OリングEPDM】

    アサヒAV
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    塩ビ配管用 継手
    材質(本体)U-PVC材質(Oリング)EPDM適合管VP
  • 真鍮製  銅管用リングタイプ継手  リング 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用リングタイプ継手 リング

    三興マテリアルサプライ
    92税込101
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途銅管用寸法L(mm)7
  • 真鍮製  銅管用リングタイプ継手  メールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用リングタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    379税込417
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
  • Wフェルール PTFEフェルール(フロント) 群協製作所

    Wフェルール PTFEフェルール(フロント)

    群協製作所
    293税込322
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
  • PTFE+SUS316 アミ付きガスケット 大阪サニタリー

    PTFE+SUS316 アミ付きガスケット

    大阪サニタリー
    8,326税込9,159
    1個
    5日以内出荷
    材質PTFE、SUS316形状ヘルール
  • 片ナットフレキチーズ カクダイ

    片ナットフレキチーズ

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    パッキン付き
  • VBニップル 吉年

    VBニップル

    吉年
    469税込516
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・パイプの切断、ねじ加工、ねじ精度の検査を省けます。安定した品質のパイプニップルです。
    用途上下水の配管形状ニップル規格JPF NP 001 準拠ねじの種類JIS B0203管用テーパねじ記号ねじ記号:R表面処理溶融亜鉛めっきねじ規格JIS B 0203材料JWWA K 116
  • PVC製フランジ継手 JIS10K相当品 築地製作所

    PVC製フランジ継手 JIS10K相当品

    築地製作所
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PVC形状フランジ継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2S 両側フェルール付きパイプ(SUS304) オサメ工業

    2S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)

    オサメ工業
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
    用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)47.8寸法A(mm)64寸法D(mm)50.8寸法P(mm)56.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩ビ製格子蓋 ライト 雨水 東栄管機

    塩ビ製格子蓋 ライト 雨水

    東栄管機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    雨水を効率的に吸収出来ます。
    用途宅内マス用格子蓋です。仕様格子材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)文字内容うすい呼び径150寸法H(mm)20寸法t(mm)9表示うすい寸法D1(mm)165寸法D2(mm)146.8寸法l(mm)40寸法D3(mm)154.8寸法D4(mm)152.5マス径(Φmm)150
  • ホースニップル エルボタイプ ポリプロピレン製 PLHN 築地製作所

    ホースニップル エルボタイプ ポリプロピレン製 PLHN

    築地製作所
    679税込747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手材質ポリプロピレン形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • DVカラー継手90°エルボ 東栄管機

    DVカラー継手90°エルボ

    東栄管機
    219税込241
    1個
    当日出荷
    建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
    材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ90°ホワイトタイプDV種類塩ビ管用継手規格JISK6739
  • PEパイプ用ラインエンド ネタフィム

    PEパイプ用ラインエンド

    ネタフィム(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ポリエチレンパイプ専用のラインエンドです。容易に脱着が可能ですので、排水などに非常に便利です。耐候性も十分あり、地中でも問題ありません。紫外線にもほとんど劣化しません。
    用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ寸法(mm)20
  • 圧力補正・水ダレ防止付き(ニップル) ネタフィム

    圧力補正・水ダレ防止付き(ニップル)

    ネタフィム(1件のレビュー)
    85税込94
    1個
    当日出荷
    圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。ニップルタイプのため、「ウッドペッカー・ドリッパー用4枝マニフォールド」や「フラットマニフォード2枝」等と接続してご利用ください。
    用途灌水用資材タイプPCJ-LCNL圧力停止:0.12bar水圧適合:0.7~4.0bar吐出量(L/H)4
  • 外フレキ用チーズ オンダ製作所

    外フレキ用チーズ

    オンダ製作所
    819税込901
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    平行おねじ(Gねじ)。分岐配管に使用します。
    材質黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • SFC型 ステンレスキャップ オンダ製作所

    SFC型 ステンレスキャップ

    オンダ製作所
    289税込318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。配管を塞ぎます。
    材質SUS304(SCS13A)形状キャップ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • メートルパイプO型 ステンレス製ねじ込み式継手 イノック

    メートルパイプO型 ステンレス製ねじ込み式継手

    イノック(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    材質304(SUS 304 TP)形状ねじ込み式継手取付ねじ(d1)R3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外ねじエルボ TRUSCO

    外ねじエルボ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    形状外ねじエルボ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100
  • ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン フジトク

    ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン

    フジトク
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304形状ハーフユニオン使用流体油・空気・水・蒸気
  • VU継手片差しチーズ 東栄管機

    VU継手片差しチーズ

    東栄管機(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一方向がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 排水特殊継手 VP片差しチーズ KTT 前澤化成工業

    排水特殊継手 VP片差しチーズ KTT

    前澤化成工業
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    受口1個分の省スペース施工が可能です。
    形状チーズ
  • 塩ビ製密閉蓋 グレー 雨水 東栄管機

    塩ビ製密閉蓋 グレー 雨水

    東栄管機(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
    用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー文字内容うすい
  • DA継手インクリーザー 東栄管機

    DA継手インクリーザー

    東栄管機
    119税込131
    1個
    当日出荷
    DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
    用途空調ドレン配管用継手です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザー寸法Z(mm)10
  • ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属

    ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    シーケー金属
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ストリートエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタ 東栄管機

    TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタ

    東栄管機(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7615材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)29使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)32.7寸法h(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックナット ミヤコ

    ロックナット

    ミヤコ(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    洗濯機排水トラップ用のロックナットです。 退去時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
    材質ABS形状ロックナット表面処理クロームメッキ材質(ロックナット)ABS
  • ドレン配管間接排水アダプター 未来工業

    ドレン配管間接排水アダプター

    未来工業(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ドレンパイプと機器の間に使用し、機器への排水の逆流を防止します。
    付属品防虫カバー/VP13・VE14・DP-14用スリーブ×1個付適合DP14/VE14/VP13、DA-MN/DPE-14G/DPS-14G使用方法別売の付属品にドレン配管関節排水アダプターの奥までシッカリ接着固定します。ドレンパイプに、ドレン配管間接排水アダプターの奥までシッカリ差し込み、接着固定します。グレー
  • 追焚・暖房用耐熱ポリエチレンパイプ リビラック

    追焚・暖房用耐熱ポリエチレンパイプ

    リビラック
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    ミルキーホワイトサイズ10A長さ(m)25使用圧力(MPa)0.25以下使用温度(℃)80以下アズワン品番64-5123-20
  • オスメスニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    オスメスニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    材質青銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc×G(おねじ)
  • ステンレス異径ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス異径ソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    呼び20と呼び13メネジのつなぎに使用
    材質SUS304形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • SUS304 JIS5K BL-FF 閉止フランジ MIEテクノ

    SUS304 JIS5K BL-FF 閉止フランジ

    MIEテクノ
    619税込681
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS5K呼び圧力5K
  • 補修バンド20mm TBC(タブチ)

    補修バンド20mm

    TBC(タブチ)(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7759材質砲金形状ソケット質量(g)810流体水道水使用流体水道水

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ