継手・パイプ :「テーパーねじ」の検索結果
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
関連キーワード
商品豆知識
材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上
形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。
材質SUS304(SCS13A)
形状ソケット
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質SUS304(SUS304TP)
形状ソケット
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。
材質SUS304(SCS13A)
形状ソケット
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼
形状ソケット
種類ステンレス管用継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)
ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
360°円滑な回転ができます。メインシールにOリングなどのリング状パッキンを使用しているため、安定したシール性能を発揮します。ボディとシャフトの組合せにより、6種類のスタイルがあります。使用する流体や各種用途に応じて、メインシールの材質とグリースを選択することができます。・100℃以上の高温、又は特殊流体での使用の場合は、ご相談下さい。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
形状スイベルジョイント
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管
形状ソケット
適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
PK型は、軸受部に無注油のベアリングが組み込まれておりますので、全く給脂の必要がなく、シール部分はPTFE材とメカニカルシール機構によって安定したシールが可能です。PKシリーズは形状により、4種類のスタイルがあります。自動調芯タイプなので、配管が容易です。小型・軽量なので、簡単に取り付けできます。給脂の必要がなく、保守が容易です。自動調芯機能を制限した製品も用意しています。加熱・冷却を交互に行える製品も用意しています。230℃以上の熱媒油対応品も製作いたします。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
形状スイベルジョイント
形状により、2種類のスタイルがあります。左右のラジアル玉軸受の間に流路を配置したことにより、流体圧力によるスラスト荷重が軸受にかかりません。このため、高圧力域での使用が可能で、圧力変化による動トルクの変化も小さくなっています。メインシールにOリング(バックアップリング付き)を使用しており、低圧から高圧まで安定したシール性能を発揮します。接続がフランジタイプのジョイントも、製作いたします。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
形状スイベルジョイント
360°円滑な回転ができます。メインシールにOリングなどのリング状パッキンを使用しているため、安定したシール性能を発揮します。ボディとシャフトの組合せにより、6種類のスタイルがあります。使用する流体や各種用途に応じて、メインシールの材質とグリースを選択することができます。・100℃以上の高温、又は特殊流体での使用の場合は、ご相談下さい。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
形状スイベルジョイント
材質外面ライニング
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~40
規格日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品
呼び径(B)3/4×1/2
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類管用テーパねじ
呼び径(A)20×15
適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SUS304
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
材質SUS304(SCS13A)
形状ブッシング
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)
形状ソケット
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いブッシング
ねじの種類PTネジ
用途流体等を通す配管に。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状チーズ
ねじの種類PTネジ
材質炭素鋼
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途流体等を通す配管に。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状ブッシング
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状チーズ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状ソケット
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)
形状ソケット
ねじの種類PTネジ
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状プラグ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

長ニップル 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A)
形状ニップル
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。
材質ステンレス(SCS13A相当)
形状径違い六角ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ストリートエルボ
ねじの種類PTネジ
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いブッシング
ねじの種類PTネジ
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
付属品ガスケット
材質可鍛鋳鉄
形状ユニオン
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
材質SUS304(SUS304TP)
形状丸ホースニップル
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
材質SCS13A
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。