継手・パイプ :「架橋ポリエチレン管」の検索結果
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
関連キーワード
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
壁取出し用の継手。
材質黄銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類Rp
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
壁取出し用の継手。
材質黄銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類Rp
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
座を回転固定することで、現場に合わせて取付面を変更可能。
斜め45°にも取付可能。
材質黄銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
当木等に固定する際、背面にも上面にも取付可能。
材質黄銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類Rp
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
用途給水給湯樹脂管用継手。
仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品
形状エルボ
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
寸法L(mm)73
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
接続ねじ種類Rp
給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズ
寸法L(mm)125
寸法H(mm)29
ねじの種類Rp
適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
使用流体水
適合管外径(Φmm)13
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
形状エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
JIS規格日本工業規格品
適合管(樹脂)13A、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)
接続ねじ種類Rp×M
給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズ
寸法L(mm)104
寸法H(mm)29
使用工具エキスパンダー2、スライダー
ねじの種類Rp
適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
使用流体水
適合管外径(Φmm)13
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズ
タイプWタイプ継手
寸法H(mm)33.5
使用工具エキスパンダー2、スライダー
ねじの種類Rp
使用流体水
形状エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
JIS規格日本工業規格品
最大取付物厚さ(mm)(壁)10~13
適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)
接続ねじ種類Rp×M
1セット
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
形状45°エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)32
最大取付物厚さ(mm)(床)30
適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)
接続ねじ種類Rp
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。