絞り込み
種類
  • 種類その他(2)
  • 種類エルボ(12)
  • 種類クロス(7)
  • 種類ソケット(18)
  • 種類チーズ(36)
  • 種類ニップル(3)
  • 種類ブッシング(20)
  • 種類レジューサー(17)
材質
  • その他(3)
  • アルミ(1)
  • スチール(30)
  • ステンレス(11)
  • 鋳鉄(56)
  • 青銅(1)
呼び径(A)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 25(126)
  • 32(2)
  • 40(3)
  • 50(11)
  • 65(115)
  • 80(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
呼び径(B)
  • 1
  • 1/4(1)
  • 3/8(8)
  • 1/2(49)
  • 3/4(62)
  • 1-1/4(134)
  • 1-1/2(174)
  • 2(206)
  • 2-1/2(1,139)
  • 3(191)
  • 3-1/2(2)
  • 4(185)
  • 5(67)
  • 6(45)
  • 8(10)
  • 10(5)
  • 12(4)
  • -(4)
ねじの種類
  • -(1)
  • PT(管用テーパ)(50)
  • その他(2)
ブランド
  • リケン(31)
  • シーケー金属(19)
  • 吉年(17)
  • 淡路マテリア(12)
  • 桑名金属工業(9)
  • ベンカン機工(8)
  • 古林工業(7)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(6)
  • ブリストワ(5)
  • イノック(2)
  • オンダ製作所(2)
  • MIEテクノ(1)
  • カクダイ(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 昭和技研工業(1)
  • セキスイ(1)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
  • ナゴヤ(1)
  • 藤井高圧(1)
リケン・シーケー金属・吉年・淡路マテリア・桑名金属工業・ベンカン機工・古林工業・日本継手(旧:JFE継手)・ブリストワ・イノック・オンダ製作所・MIEテクノ・カクダイ・KITZ(キッツ)・昭和技研工業・セキスイ・ONK(オーエヌ工業)・ナゴヤ・藤井高圧
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(30)
  • 以上(32)
  • 以上(32)
  • 以上(33)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(97)
  • 10,000-50,000円(27)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

継手・パイプ :「A65」の検索結果

継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。

商品豆知識

126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ブッシング ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手 吉年径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手吉年(36件のレビュー)
6,488税込7,137
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(41件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状ブッシングねじの種類PTネジ
六角ブッシュ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)六角ブッシュ ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(9件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いチーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)吉年(7件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状径違いソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いエルボねじの種類PTネジ適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所SFB型 ステンレスブッシングオンダ製作所(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(23件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状ブッシング規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボねじの種類PTネジ
溶接式管継手(黒)同心レジューサ ベンカン機工溶接式管継手(黒)同心レジューサベンカン機工(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状同心レジューサー種類溶接式管継手
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)日本継手(旧:JFE継手)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状ブッシング種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)日本継手(旧:JFE継手)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ソケット種類ねじ込み継手
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)シーケー金属(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状径違いソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いソケット種類ねじ込み継手表面処理溶融亜鉛メッキ
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(8件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ
SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所SMB型 ステンレスブッシング SUS316オンダ製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
ステンレス ねじ込み ブッシング ナゴヤステンレス ねじ込み ブッシングナゴヤ
6,298税込6,928
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類R・Rc使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 異径ソケット (バンド付) リケンZD 白 異径ソケット (バンド付)リケン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系形状異径ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)シーケー金属
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状ブッシング最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)吉年(5件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)材質黒心可鍛鋳鉄形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)日本継手(旧:JFE継手)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット エスロコートLX継手 セキスイ径違いソケット エスロコートLX継手セキスイ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状ソケットねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状ブッシング種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)、最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
パイプニップル 樹脂コーティング管継手 吉年パイプニップル 樹脂コーティング管継手吉年(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1.0形状ニップル
コート継手 (コート)ブッシング シーケー金属コート継手 (コート)ブッシングシーケー金属
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ブッシング材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)吉年
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状径違いチーズ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)シーケー金属
6,198税込6,818
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状径違いエルボ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)シーケー金属
6,198税込6,818
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いチーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手(黒)同心レジューサ 淡路マテリア溶接式管継手(黒)同心レジューサ淡路マテリア(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質炭素鋼(SGP)形状同心レジューサー種類溶接継手
異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状径違いソケット使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
ブッシング 樹脂コーティング管継手 吉年ブッシング 樹脂コーティング管継手吉年(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から8日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ブッシング最高使用圧力(MPa)1.0
径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手吉年(6件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状径違いソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ表面処理溶融亜鉛メッキ
コート継手 (コート)径違いチーズ シーケー金属コート継手 (コート)径違いチーズシーケー金属
8,198税込9,018
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状径違いチーズ材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
径違いソケット 樹脂コーティング管継手 吉年径違いソケット 樹脂コーティング管継手吉年(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から8日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.0
ブッシング ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)ブッシング ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SCS13形状ブッシング種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)吉年(1件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状径違いエルボねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガス

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ