絞り込み
定格電圧(V)
  • AC/DC24
  • AC200/220(36)
  • AC24(1)
  • AC30(1)
  • AC85~242(1)
  • AC100(204)
  • AC100~200(4)
  • AC100~240(1)
  • AC125(1)
  • AC200(234)
  • AC200~220(15)
  • AC220(12)
  • AC/DC30(7)
  • DC12(7)
  • DC18(2)
  • DC22~26(1)
  • DC24(12)
  • DC30(1)
  • その他(1)
ブランド
  • エレポン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから

商品豆知識

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200/220(36)
AC100(204)
AC100~200(4)
AC200(234)
AC200~220(15)
AC220(12)
AC/DC30(7)
DC12(7)
DC18(2)
DC24(12)
  • 液面制御用レベルスイッチ エレポン

    液面制御用レベルスイッチ

    エレポン
    9,298税込10,228
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    フロート先端には、動作点をより正確化するためのバランスウェイトを装着しています。 汚物・スカム・浮遊物・油水にも強く、チャタリング(波立ち)や錆にもびくともしません。 ケーブルには耐油性特殊柔軟性ビニールケーブルを使用。 先端は完全な水切り加工を施し、ケーブルと動作部が完全一体化になるように万全の加工を施しています。 内部の浮力材が緩衝材の役目も兼ねて、耐衝撃性に優れています。
    最大電流(A)0.6液温範囲(℃)0~50接点容量AC50VA、DC50W
水中ポンプ
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
水中ポンプ 【通販モノタロウ】 ポンプ・送風機・電熱機器