絞り込み
定格電圧(V)
  • DC24
  • AC200/220(36)
  • AC24(1)
  • AC30(1)
  • AC85~242(1)
  • AC100(204)
  • AC100~200(4)
  • AC100~240(1)
  • AC125(1)
  • AC200(234)
  • AC200~220(15)
  • AC220(12)
  • AC/DC24(1)
  • AC/DC30(7)
  • DC12(7)
  • DC18(2)
  • DC22~26(1)
  • DC30(1)
  • その他(1)
吐出口径(Φmm)
  • 15(2)
  • 25(6)
  • 26(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
使用液
  • 汚水(1)
  • 海水(3)
  • 清水(1)
吐出量(L/min)
  • 20(1)
  • 63(1)
  • 80(2)
  • 105(3)
  • 115(1)
  • 150(1)
  • 215(1)
  • 350(1)
揚程(m)
  • 1(1)
  • 4.2(1)
  • 6(4)
  • 9(1)
  • 14(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 29(1)
出力(kW)
  • 0.05(1)
  • 0.1(3)
  • 0.123(1)
  • 0.25(1)
  • 0.4(1)
0.05・0.1・0.123・0.25・0.4
ブランド
  • 工進(5)
  • 寺田ポンプ製作所(3)
  • 新明和工業(2)
  • JAPPY(1)
  • エレポン(1)
工進・寺田ポンプ製作所・新明和工業・JAPPY・エレポン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから

商品豆知識

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200/220(36)
AC100(204)
AC100~200(4)
AC200(234)
AC200~220(15)
AC220(12)
AC/DC30(7)
DC12(7)
DC18(2)
DC24
  • 液面制御用フロートスイッチ レベルレギュレータ 新明和工業

    液面制御用フロートスイッチ レベルレギュレータ

    新明和工業(9件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
    材質クサリ:SUS304使用温度(℃)0~60材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂比重使用液:0.95~1.15使用液清水、汚水材質(ケーブル)PVC接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒/b接点:気中でON、心線色分け:赤と白心数×断面積(mm2)ケーブル:平型3×0.75使用電流(A)5以下
  • 液面制御用レベルスイッチ エレポン

    液面制御用レベルスイッチ

    エレポン
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    フロート先端には、動作点をより正確化するためのバランスウェイトを装着しています。 汚物・スカム・浮遊物・油水にも強く、チャタリング(波立ち)や錆にもびくともしません。 ケーブルには耐油性特殊柔軟性ビニールケーブルを使用。 先端は完全な水切り加工を施し、ケーブルと動作部が完全一体化になるように万全の加工を施しています。 内部の浮力材が緩衝材の役目も兼ねて、耐衝撃性に優れています。
    最大電流(A)0.6液温範囲(℃)0~50接点容量AC50VA、DC50W
  • 海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ 工進

    海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ

    工進(6件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    養魚場の排水、魚洗い、ハッチの給排水などの海水移送にご使用の電圧、口径、スペック、周波数に応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途海水等の移送に
  • 液面制御用ミニフロート 新明和工業

    液面制御用ミニフロート

    新明和工業
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    ケーブル長(m)6使用温度(℃)0~60材質(ケース)ABS樹脂材質(ケーブル)PVC使用電流(A)最大0.5
  • 船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ 工進

    船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ

    工進(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    小型船の必需品付属品セット付と本体のみから選べますカラ運転心配なしのオートストップ機能、排水が終われば自動ストップ使いやすい自動スイッチヒューズとスイッチが一体式なのでメンテナンスがらくらくスイッチと本体が分離しているので使いやすい所に設置できます掃除しやすいストレーナー海水・海水交じりの油にも痛まない特殊合成樹脂ストレーナー、スイッチボックスは変質しにくい取り付けは結線から止めピッチまで他社と同一サイズ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ビルジ排水や油混じりの水の移送に仕様海水用(清水も可)材質ゴムインペラ質量(kg)2.3定格時間(分)10
  • 海水用水中ポンプ マリンペット BLシリーズ 工進

    海水用水中ポンプ マリンペット BLシリーズ

    工進(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷
    小型で手軽に持ち運び可能ビルジ排水だけでなく水中ポンプとしても使用可能DC-12V、DC-24Vタイプがございますので用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途海水の移送に
  • 海水用モーターポンプ MFシリーズ 工進

    海水用モーターポンプ MFシリーズ

    工進
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    甲板の洗浄に、船舶の緊急排水に、水の入替等に便利な海水用モーターポンプ小型軽量でこのクラス最大の吐出量瞬間自吸のフレシキブルゴムインペラポンプDC-24V、三相200Vタイプがございます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。使用液海水
  • 海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ 工進

    海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ

    工進(3件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
    車軸部分が砲金製で錆に強い呼び水不要で自吸可能左右どちらも回転可能キー式通常タイプ、電磁クラッチ付きタイプがございます。機種、サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。管用平行ネジ、ベルト駆動駆動軸から見て反時計方向に回転します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。 船舶用エンジンの冷却水ポンプに。 イカの流し用に。 海苔の移送に。
  • フロートレベルスイッチ JAPPY

    フロートレベルスイッチ

    JAPPY(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    水銀を使用しないマイクロスイッチ方式浮遊物が付着しにくい形状材質・水流の影響を受けにくい構造耐食耐劣化性に優れている食品衛生法には適合しない
    用途液体の水位を検出するフロートタイプのレベルスイッチとしてご使用いただけます材質ケーブル:塩化ビニル(PVC)、保護チューブ:EPDMゴム、ケース:ポリプロピレンケーブル:赤、保護チューブ:黒、ケース:赤、ケーブル芯線:グレー(コモン)/黒(a接点)/茶(b接点)使用温度範囲(℃)0~60芯数3芯比重使用液:0.95~1.10接点電圧の最大値(V)AC30以下/DC30以下接点電流の最大値(A)C10以下/DC5以下最小負荷電流(mA)接点:DC12V/100(参考値)ケーブルサイズ(mm2)0.75水深(m)20
  • 水中ポンプ 直流S-D形 寺田ポンプ製作所

    水中ポンプ 直流S-D形

    寺田ポンプ製作所
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で、耐久性抜群。底部吸込形の採用で残水がほとんどなし。汲み上げ量(吐出し量)が多く、短時間に経済的に大量の汲み上げが可能。
    用途船舶用・農業用付属品電源コード5m 1、ホースカップリング 1組、ホースカップリング用竹の子(15m)1、ホースバンド15m用 1、ホースバンド25m用 1、吊り下げロープ 1型式直流/非自動質量(kg)3.8電流(A)6.5残水位(mm)20キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×5キャブタイヤケーブル種類VCTF運転可能最低水位(mm)40
  • 寺田製 水中ポンプ DC24V 寺田ポンプ製作所

    寺田製 水中ポンプ DC24V

    寺田ポンプ製作所
    39,980税込43,978
    1式
    6日以内出荷
    小型船舶の排水・吸水用として!。DC12V/毎分80L!DC24V/毎分100Lの強力タイプ! 。水中に落として使用。電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で耐久性抜群。汲み上げ量(吐出量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能
    付属品電源コード5m・ホースカップリング(25mm)、吊り下げロープ・竹の子15mm用、ホースバンド15mm/25mm質量(kg)3.8出力(W)100電流(A)4.1電圧(V)DC24全揚程(m)6対応15mmまたは25mmホース対応(注文前に確認願います)吐出量(L/min)105ケーブルVCTF2.0×5m極性なし寸法(高さH×幅W)(mm)238×162口径(mm)15/25
  • 水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所
    37,980税込41,778
    1個
    11日以内出荷
水中ポンプ