絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(20)
  • AC200(12)
吐出口径(Φmm)
  • 15(2)
  • 25(5)
  • 32(2)
  • 40(6)
  • 50(11)
使用液
  • 各種排水(3)
  • 土砂水・泥水(2)
  • 汚水(7)
  • 汚物混入水(1)
  • 海水(2)
  • 清水(4)
吐出量(L/min)
  • 110
  • 50(31)
  • 80(25)
  • 100(85)
  • 120(34)
  • 130(26)
  • 140(19)
  • 150(35)
  • 160(20)
  • 170(21)
  • 180(20)
  • 200(72)
  • 220(27)
  • 250(29)
  • 300(46)
  • 400(44)
  • 500(48)
  • 800(26)
  • 1000(32)
  • 2000(19)
揚程(m)
  • 3.2(1)
  • 3.5(1)
  • 3.8(1)
  • 4(1)
  • 5.5(3)
  • 6(1)
  • 6.5(1)
  • 7(4)
  • 7.8(2)
  • 8(7)
  • 9(3)
  • 9.5(1)
  • 10(1)
  • 11(2)
  • 12.8(1)
出力(kW)
  • 0.15(4)
  • 0.22(1)
  • 0.25(4)
  • 0.4(7)
  • 0.5(2)
  • 0.75(6)
  • 0.96(1)
0.15・0.22・0.25・0.4・0.5・0.75・0.96
ブランド
  • エイチツー(4)
  • エスコ(3)
  • エレポン(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • 寺田ポンプ製作所(6)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(3)
  • 鶴見製作所(3)
エイチツー・エスコ・エレポン・京セラインダストリアルツールズ・寺田ポンプ製作所・川本ポンプ(川本製作所)・鶴見製作所
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから

商品豆知識

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(20)
AC200(12)
  • 水中汚水ポンプ AMG3000 京セラインダストリアルツールズ

    水中汚水ポンプ AMG3000

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    水中汚水ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
    用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに付属品竹の子(15mm)、ホースカップリング(固定ナット竹の子25mm)、ホースバンド、吊下げ用ロープ(10m)質量(kg)3.3電流(A)3.2消費電力(W)300コード長さ(m)5.0定格電流(A)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×179×287機能汚水用保証期間1年運転水位(mm)(開始)100(口径25mm)残水位(mm)15運転可能最低水位(mm)15粒径(mm)(最大通過)3
  • 工事用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    工事用水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所(4件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    清水・汚水・土砂を含む排水用水中ポンプ。 小型・軽量です。 耐摩耗性・耐久性を向上させた、特殊樹脂や特殊合成ゴム製です。 土砂を含む水に使用できます。 詰まりにくくメンテナンスが簡単です。 衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚です。
    付属品40mmホースカップリング用ナット・40mmホースカップリング用タケノコ40mmホースカップリング用パッキン・40mm用ホースバンド・40×50mmタケノコ・50mm用ホースバンド仕様両用アダプタ標準装備質量(kg)6.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)314×155×155電源コード(m)5残水位(mm)20材質(ケーシング)合成ゴム材質(羽根車)合成ゴム材質(主軸)SUS運転可能最低水位(mm)50
  • 土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース 寺田ポンプ製作所

    土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    当日出荷
    200~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 電動機保護装置を内蔵しています。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 新方式の軸封システムと特殊樹脂・特殊合成ゴムの採用。耐摩耗・耐久性が大幅にアップしました。 羽根車新設計によりサクションカバーとのすき間を大きくとった構造とし、砂などによるロックを追放。メンテナンスが容易です。
    用途土木用。土砂混入水の排水。型式非自動運転形電源コード(m)5残水位(mm)20
  • 底水用水中ポンプ ミスター底水 寺田ポンプ製作所

    底水用水中ポンプ ミスター底水

    寺田ポンプ製作所
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台
    当日出荷
    電動機部が気中に露出しても連続運転が可能です。 ケーシング、羽根車は、耐摩耗性・耐衝撃性に優れた特殊ゴム製です。 連続運転可能最低水位1mmまで可能です。 逆止弁を内蔵しています。 電動機保護装置を内蔵しています。
    用途ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水に。 地下道の溜水、排水に。型式非自動運転形質量(kg)10電源コード(m)5残水位(mm)1
  • 軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ SQ型 鶴見製作所

    軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ SQ型

    鶴見製作所(3件のレビュー)
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    接液金属部は錆に強いステンレス材を使用しており、錆を避けたいニーズに対応しております。軽量コンパクト設計で、持ち運びに便利です。食品工業などでも使用されている流動パラフィン油を潤滑油に採用しております。
    用途ピット・受給水槽の排水用。食品・薬品工場の排水用。錆を避けたい用途での排水用。一般的排水用。付属品キャブタイヤケーブル1本、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)1式、ねじ込みホースカップリング1個材質ポンプケーシング:合成ゴム(上部)/SCS13(下部)極数2極材質(フレーム)SUS304材質(ケーブル)VCT異物通過径(mm)6耐熱クラスE種潤滑油流動パラフィンVG32構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS304材質(軸封)SiC材質(軸受)密封玉軸受配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ(ねじ込みホースカップリング付)モータ種類乾式水中形誘導電動機
  • 排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 川本ポンプ(川本製作所)

    排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形

    川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取扱いも容易。 L・LNタイプはフロートスイッチの調整が可能。(停止フロートは除く)また、基板リレーの無接点化により長寿命(0.75kW以下) 異物通過性能に優れたボルテックスタイプ。
    用途汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用
  • 小型汚水水中ポンプ ADⅡ型 エレポン

    小型汚水水中ポンプ ADⅡ型

    エレポン
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    6日以内出荷
    正確で長寿命の液面検出機構を備えています。油水・汚水を問わず広範囲な用途に使用できます。 据付基礎工事、フートバルブ、自動化機器(液面検出器、リレー、制御盤)などが不要で、 設置は電源をつなぐだけの簡単さです。制御装置は、簡単に調節できます。
    材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)6運転方式自動型絶縁種別E種異物通過径(Φmm)-残水位(mm)140内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ運転可能最低水位(mm)140材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:SUS304、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ
  • ステンレス水中ポンプ(SUS304製) 寺田ポンプ製作所

    ステンレス水中ポンプ(SUS304製)

    寺田ポンプ製作所
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製の接液部、耐食用ポンプとして幅広い用途に対応。すき間腐食を追放した電動機フレームと電動機カバー。外筒はステンレス製、上面、底面には緩衝ゴムを装着。小型軽量設計で搬送も容易。異物がつまりにくいセミオープン羽根車。軸受には電動機内部への浸水を防ぎ、耐久性にすぐれ、食品にも無害な潤滑油封入のメカニカルシールを採用。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
    用途工業設備用、農業用、漁業用、プラント組込用、船舶用、公害防止プラント用付属品キャブタイヤケーブル×1、吊り下げロープ×1型式非自動接続ネジ接続電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SCS13材質(羽根車)SCS13材質(主軸)SUS316電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×6構造(軸受)玉軸受
  • ミスター底水水中ポンプホースセット 寺田ポンプ製作所

    ミスター底水水中ポンプホースセット

    寺田ポンプ製作所
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    6日以内出荷
    レバー式カップリング付きですので工具不要でホース接続が可能です。 ホースは必要な長さにカットできます。 水位1mmまで排水可能です。 逆止弁を内蔵しています。 220~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 ケーシング、羽根車は特殊ゴム製で耐摩耗・耐衝撃性に優れています。 電動機に自動焼損防止装置を内蔵しています。
    用途洪水などによる浸水時の排水用・ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水用・地下道の溜水/排水用セット内容レバー式カップリング(1式)20mホース(1本)プラ段製一式収納ケース(1箱)ホースバンド(3個)材質ケーシング:合成ゴム、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2型式非自動運転形全長(mm)195電流(A)6.7全幅(mm)195全高(mm)348接続レバー式カップリング電源コード(m)5ホース長さ(m)20ポンプ水没最大水深(m)4液温(℃)0~40(凍結のないこと)最低水位(mm)40(揚水)
  • 軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ(低水位排水仕様) SQR型 鶴見製作所

    軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ(低水位排水仕様) SQR型

    鶴見製作所
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷
    接液金属部は錆に強いステンレス材を使用。低水位設計により、始動可能水位15mm、連続運転可能水位5mmを実現。軽量化(13.0kg)。底部は合成ゴムの一体成形のため、フロアを傷つけにくい設計。
    用途ピット・受給水槽の低水位残水排水用。食品・薬品工場の残水排水用。錆を避けたい用途での残水排水用。一般的残水排水用。付属品キャブタイヤケーブル×1本、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン)×1式、ねじ込みホースカップリング×1個材質(底部スタンド)NBR質量(kg)11種類乾式水中型誘導電動機極数2接続特殊ねじ込み相フランジ(ねじ込みホースカップリング付)材質(フレーム)SUS304保護装置ミニチュアプロテクタ(内蔵)異物通過径(Φmm)3始動方式コンデンサ運転材質(ケーブル)VCT耐熱クラスE種心数×断面積(mm2)(キャブタイヤケーブル)3×1.25潤滑油流動パラフィンVG32構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)NBR(上部)/SCS13(下部)材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受材質(軸受)(メカニカルシール)SiCキャブタイヤケーブル(m)6液温(℃)0~40材質(ストレーナ)SUS304仕上外径(Φmm)(キャブタイヤケーブル)10.1
  • AC100V/25mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CAシリーズ エスコ

    AC100V/25mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CAシリーズ

    エスコ
    ¥24,600税込¥27,060
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)3.3電源(V)AC100口径(Φmm)15/25全揚程(m)4~最大7最大吐出量(L/min)110(口径25mmのとき)吐出量(L/min)45使用液汚水運転水位(mm)【開始】100運転可能最低水位(mm)15
  • 汚水汚物水中ポンプ KWⅡ型 エレポン

    汚水汚物水中ポンプ KWⅡ型

    エレポン
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    4日以内出荷
    小型ながら異物、繊維物の ”つまり”、”巻きつき” に対応できるシュレッダー機能を備えています。 羽根車は、水力学的バランスに優れた2枚羽根セミオープンのノンクロッグタイプを採用。
    材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)6絶縁種別E種内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ異物の許容性球状の径:口径の60%以下、繊維の長さ:口径の200%以下材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:FC200、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ
  • 小型汚水水中ポンプ JⅡ型 エレポン

    小型汚水水中ポンプ JⅡ型

    エレポン
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    4日以内出荷
    設置場所を選ばない小型サイズです。信頼性豊かなモータ保護装置を内蔵した、タフな機能です。 独特の軸封機構をはじめとする強力耐久機構が、 土砂水にも平気な優れた耐磨耗性と長時間連続運転を可能にしています。 呼水なしで簡単にスタートできます。静かな運転音が使用場所の幅を広げます。
    材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)6運転方式非自動型絶縁種別E種異物通過径(Φmm)-残水位(mm)90内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ運転可能最低水位(mm)90材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:SUS304、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ
  • 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー

    浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

    エイチツー
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    翌々日出荷
    回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの12タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
    用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)25出力(kW)0.75周波数(Hz)60外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)100単相全揚程(m)8吐出量(L/min)110口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
  • 汚物水中ポンプ KVⅡ型 エレポン

    汚物水中ポンプ KVⅡ型

    エレポン
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    4日以内出荷
    羽根車と吸込みカバーのスキマを広くとってあり、吸込口径と同径までの異物ならスムーズに揚送し、 ”つまり”、”巻きつき” のトラブルがありません。 渦流型羽根車の採用により、無閉塞です。
    材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)6絶縁種別E種内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ異物の許容性球状の径:口径の60%以下、繊維の長さ:口径の300%以下材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:ケーシングに含む、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ
  • 電極式汚水水中ポンプ Aシリーズ エレポン

    電極式汚水水中ポンプ Aシリーズ

    エレポン
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    6日以内出荷
    フロートスイッチ、液面リレー、制御盤、呼水・フートバルブ、 ポンプ小屋や付帯設備のスペースが不要で、自動制御用電気工事の必要もありません。 常に正確に、確実に自動制御ができ、耐久性に優れ、設備用ポンプとして高い信頼性を発揮します。 液面調節幅が広く、調節も容易に行えます。
    材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)6運転方式自動型絶縁種別E種異物通過径(Φmm)-残水位(mm)90内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ運転可能最低水位(mm)90材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:SUS304、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ
  • 海水用自吸式樹脂製ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    海水用自吸式樹脂製ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1台
    3日以内出荷
    ケーシングにケミカル性・耐候性に優れた樹脂素材を使用し強度を向上させました。自吸式のため、揚水が容易です。
    用途海水の取水、循環用、魚介類の養殖場、海水を利用する場所極数2極電動機全閉外扇屋外形異物通過径(Φmm)-残水位(mm)-構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)鋳鉄材質(主軸)SUS316運転可能最低水位(mm)-材質(インペラ)鋳鉄
  • チタン製水中ポンプ WUZ4形 川本ポンプ(川本製作所)

    チタン製水中ポンプ WUZ4形

    川本ポンプ(川本製作所)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷から18日以内出荷
    付属品水中ケーブル:6m(1.5kW以上は10m)〈単相:3芯、三相:4芯〉、相フランジ:1組(パッキン、ボルト、ナット付)、ホースカップリング(0.75kW以下)1個(樹脂製)構造インペラ:ボルテックスタイプ、軸封:ダブルメカニカルシール(接液側:SiC×SiC、モータ側:セラミック×カーボン)、封入油:タービン油(WUZ2)、流動パラフィン(WUZ4)、軸受:密封玉軸受モーター乾式水中モータ(オートカット内蔵)運転方式非自動型材質(ケーシング)樹脂材質(主軸)チタン(接液部)材質(インペラ)樹脂液温(℃)0~40(但し凍結なきこと)同期回転速度(min-1[r.p.m])3000
  • 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー

    浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

    エイチツー
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    翌々日出荷
    回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの11タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
    用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)25出力(kW)0.75周波数(Hz)50外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)100単相全揚程(m)8吐出量(L/min)110口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
  • 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー

    浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

    エイチツー
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    翌々日出荷
    回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの13タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
    用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)25出力(kW)0.75周波数(Hz)50外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)200三相全揚程(m)8吐出量(L/min)110口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
  • 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー

    浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

    エイチツー
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    翌々日出荷
    回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの14タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
    用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)25出力(kW)0.75周波数(Hz)60外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)200三相全揚程(m)8吐出量(L/min)110口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
  • AC100V/40mm 水中ポンプ ステンレス製 EA345Sシリーズ エスコ

    AC100V/40mm 水中ポンプ ステンレス製 EA345Sシリーズ

    エスコ
    ¥110,000税込¥121,000
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    オイルリフターとは、メカニカルシール(軸封装置)用の潤滑装置の事です。メカニカルシールの潤滑性および冷却効果が安定・向上します。最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
    材質SUS304質量(kg)10.5電源(V)AC100寸法(Φ×高さH)(mm)180×366
  • ミニバキューマー EVM型 鶴見製作所

    ミニバキューマー EVM型

    鶴見製作所
    ¥579,800税込¥637,780
    1台
    3日以内出荷
    運転音が静かなため、夜間や街中での連続運転にも使用できます。 コンパクトで機動性に優れ、点検・清掃も簡単です。 ステンレス製タンクを採用していますから、腐食に強く丈夫です。 単相100V電源で運転ができます。
    用途簡易ウエルポイント工法用、建設現場のスラブ・フロア等の溜り水の排水用、造船時の船底排水用、真空ろ過機の吸引源用材質VCT(ケーブル)構造SUSタンクに水中ポンプ(1台または2台)+MJPノズル始動方式コンデンサ運転真空度(kPa)×93(-700mmHg)内蔵保護装置ミニチュアプロテクタ心数×断面積(mm2)3×1.25仕上外径(Φmm)10.1
  • 水中ポンプ(フロート式/SUS) エスコ

    水中ポンプ(フロート式/SUS)

    エスコ
    ¥156,000税込¥171,600
    1台
    翌日出荷
    フロート式自動運転型 オイルリフター装備
    用途汚水、各種液(海水不可)質量(kg)11寸法(Φ×高さH)(mm)180×366
  • 寺田 ステンレス水中ポンプ (SUS304) 寺田ポンプ製作所

    寺田 ステンレス水中ポンプ (SUS304)

    寺田ポンプ製作所
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    6日以内出荷
水中ポンプ