絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200/220(1)
  • AC100(7)
  • AC200(7)
  • DC12(1)
  • DC24(3)
吐出口径(Φmm)
  • 25(3)
  • 32(2)
  • 40(7)
  • 50(8)
  • 65(2)
  • 80(2)
使用液
  • 海水
  • その他(2)
  • 各種排水(68)
  • 土砂水・泥水(49)
  • 工業用水(5)
  • 水道水(1)
  • 汚水(95)
  • 汚物混入水(63)
  • 河川水・農業用水(5)
  • 清水(36)
  • 空気(1)
  • 薬品・溶剤(2)
  • 軽油(1)
  • 雨水・湧水・溜水(29)
吐出量(L/min)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 80(3)
  • 110(2)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 170(1)
  • 180(2)
  • 200(3)
  • 215(1)
  • 220(2)
  • 240(1)
  • 250(3)
  • 270(1)
  • 300(1)
  • 320(1)
  • 400(3)
揚程(m)
  • 0.6(1)
  • 0.64(1)
  • 1.0(1)
  • 1.2(1)
  • 1.75(1)
  • 6.5(2)
  • 7(3)
  • 9.5(2)
  • 10(3)
  • 10.5(1)
  • 11.5(1)
  • 12(2)
  • 12.5(1)
  • 12.8(1)
  • 14(1)
  • 14.2(1)
  • 14.5(1)
  • 15.2(1)
  • 15.8(1)
  • 29(2)
出力(kW)
  • 0.1(1)
  • 0.123(1)
  • 0.15(2)
  • 0.25(6)
  • 0.4(6)
  • 0.75(6)
  • 1.5(5)
  • 2.2(4)
  • 3.7(1)
0.1・0.123・0.15・0.25・0.4・0.75・1.5・2.2・3.7
ブランド
  • 工進(3)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(3)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(2)
  • 鶴見製作所(2)
  • アズワン(1)
  • エーハイム(1)
工進・川本ポンプ(川本製作所)・エバラポンプ(荏原製作所)・鶴見製作所・アズワン・エーハイム
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから

商品豆知識

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200/220(1)
AC100(7)
AC200(7)
DC12(1)
DC24(3)
水中ポンプ 淡水・海水両用、水中専用 エーハイム水中ポンプ 淡水・海水両用、水中専用エーハイム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
コンパクトなボディながら、流量調節機能などにより水の取り回しに優れています。 スキマーは水面に浮くゴミや油膜を取り除きます。
付属品吸排水パーツセット(吸水コネクター×1、ストレーナー×1、排水ホースコネクター×1)、キスゴム×4電源(V)AC100取扱液淡水・海水両用
海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ 工進海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ工進(6件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
養魚場の排水、魚洗い、ハッチの給排水などの海水移送にご使用の電圧、口径、スペック、周波数に応じてお選びください。
用途海水等の移送に
小型水中ポンプ アズワン小型水中ポンプアズワン(2件のレビュー)
11,484税込12,632
1個
当日出荷
完全潜水が可能です。連続運転が可能です。
サイズΦ38×165mm質量(g)500ケーブル長(m)4定格電流(A)4.5使用流体温度(℃)清水/~80℃、海水/~80℃、軽油/~40℃アズワン品番3-8561-01
海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型 鶴見製作所海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型鶴見製作所
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
接液するすべての金属部分に、チタンを採用。チタンはステンレスより表面の酸化皮膜がはるかに強固で、海水のような高い塩素イオン濃度条件下においても腐食を抑えます。水産加工・養殖・生簀など、海水の取水・循環に最適な機種です。
用途海水の排水用(船のビルジ、ピット)、海水の循環用(生簀水槽、水槽ろ過、船の保冷水槽、海苔の撹拌)、海水の取水用(生簀、生簀トラック)
水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
海水用モーターポンプ MFシリーズ 工進海水用モーターポンプ MFシリーズ工進
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
甲板の洗浄に、船舶の緊急排水に、水の入替等に便利な海水用モーターポンプ小型軽量でこのクラス最大の吐出量瞬間自吸のフレシキブルゴムインペラポンプDC-24V、三相200Vタイプがございます。
用途ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。使用液海水
海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ 工進海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ工進(3件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
車軸部分が砲金製で錆に強い呼び水不要で自吸可能左右どちらも回転可能キー式通常タイプ、電磁クラッチ付きタイプがございます。機種、サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。管用平行ネジ、ベルト駆動駆動軸から見て反時計方向に回転します。
用途ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。 船舶用エンジンの冷却水ポンプに。 イカの流し用に。 海苔の移送に。
海水用自吸式樹脂製ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)海水用自吸式樹脂製ポンプ川本ポンプ(川本製作所)
349,800税込384,780
1台
翌々日出荷
ケーシングにケミカル性・耐候性に優れた樹脂素材を使用し強度を向上させました。自吸式のため、揚水が容易です。
用途海水の取水、循環用、魚介類の養殖場、海水を利用する場所極数2極電動機全閉外扇屋外形異物通過径(Φmm)-残水位(mm)-構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)鋳鉄材質(主軸)SUS316運転可能最低水位(mm)-材質(インペラ)鋳鉄
海水用水中横型チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TMLS型 鶴見製作所海水用水中横型チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TMLS型鶴見製作所
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
横型水中ポンプですので、浅い水位での使用や狭所での設置が可能です。 小型軽量(6.3kg)で、可搬時に便利なハンドル付。 潤滑油は流動パラフィンを採用。 接液金属部はチタンを使用。 取り外し可能なストレーナを標準で同梱。
用途養殖場の生簀の取水移送用、海水の排水用、海水の循環用異物通過径(Φmm)10関連資料(0.3MB)
DWT型チタン・樹脂製海水用水中ポンプ(ダーウィン) エバラポンプ(荏原製作所)DWT型チタン・樹脂製海水用水中ポンプ(ダーウィン)エバラポンプ(荏原製作所)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
ポンプ構成部品には、接液するすべての金属にチタンを採用し、その他の主要部分には合成樹脂を採用し、耐食性に優れています。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 口径40・50では15mm、65では35mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。
極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ球径(Φmm)15(口径40・50)、35(口径65)運転方式DWT異物通過径(Φmm)15異物通過長(mm)50ポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシング合成樹脂運転可能最低水位(mm)100繊維長(mm)50(口径40・50)、200(口径65)
簡易海水用自吸式ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)簡易海水用自吸式ポンプ川本ポンプ(川本製作所)
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷から19日以内出荷
ポンプ内・外面共エポキシ樹脂を塗装しています。防食用アルミ合金により電食を防止します。自吸式のため、揚水が容易です。
用途魚介類の養殖場、魚介類の加工場、海水を使用する場所極数4極電動機全閉外扇屋内形構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)鋳鉄材質(主軸)SUS316材質(インペラ)鋳鉄
チタン製水中ポンプ WUZ4形 川本ポンプ(川本製作所)チタン製水中ポンプ WUZ4形川本ポンプ(川本製作所)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷から17日以内出荷
付属品水中ケーブル:6m(1.5kW以上は10m)〈単相:3芯、三相:4芯〉、相フランジ:1組(パッキン、ボルト、ナット付)、ホースカップリング(0.75kW以下)1個(樹脂製)構造インペラ:ボルテックスタイプ、軸封:ダブルメカニカルシール(接液側:SiC×SiC、モータ側:セラミック×カーボン)、封入油:タービン油(WUZ2)、流動パラフィン(WUZ4)、軸受:密封玉軸受モーター乾式水中モータ(オートカット内蔵)運転方式非自動型材質(ケーシング)樹脂材質(主軸)チタン(接液部)材質(インペラ)樹脂液温(℃)0~40(但し凍結なきこと)同期回転速度(min-1[r.p.m])3000
水中ポンプ