絞り込み
定格電圧(V)
- AC200/220(2)
- AC100(5)
- AC200(3)
吐出口径(Φmm)
- 20(1)
- 25(1)
- 50(3)
使用液
- 汚水(1)
- 汚物混入水(3)
吐出量(L/min)
- 50
- 20(3)
- 40(6)
- 80(5)
- 100(14)
- 110(4)
- 120(8)
- 130(3)
- 140(7)
- 150(7)
- 170(5)
- 200(5)
- 220(4)
- 240(4)
- 300(5)
- 320(3)
- 400(3)
- 430(3)
- 500(4)
- 930(3)
- 吐出量(L/min)をもっと見る
揚程(m)
- 4.8(1)
- 5(2)
- 6(1)
- 6.2(1)
- 7.5(1)
- 10.2(1)
- 11.5(1)
- 15(1)
- 15.5(1)
出力(kW)
- 0.05(1)
- 0.15(1)
- 0.4(3)
- 0.75(3)
- 1.5(2)
- 2.2(2)
0.05・0.15・0.4・0.75・1.5・2.2
ブランド
- エバラポンプ(荏原製作所)(2)
- 工進(2)
- 川本ポンプ(川本製作所)(1)
エバラポンプ(荏原製作所)・工進・川本ポンプ(川本製作所)
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(2)
AC100(5)
AC200(3)

清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ
工進(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷家周りの散水にお風呂の残り湯を再利用清水用 50/60Hzどちらも使えます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途清水の移送に
清水用水中ポンプ 高圧タイプ 口径25ミリ SMーHシリーズ
工進(5件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷家周りの散水にピッタリな高圧力タイプお風呂の残り湯を再利用水道並みの高圧力タイプ便利なワンタッチカップリング付き周波数50か60Hzをご確認下さい。パワフルな150Wモーター採用で、高所への押し上げ、長距離移送に最適です。ハウスなどのシャワー散水に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途清水の移送に付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)×各1個ワンタッチカップリング(25×15)×1個仕様清水用(高圧)型式コンデンサー誘導モータ質量(kg)4.8寸法(幅W×高さH)(mm)164×278電源コード(m)4連続使用時間8残水位(mm)24運転可能最低水位(mm)100
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形
川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1台当日出荷から翌々日出荷ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取扱いも容易。 L・LNタイプはフロートスイッチの調整が可能。(停止フロートは除く)また、基板リレーの無接点化により長寿命(0.75kW以下) 異物通過性能に優れたボルテックスタイプ。用途汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用
DN型雑排水用水中ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1台3日以内出荷から22日以内出荷セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
DNA型雑排水用水中ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)¥75,980~税込¥83,578~1台3日以内出荷から22日以内出荷セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。