絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(12)
  • AC200(7)
  • DC12(3)
吐出口径(Φmm)
  • 15(2)
  • 25(3)
  • 32(2)
  • 40(3)
  • 50(6)
使用液
  • 土砂水・泥水(1)
  • 汚水(5)
  • 汚物混入水(3)
  • 清水(3)
吐出量(L/min)
  • 10(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • 55(2)
  • 63(1)
  • 80(1)
  • 90(2)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 120(4)
  • 140(2)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 220(1)
揚程(m)
  • 4
  • 3(9)
  • 3.9(5)
  • 5(15)
  • 5.5(7)
  • 6(22)
  • 6.5(9)
  • 7(15)
  • 7.2(5)
  • 8(31)
  • 9(19)
  • 9.5(15)
  • 10(23)
  • 11(15)
  • 12(17)
  • 14(11)
  • 15(20)
  • 16(4)
  • 20(9)
  • 35(5)
出力(kW)
  • 0.05(2)
  • 0.08(2)
  • 0.13(1)
  • 0.2(1)
  • 0.22(1)
  • 0.25(9)
  • 0.4(2)
  • 0.75(1)
0.05・0.08・0.13・0.2・0.22・0.25・0.4・0.75
ブランド
  • エイチツー(4)
  • エレポン(2)
  • セフティー3(1)
  • 寺田ポンプ製作所(7)
  • 工進(1)
  • 鶴見製作所(3)
エイチツー・エレポン・セフティー3・寺田ポンプ製作所・工進・鶴見製作所
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから

商品豆知識

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(12)
AC200(7)
DC12(3)
  • 工事用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    工事用水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所(4件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    清水・汚水・土砂を含む排水用水中ポンプ。 小型・軽量です。 耐摩耗性・耐久性を向上させた、特殊樹脂や特殊合成ゴム製です。 土砂を含む水に使用できます。 詰まりにくくメンテナンスが簡単です。 衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚です。
    付属品40mmホースカップリング用ナット・40mmホースカップリング用タケノコ40mmホースカップリング用パッキン・40mm用ホースバンド・40×50mmタケノコ・50mm用ホースバンド仕様両用アダプタ標準装備質量(kg)6.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)314×155×155電源コード(m)5残水位(mm)20材質(ケーシング)合成ゴム材質(羽根車)合成ゴム材質(主軸)SUS運転可能最低水位(mm)50
  • ニュー水中ポンプ セフティー3

    ニュー水中ポンプ

    セフティー3(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。残水位20mmまで使用できます。25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 。吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。本体を横置き使用することができます。ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
    用途工場等の漏れ水の排水に。池の循環用に。庭の植木の散水用に。お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。付属品ホースカップリングナット×1、竹の子(15mm用×1、25mm用×1)、パッキン×1、ホースバンド(15mm用×1、25mm用×1)電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)40
  • 汚物用水中ポンプ 自動 寺田ポンプ製作所

    汚物用水中ポンプ 自動

    寺田ポンプ製作所(3件のレビュー)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトで詰まりにくい。 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性。 「垂直」「水平」のどちらでも吐出し方向を変更できる新機構。 配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造。
    用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、相フランジ×1組、予備銘板×1、フロート支持棒×1型式自動接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)35(最大)異物通過長(mm)最長150液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)停止水位(最低)(mm)140起動水位(最高)(mm)460残水位(mm)140構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)ダブルメカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
  • 海水用水中ポンプ マリンペット BLシリーズ 工進

    海水用水中ポンプ マリンペット BLシリーズ

    工進(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    小型で手軽に持ち運び可能ビルジ排水だけでなく水中ポンプとしても使用可能DC-12V、DC-24Vタイプがございますので用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途海水の移送に
  • テクポン水中ポンプ(自動) 寺田ポンプ製作所

    テクポン水中ポンプ(自動)

    寺田ポンプ製作所
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
    用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、フロート支持棒×1型式自動接続ねじ接続電動機乾式水中電動機異物通過長(mm)100(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)外形寸法A(mm)253外形寸法B(mm)180構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS316電動機の極数2外形寸法C(mm)108外形寸法E(mm)120外形寸法WL1(mm)200外形寸法WL2(mm)575構造(軸受)玉軸受
  • テクポン水中ポンプ(非自動) 寺田ポンプ製作所

    テクポン水中ポンプ(非自動)

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
    用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、竹の子×1、ホースバンド×1型式非自動接続ねじ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)25(最大)異物通過長(mm)100(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)50外形寸法A(mm)253外形寸法B(mm)180構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS316電動機の極数2外形寸法C(mm)108外形寸法E(mm)120構造(軸受)玉軸受
  • 浄化槽専用放流ポンプ PRA型・PRW型 鶴見製作所

    浄化槽専用放流ポンプ PRA型・PRW型

    鶴見製作所
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    浄化槽専用の放流ポンプです。筒形フロートスイッチを導入、フロート位置設定が不要で省スペース化を実現。塩素剤投入による塩素ガス腐食を考慮し、耐塩素仕様のキャブタイヤケーブルを採用。
    質量(kg)5種類乾式水中形誘導電動機極数2極ケーブル長(m)10絶縁種別E種材質(フレーム)SUS304保護装置(内蔵)ミニチュアプロテクタ始動方式コンデンサ運転材質(ケーブル)VCT心数×断面積(mm2)3×0.75潤滑油タービン油VG32構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)樹脂(ガラス繊維入り)材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(メカニカルシール)SiC液温(℃)0~40配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ
  • 汚水汚物水中ポンプ KWⅡ型 エレポン

    汚水汚物水中ポンプ KWⅡ型

    エレポン
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    4日以内出荷
    小型ながら異物、繊維物の ”つまり”、”巻きつき” に対応できるシュレッダー機能を備えています。 羽根車は、水力学的バランスに優れた2枚羽根セミオープンのノンクロッグタイプを採用。
    材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)6絶縁種別E種内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ異物の許容性球状の径:口径の60%以下、繊維の長さ:口径の200%以下材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:FC200、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ
  • 汚物用水中ハイスピンポンプ PRO型 鶴見製作所

    汚物用水中ハイスピンポンプ PRO型

    鶴見製作所
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    3日以内出荷
    水中の異物も排出する強力形。フロートで自動運転が可能、波立ちや汚物による誤動作を防ぎます。厨房雑排水の排水に。下部ポンプケーシングがリバーシブル構造のため、使用目的に合わせて組替え可能です。下部ポンプケーシングを裏がえして使用することにより、最大揚水高さを250Wのもので7m(標準仕様)を9m(リバーシブル仕様)に、400Wのもので、9m(標準仕様)を10.5m(リバーシブル仕様)に高められます。※その場合、異物通過径は各出力とも23.5mmが8mmになります。モータ保護装置を装備しております。何らかの原因でモータ巻線が異常に発熱したり過電流が流れたりした場合、内蔵されたモータ保護装置がそれを感知して電気回路を自動的に遮断し、モータを保護します。
    用途浄化槽の原水移送用。汚物槽排水・厨房排水用。一般雑排水の排水用。寸法(mm)幅245×奥行182×高さ371質量(kg)8.1異物通過径(Φmm)標準仕様(汚物用)23.5、リバーシブル仕様(雑排水用)8残水位(mm)105運転可能最低水位(mm)105
  • カッター付汚物水中ポンプ SF型 エレポン

    カッター付汚物水中ポンプ SF型

    エレポン
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    4日以内出荷から14日以内出荷
    固形物による ”つまり”、”巻きつき” がありません。 ポンプ部には、異物切断機構(カッター)が付いていますので、優れた汚物水中ポンプの機能を発揮します。 負荷対応能力にも耐久性にも優れ、清水、汚水はもちろん、浮遊物を含む可能性のある汚水汚物にも対応できます。
    ケーブル長(m)6絶縁種別E種異物通過径(Φmm)30内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ配管接続方式ネジ込みフランジ
  • バッテリー電源式 水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    バッテリー電源式 水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    3日以内出荷
    電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。 バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で、耐久性抜群。 汲み上げ量(吐出し量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能。
    用途船舶用、農業用。付属品電源コード(5m)×1、ホースカップリング(25mm)×1組、竹の子(15mm用)×1、ホースバンド(15mm用)×1、ホースバンド(25mm用)×1、吊り下げロープ×1質量(kg)3.8残水位(mm)20キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×5
  • 寺田製 水中ポンプ DC12V 寺田ポンプ製作所

    寺田製 水中ポンプ DC12V

    寺田ポンプ製作所
    ¥44,980税込¥49,478
    1式
    6日以内出荷
    小型船舶の排水・吸水用として!。DC12V/毎分80L!DC24V/毎分100Lの強力タイプ! 。水中に落として使用。電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で耐久性抜群。汲み上げ量(吐出量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能
    付属品電源コード5m・ホースカップリング(25mm)、吊り下げロープ・竹の子15mm用、ホースバンド15mm/25mm質量(kg)3.8出力(W)80電流(A)6.7電圧(V)DC12全揚程(m)4対応15mmまたは25mmホース対応(注文前に確認願います)吐出量(L/min)90ケーブルVCTF2.0×5m極性なし寸法(高さH×幅W)(mm)238×162口径(mm)15/25
  • 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー

    浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

    エイチツー
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    翌々日出荷
    回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの3タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
    用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)20出力(kW)0.25周波数(Hz)50外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)100単相全揚程(m)4吐出量(L/min)50口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
  • 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー

    浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

    エイチツー
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    翌々日出荷
    回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの4タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
    用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)20出力(kW)0.25周波数(Hz)60外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)100単相全揚程(m)4吐出量(L/min)50口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
  • 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー

    浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

    エイチツー
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    翌々日出荷
    回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの6タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
    用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)20出力(kW)0.25周波数(Hz)60外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)200三相全揚程(m)4電源コード(m)6吐出量(L/min)50口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)
  • 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー

    浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

    エイチツー
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    翌々日出荷
    回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの5タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
    用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)20出力(kW)0.25周波数(Hz)50外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)200三相全揚程(m)4吐出量(L/min)50口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
  • 水中スーパーテクポン自動60HZ 寺田ポンプ製作所

    水中スーパーテクポン自動60HZ

    寺田ポンプ製作所
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    当日出荷
    ステンレス(SUS316)と樹脂の接液部でサビに強く耐久性も大幅に上がったポンプです。ボルテックス構造で詰まりを解消します。電動機保護装置を内蔵しています。持ち運び、設置にも便利な、小型・軽量タイプです。新素材の採用により摩耗が少なく強いです。ノンクロッグ形羽根車により「詰まり」が少ない構造です。軸封部は耐磨耗性にすぐれたダブルメカニカルシールとオイルシールを併用しています。自動復帰形のモーター保護装置を内蔵しモーター損傷を防止しています。
    用途汚水排水処理用。工業設備用。建築設備用。トラスコ品番249-4257セット内容キャブタイヤケーブル(5m)、相フランジ、フロート支持棒材質ケーシング:合成樹脂(ガラス繊維入り)、羽根車:合成樹脂(ガラス繊維入り)、主軸:SUS316全長(mm)180高さ(mm)399出力(W)250出力(kW)0.25周波数(Hz)60電流(A)1.4電源(V)三相200全幅(mm)253全高(mm)399口径(Φmm)50全揚程(m)4電源コード(m)5吐出量(L/min)120本体寸法(mm)高さ399水質使用可能:清水、汚水、汚物を含む水異物通過径(mm)15液温(℃)0~40本体幅(mm)253
  • 汚物用水中ハイスピンポンプ PRO型 鶴見製作所

    汚物用水中ハイスピンポンプ PRO型

    鶴見製作所
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    3日以内出荷
    水中の異物も排出する強力形。厨房雑排水の排水に。下部ポンプケーシングがリバーシブル構造のため、使用目的に合わせて組替え可能です。下部ポンプケーシングを裏がえして使用することにより、最大揚水高さを250Wのもので7m(標準仕様)を9m(リバーシブル仕様)に、400Wのもので、9m(標準仕様)を10.5m(リバーシブル仕様)に高められます。※その場合、異物通過径は各出力とも23.5mmが8mmになります。モータ保護装置を装備しております。何らかの原因でモータ巻線が異常に発熱したり過電流が流れたりした場合、内蔵されたモータ保護装置がそれを感知して電気回路を自動的に遮断し、モータを保護します。
    用途浄化槽の原水移送用。汚物槽排水・厨房排水用。一般雑排水の排水用。寸法(mm)幅245×奥行171×高さ357質量(kg)7.6異物通過径(Φmm)標準仕様(汚物用)23.5、リバーシブル仕様(雑排水用)8残水位(mm)105運転可能最低水位(mm)105
水中ポンプ