絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(6)
  • AC200(4)
吐出口径(Φmm)
  • 25(1)
  • 40(6)
使用液
  • 各種排水(1)
  • 土砂水・泥水(1)
  • 汚水(3)
  • 汚物混入水(1)
  • 清水(2)
吐出量(L/min)
  • 20(1)
  • 80(1)
  • 100(3)
  • 110(3)
  • 125(1)
揚程(m)
  • 5.5
  • 3(9)
  • 3.9(5)
  • 4(18)
  • 5(15)
  • 6(22)
  • 6.5(9)
  • 7(15)
  • 7.2(5)
  • 8(31)
  • 9(19)
  • 9.5(15)
  • 10(23)
  • 11(14)
  • 12(17)
  • 14(11)
  • 15(20)
  • 16(4)
  • 20(9)
  • 35(5)
出力(kW)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.22(1)
  • 0.25(4)
0.1・0.15・0.22・0.25
ブランド
  • 寺田ポンプ製作所(3)
  • 工進(1)
  • 鶴見製作所(1)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(1)
  • エレポン(1)
寺田ポンプ製作所・工進・鶴見製作所・川本ポンプ(川本製作所)・エレポン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから

商品豆知識

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(6)
AC200(4)
  • 軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ SQ型 鶴見製作所

    軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ SQ型

    鶴見製作所(3件のレビュー)
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    接液金属部は錆に強いステンレス材を使用しており、錆を避けたいニーズに対応しております。軽量コンパクト設計で、持ち運びに便利です。食品工業などでも使用されている流動パラフィン油を潤滑油に採用しております。
    用途ピット・受給水槽の排水用。食品・薬品工場の排水用。錆を避けたい用途での排水用。一般的排水用。付属品キャブタイヤケーブル1本、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)1式、ねじ込みホースカップリング1個材質ポンプケーシング:合成ゴム(上部)/SCS13(下部)極数2極材質(フレーム)SUS304材質(ケーブル)VCT異物通過径(mm)6耐熱クラスE種潤滑油流動パラフィンVG32構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS304材質(軸封)SiC材質(軸受)密封玉軸受配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ(ねじ込みホースカップリング付)モータ種類乾式水中形誘導電動機
  • 清水用循環水中ポンプ  FTシリーズ 工進

    清水用循環水中ポンプ FTシリーズ

    工進
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    24時間連続タイプです。寿命の長いハイパワー設計です。清水用です。長時間の給水、排水や池の循環用。口径25ミリ周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途池の循環流水に付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個アース線×1本アース棒×1本仕様清水用(循環)型式コンデンサー誘導モータ質量(kg)4.5消費電力(W)220寸法(幅W×高さH)(mm)149×275電源コード(m)6連続使用時間24残水位(mm)25運転可能最低水位(mm)100
  • スーパーエースS型 水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    スーパーエースS型 水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    土砂を含む液にも最適。耐摩耗性・耐久性を向上させた特殊樹脂や特殊合成ゴム、そして新方式の軸封システムを採用。衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚。羽根車とサクションカバーとの隙間を大きくとり、砂などによるロックを追放。メンテナンスも容易です。
    電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン材質(ケーシング)合成ゴム材質(羽根車)合成ゴム材質(主軸)SUS420J2電動機の極数2構造(軸受)玉軸受
  • ステンレス水中ポンプ(SUS304製) 寺田ポンプ製作所

    ステンレス水中ポンプ(SUS304製)

    寺田ポンプ製作所
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製の接液部、耐食用ポンプとして幅広い用途に対応。すき間腐食を追放した電動機フレームと電動機カバー。外筒はステンレス製、上面、底面には緩衝ゴムを装着。小型軽量設計で搬送も容易。異物がつまりにくいセミオープン羽根車。軸受には電動機内部への浸水を防ぎ、耐久性にすぐれ、食品にも無害な潤滑油封入のメカニカルシールを採用。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
    用途工業設備用、農業用、漁業用、プラント組込用、船舶用、公害防止プラント用付属品キャブタイヤケーブル×1、吊り下げロープ×1型式非自動接続ネジ接続電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SCS13材質(羽根車)SCS13材質(主軸)SUS316電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×6構造(軸受)玉軸受
  • 汚水汚物水中ポンプ KWⅡ型 エレポン

    汚水汚物水中ポンプ KWⅡ型

    エレポン
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    4日以内出荷
    小型ながら異物、繊維物の ”つまり”、”巻きつき” に対応できるシュレッダー機能を備えています。 羽根車は、水力学的バランスに優れた2枚羽根セミオープンのノンクロッグタイプを採用。
    材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)6絶縁種別E種内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ異物の許容性球状の径:口径の60%以下、繊維の長さ:口径の200%以下材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:FC200、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ
  • 汚物混入水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    汚物混入水用水中ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    9日以内出荷
    ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。 樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く長寿命です。 異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。
    用途汚水・汚物・湧き水の排水用。ピット排水用。浄化槽排水用。
  • 寺田 ステンレス水中ポンプ (SUS304) 寺田ポンプ製作所

    寺田 ステンレス水中ポンプ (SUS304)

    寺田ポンプ製作所
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    6日以内出荷
水中ポンプ