絞り込み
定格電圧(V)
- AC200/220(2)
- AC100(4)
- AC200(12)
吐出口径(Φmm)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(8)
- 65(3)
- 80(5)
- 100(2)
使用液
- 各種排水(4)
- 土砂水・泥水(3)
- 汚水(9)
- 汚物混入水(9)
- 海水(1)
- 清水(3)
吐出量(L/min)
- 50(3)
- 60(1)
- 80(2)
- 120(2)
- 140(1)
- 150(1)
- 170(1)
- 200(1)
- 240(1)
- 250(3)
- 400(3)
- 500(1)
- 600(2)
- 800(1)
- 860(1)
- 900(2)
揚程(m)
- 8.5
- 4(31)
- 5(27)
- 6(36)
- 6.5(28)
- 7(32)
- 8(66)
- 9(37)
- 9.5(26)
- 10(70)
- 11(29)
- 12(38)
- 13(16)
- 14(38)
- 15(56)
- 16(24)
- 17(14)
- 18(20)
- 20(38)
- 30(15)
- 揚程(m)をもっと見る
出力(kW)
- 0.25(1)
- 0.4(1)
- 0.5(2)
- 0.57(1)
- 0.75(5)
- 1.5(2)
- 2.2(3)
- 3.7(3)
0.25・0.4・0.5・0.57・0.75・1.5・2.2・3.7
ブランド
- 鶴見製作所(5)
- 寺田ポンプ製作所(4)
- 川本ポンプ(川本製作所)(4)
- エバラポンプ(荏原製作所)(2)
- エスコ(1)
- 新明和工業(1)
鶴見製作所・寺田ポンプ製作所・川本ポンプ(川本製作所)・エバラポンプ(荏原製作所)・エスコ・新明和工業
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(2)
AC100(4)
AC200(12)

汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型
鶴見製作所(7件のレビュー)¥199,800~税込¥219,780~1台当日出荷から7日以内出荷ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型
鶴見製作所(1件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801台当日出荷から7日以内出荷ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用タイプ非自動形
土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース
寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)¥61,980~税込¥68,178~1台当日出荷200~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 電動機保護装置を内蔵しています。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 新方式の軸封システムと特殊樹脂・特殊合成ゴムの採用。耐摩耗・耐久性が大幅にアップしました。 羽根車新設計によりサクションカバーとのすき間を大きくとった構造とし、砂などによるロックを追放。メンテナンスが容易です。用途土木用。土砂混入水の排水。型式非自動運転形電源コード(m)5残水位(mm)20
汚物用水中ハイスピンポンプ U型
鶴見製作所(2件のレビュー)¥289,800~税込¥318,780~1台3日以内出荷から46日以内出荷ハイスピン形羽根車を装備し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。固形物や繊維状異物なども排水可能。汚物用2極・4極モータを採用。4極機種は吐出し口径に対する異物通過径70%です。一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。用途汚水処理施設の原水移送用。汚泥の引抜き、返送用。産業排水プラントの原水処理用。汚物槽排水・厨房排水用。繊維質の夾雑物を含む汚水・汚物の排水用。
汚物混入水用水中ポンプ WUO4型
川本ポンプ(川本製作所)¥63,980~税込¥70,378~1台当日出荷から9日以内出荷異物通過性能が高く、ストレーナレスのため目詰まりしにくい構造です。用途汚水・汚物水用(pH5~9)電源コード(m)6材質(ケーシング)樹脂材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)樹脂
DVS型セミボルテックス水中ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷から22日以内出荷セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。仕様非自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200
汚物用水中ノンクロッグポンプ B型
鶴見製作所¥279,800~税込¥307,780~1台3日以内出荷一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。サクションカバー側にオリジナル開発のシェーバー機構を装備することで、スムーズな異物通過を実現しました。汚物用2極・4極モータを採用。汚物用ポンプ専用のノンクロッグ形羽根車の装備で、異物の通過が容易になり、汚水・汚物を効率 よく移送することが可能です。
スーパーエース水中ポンプホースセット
寺田ポンプ製作所¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷レバー式カップリング付きですので工具不要でホース接続が可能です。 ホースは必要な長さにカットできます。 220~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 ケーシング、羽根車は特殊ゴム製で耐摩耗・耐衝撃性に優れています。 電動機に自動焼損防止装置を内蔵しています。用途洪水などによる浸水時の排水用・土木用・土砂混入水の排水セット内容レバー式カップリング(1式)20mホース(1本)プラ段製一式収納ケース(1箱)ホースバンド(1個)材質ケーシング:合成ゴム、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2型式非自動運転形全長(mm)189電流(A)6.7全幅(mm)189全高(mm)342接続レバー式カップリング電源コード(m)5ホース長さ(m)20ポンプ水没最大水深(m)4液温(℃)0~40(凍結のないこと)最低水位(mm)60(揚水)
ステンレス製水中渦巻ポンプ BMSP型
エバラポンプ(荏原製作所)¥359,800税込¥395,7801台3日以内出荷から4日以内出荷高効率なので、少ない電力で十分な水量を揚水できます。 水中ポンプなので水槽上部床面を有効に利用でき、しかも騒音の心配がありません。 水封式電動機を使用しているので、揚液をよごさず飲料用水に適しています。用途一般給水・簡易水道・かんがい
水中ポンプSSX-500(スラッジ用)
寺田ポンプ製作所¥72,980~税込¥80,278~1台6日以内出荷から11日以内出荷・羽根車は耐摩耗性に耐久性を向上させた特殊合成ゴムを採用 ・軸封部にはダブルメカニカルシールを採用(SiC×SiC/セラミック×カーボン) ・独自の渦(ボルテックス)発生機構により、過流によってお固形物を誘導、ポンプ内で詰まることなく排出します ・Vリング取り付けにより軸封部を完全密封 ・保守点検の容易なバックプルアウト構造 ・電動機に自動焼損防止装置内蔵
チタン製水中ポンプ WUZ4形
川本ポンプ(川本製作所)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷から18日以内出荷付属品水中ケーブル:6m(1.5kW以上は10m)〈単相:3芯、三相:4芯〉、相フランジ:1組(パッキン、ボルト、ナット付)、ホースカップリング(0.75kW以下)1個(樹脂製)構造インペラ:ボルテックスタイプ、軸封:ダブルメカニカルシール(接液側:SiC×SiC、モータ側:セラミック×カーボン)、封入油:タービン油(WUZ2)、流動パラフィン(WUZ4)、軸受:密封玉軸受モーター乾式水中モータ(オートカット内蔵)運転方式非自動型材質(ケーシング)樹脂材質(主軸)チタン(接液部)材質(インペラ)樹脂液温(℃)0~40(但し凍結なきこと)同期回転速度(min-1[r.p.m])3000
水中ポンプ (海水用)
エスコ¥87,000税込¥95,7001台翌々日出荷から3日以内出荷海水用。接液するすべての金属部分に海水に強いチタンを採用。寸法(mm)236×162×360 (H)質量(kg)6.7電源(V)AC100吐出量(L/min)80始動方式コンデンサ運転
無閉塞自吸式スラリーポンプ TSO(C)型
鶴見製作所¥1,098,000~税込¥1,207,800~1台31日以内出荷から61日以内出荷特殊羽根車の採用で汚泥(スラリー)のつまりを解消。 汚泥槽からの濃縮汚泥の引抜きに威力を発揮。 もちろん各槽から汚泥槽への移送にも適しています。 多少の固形物(10-30mm程度)は、通過します。 高真空(-93.3kPa{-700mmHg}以上)を実現。 優れた汚泥引抜き性能を発揮します。 メンテナンス性を考慮した親切設計。 配管をはずすことなく、分解・点検ができます。用途環境、水処理プラント、その他汚泥一般引抜用材質羽根車:FC200、ケーシング:FC200、主軸:SUS316、軸封(メカニカルシール):SiC極数4極形式全閉外扇屋外形構造羽根車:特殊羽根車、軸封:ダブルメカニカルシール、軸受:密封玉軸受設置場所屋内外許容押込圧力(MPa)0.29液温(℃)0~60モータ種類汎用横形接続配管JIS10Kフランジ、ワンタッチ式カムロック継手(可搬式)
設備用水中ポンプ 渦流タイプ CV
新明和工業¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷夾雑物に対する通過性は良いが、ポンプ効率が比較的低い為大水量・大出力には不向きです。用途繊維性夾雑物を多く含む汚水汚物の移送・排出用起動形式ダイレクトケーブル外径(Φmm)11.5心数×断面積(mm2)ケーブル:4×1.25極数(P)2