絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(1)
- AC200(3)
吐出口径(Φmm)
- 50(1)
- 65(2)
- 80(1)
- 100(1)
使用液
- 各種排水(3)
- 土砂水・泥水(1)
- 汚水(3)
- 汚物混入水(3)
吐出量(L/min)
- 120(1)
- 400(2)
- 600(1)
- 900(1)
揚程(m)
- 8.5
- 2(3)
- 3.8(4)
- 4(8)
- 4.8(3)
- 5(9)
- 6(8)
- 6.5(9)
- 7(7)
- 7.5(5)
- 8(10)
- 9(9)
- 9.5(9)
- 10(11)
- 11(6)
- 12(8)
- 13(5)
- 14(4)
- 16(3)
- 17.5(4)
- 揚程(m)をもっと見る
出力(kW)
- 0.5(1)
- 1.5(2)
- 2.2(1)
- 3.7(1)
0.5・1.5・2.2・3.7
ブランド
- 寺田ポンプ製作所(1)
- 鶴見製作所(3)
寺田ポンプ製作所・鶴見製作所
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
AC200(3)

汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型
鶴見製作所(7件のレビュー)¥199,800~税込¥219,780~1台当日出荷から7日以内出荷ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型
鶴見製作所(1件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801台当日出荷から7日以内出荷ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用タイプ非自動形
土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース
寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)¥61,980~税込¥68,178~1台当日出荷200~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 電動機保護装置を内蔵しています。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 新方式の軸封システムと特殊樹脂・特殊合成ゴムの採用。耐摩耗・耐久性が大幅にアップしました。 羽根車新設計によりサクションカバーとのすき間を大きくとった構造とし、砂などによるロックを追放。メンテナンスが容易です。用途土木用。土砂混入水の排水。型式非自動運転形電源コード(m)5残水位(mm)20
汚物用水中ハイスピンポンプ U型
鶴見製作所(2件のレビュー)¥289,800~税込¥318,780~1台3日以内出荷から46日以内出荷ハイスピン形羽根車を装備し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。固形物や繊維状異物なども排水可能。汚物用2極・4極モータを採用。4極機種は吐出し口径に対する異物通過径70%です。一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。用途汚水処理施設の原水移送用。汚泥の引抜き、返送用。産業排水プラントの原水処理用。汚物槽排水・厨房排水用。繊維質の夾雑物を含む汚水・汚物の排水用。