絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(11)
  • AC200(10)
吐出口径(Φmm)
  • 25(3)
  • 50(12)
使用液
  • 各種排水(1)
  • 土砂水・泥水(1)
  • 汚水(5)
  • 汚物混入水(3)
  • 清水(5)
  • 雨水・湧水・溜水(1)
吐出量(L/min)
  • 30(1)
  • 40(3)
  • 80(1)
  • 95(1)
  • 100(5)
  • 110(1)
  • 120(2)
  • 140(1)
  • 170(3)
  • 240(2)
  • 280(1)
揚程(m)
  • 9.5
  • 3(9)
  • 3.9(5)
  • 4(18)
  • 5(15)
  • 5.5(7)
  • 6(22)
  • 6.5(9)
  • 7(15)
  • 7.2(5)
  • 8(31)
  • 9(19)
  • 10(23)
  • 11(14)
  • 12(17)
  • 14(11)
  • 15(20)
  • 16(4)
  • 20(9)
  • 35(5)
出力(kW)
  • 0.15(2)
  • 0.18(1)
  • 0.4(7)
  • 0.55(1)
  • 0.75(4)
0.15・0.18・0.4・0.55・0.75
ブランド
  • 寺田ポンプ製作所(5)
  • エレポン(4)
  • 工進(3)
  • 鶴見製作所(2)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
寺田ポンプ製作所・エレポン・工進・鶴見製作所・エバラポンプ(荏原製作所)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから

商品豆知識

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(11)
AC200(10)
  • 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所

    汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン

    寺田ポンプ製作所(17件のレビュー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
    用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ型式非自動(PGタイプ)接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)45構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2連続運転可能最低水位(mm)85
  • 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所

    汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン

    寺田ポンプ製作所(6件のレビュー)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
    用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品キャブタイヤケーブル(5m)相フランジ-1組予備銘板-1コ接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8(最大)異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)120構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2
  • 清水用水中ポンプ 口径25ミリ YKシリーズ 工進

    清水用水中ポンプ 口径25ミリ YKシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    家周りの散水にお風呂の残り湯を再利用清水用自動運転が可能なフロート付きタイプもございます。周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途清水の移送に付属品ホースバンド(15/20/25ミリ)・カップリング・カップリングパッキン・タケノコニップル(15/20/25ミリ)仕様清水用電源コード(m)4連続使用時間82018年トラスコ掲載ページ7 0715
  • 簡易汚水用水中ポンプ 口径25ミリ SM―Xシリーズ 工進

    簡易汚水用水中ポンプ 口径25ミリ SM―Xシリーズ

    工進
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    超硬度S|Cメカニカルシールの採用風呂水を洗濯機で再利用水まき等の散水に便利なワンタッチカップリング付き周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途清水の移送に付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個ワンタッチカップリング(25×15)×1個仕様清水用(砂混じり)型式非自動型質量(kg)4.8寸法(幅W×高さH)(mm)164×278電源コード(m)4連続使用時間8残水位(mm)24運転可能最低水位(mm)100
  • 汚水用水中ポンプ(PGA400)用タケノコ 寺田ポンプ製作所

    汚水用水中ポンプ(PGA400)用タケノコ

    寺田ポンプ製作所
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    外ネジが切ってあります。
    適合50MM用色黒使用液汚水材質(ケーシング)ABS
  • 清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進

    清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    家周りの散水にお風呂の残り湯を再利用清水用 50/60Hzどちらも使えます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途清水の移送に
  • 清水用水中ポンプ ステンレス エバラポンプ(荏原製作所)

    清水用水中ポンプ ステンレス

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    3日以内出荷
    プレス製なので、従来の鋳物製ポンプより30%以上軽く、取扱いが簡単です。独特の三角ボリュートの採用によりコンパクトです。接液部がステンレス製(SUS304)なので、さびの発生が少ない。電動機保護装置(オートカット)の内蔵により過負荷、拘束、欠相による電動機の焼損を防止します。吸込口が下についているので始動水位、運転水位が低い。
    用途一般排水用:ピット、地下室の排水。産業排水用:一般工場、病院、実験室での排水。非常排水用:洪水時の排水。農業用:川、溜め池からの取水付属品吊り下げロープ5m、水中ケーブル4m、ホースニップル(樹脂製)、地上銘板仕様非自動形軸径(Φmm)(メカ部)15極数2形式乾式水中軸受呼び番号負荷側/6303VVC3反負荷側/6301VVC3材質(フレーム)SUS304異物通過径(Φmm)5材質(ケーブル)VCT耐熱クラスE内蔵保護装置オートカットポンプ水没最大水深(m)4構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)ワンコイル・ダブルメカニカルシール材質(ケーシング)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/NBR材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(摺動部)SiC・SiC(接液側)、セラミック/カーボン(電動機側)(ゴム)NBR材質(軸封部封入液)流動パラフィン材質(底部)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/CR運転可能最低水位(mm)50配管接続方式ねじ込み式(ホースニップル付)
  • 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSU型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSU型

    鶴見製作所
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷
    異物通過径が30mmと大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えますので、下水道水替え工事などにも適しています。モータ出力0.55kWのモータを搭載し、過酷な条件にも余裕を持たせました。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、砂によるロックに強く、さらに高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。
    用途一般土木・建築工事の排水用、雨水・湧水・溜り水の排水用、一般の揚水・排水用。
  • テクポン水中ポンプ(自動) 寺田ポンプ製作所

    テクポン水中ポンプ(自動)

    寺田ポンプ製作所
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
    用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、フロート支持棒×1型式自動接続ねじ接続電動機乾式水中電動機異物通過長(mm)100(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)外形寸法A(mm)253外形寸法B(mm)180構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS316電動機の極数2外形寸法C(mm)108外形寸法E(mm)120外形寸法WL1(mm)200外形寸法WL2(mm)575構造(軸受)玉軸受
  • テクポン水中ポンプ(非自動) 寺田ポンプ製作所

    テクポン水中ポンプ(非自動)

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
    用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、竹の子×1、ホースバンド×1型式非自動接続ねじ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)25(最大)異物通過長(mm)100(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)50外形寸法A(mm)253外形寸法B(mm)180構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS316電動機の極数2外形寸法C(mm)108外形寸法E(mm)120構造(軸受)玉軸受
  • 小型汚水水中ポンプ ADⅡ型 エレポン

    小型汚水水中ポンプ ADⅡ型

    エレポン
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    6日以内出荷
    正確で長寿命の液面検出機構を備えています。油水・汚水を問わず広範囲な用途に使用できます。 据付基礎工事、フートバルブ、自動化機器(液面検出器、リレー、制御盤)などが不要で、 設置は電源をつなぐだけの簡単さです。制御装置は、簡単に調節できます。
    材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)6運転方式自動型絶縁種別E種異物通過径(Φmm)-残水位(mm)140内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ運転可能最低水位(mm)140材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:SUS304、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ
  • 小型汚水水中ポンプ JⅡ型 エレポン

    小型汚水水中ポンプ JⅡ型

    エレポン
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    4日以内出荷
    設置場所を選ばない小型サイズです。信頼性豊かなモータ保護装置を内蔵した、タフな機能です。 独特の軸封機構をはじめとする強力耐久機構が、 土砂水にも平気な優れた耐磨耗性と長時間連続運転を可能にしています。 呼水なしで簡単にスタートできます。静かな運転音が使用場所の幅を広げます。
    材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)6運転方式非自動型絶縁種別E種異物通過径(Φmm)-残水位(mm)90内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ運転可能最低水位(mm)90材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:SUS304、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ
  • 化学汚水用水中チタンポンプ (ケミカルバンクス・バンクスシリーズ) TQ型 鶴見製作所

    化学汚水用水中チタンポンプ (ケミカルバンクス・バンクスシリーズ) TQ型

    鶴見製作所
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    3日以内出荷
    薬品の混入した液の排水・移送用として、優れた耐食性を備えています。接液金属部にはチタンを、パッキンなどのシール 部には耐薬品性に優れた特殊ふっ素ゴムを採用したケミカル専用ポンプです。ポンプと取扱液との適性を判断するケミカルチェッカー(別売)にて事前に確認して頂くシステムを取って万全を期しています。
    用途化学汚水の排水・移送用異物通過径(Φmm)10
  • 汚物水中ポンプ KVⅡ型 エレポン

    汚物水中ポンプ KVⅡ型

    エレポン
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    4日以内出荷
    羽根車と吸込みカバーのスキマを広くとってあり、吸込口径と同径までの異物ならスムーズに揚送し、 ”つまり”、”巻きつき” のトラブルがありません。 渦流型羽根車の採用により、無閉塞です。
    材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)6絶縁種別E種内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ異物の許容性球状の径:口径の60%以下、繊維の長さ:口径の300%以下材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:ケーシングに含む、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ
  • 電極式汚水水中ポンプ Aシリーズ エレポン

    電極式汚水水中ポンプ Aシリーズ

    エレポン
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    6日以内出荷
    フロートスイッチ、液面リレー、制御盤、呼水・フートバルブ、 ポンプ小屋や付帯設備のスペースが不要で、自動制御用電気工事の必要もありません。 常に正確に、確実に自動制御ができ、耐久性に優れ、設備用ポンプとして高い信頼性を発揮します。 液面調節幅が広く、調節も容易に行えます。
    材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)6運転方式自動型絶縁種別E種異物通過径(Φmm)-残水位(mm)90内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ運転可能最低水位(mm)90材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:SUS304、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ
水中ポンプ