絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(22)
  • DC12(3)
  • DC24(5)
吐出口径(Φmm)
  • 25
  • 15(7)
  • 20(2)
  • 26(1)
  • 32(11)
  • 38.1(1)
  • 40(39)
  • 50(92)
  • 65(1)
  • 80(17)
  • 100(7)
  • 125(1)
  • 150(6)
  • 200(4)
  • 450(1)
使用液
  • 各種排水(8)
  • 汚水(1)
  • 海水(3)
  • 清水(2)
  • 雨水・湧水・溜水(2)
吐出量(L/min)
  • 15(1)
  • 35(2)
  • 50(4)
  • 55(1)
  • 63(1)
  • 80(4)
  • 90(2)
  • 95(1)
  • 100(7)
  • 105(2)
  • 110(2)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 170(1)
揚程(m)
  • 3.8(2)
  • 4(3)
  • 4.3(2)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 6(4)
  • 6.5(2)
  • 6.9(2)
  • 7(1)
  • 7.8(1)
  • 9(3)
  • 9.5(3)
  • 10(2)
  • 11(6)
  • 12(3)
  • 15(1)
  • 28(1)
  • 35(2)
  • 50(1)
出力(kW)
  • 0.05(1)
  • 0.08(2)
  • 0.1(7)
  • 0.115(1)
  • 0.123(1)
  • 0.15(5)
  • 0.18(1)
  • 0.22(1)
  • 0.25(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
  • 0.48(5)
  • 0.5(2)
  • 0.75(1)
0.05・0.08・0.1・0.115・0.123・0.15・0.18・0.22・0.25・0.35・0.4・0.48・0.5・0.75
ブランド
  • 工進(11)
  • 寺田ポンプ製作所(8)
  • 鶴見製作所(4)
  • マキタ(2)
  • エスコ(1)
  • ナカトミ(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • 寺田(1)
工進・寺田ポンプ製作所・鶴見製作所・マキタ・エスコ・ナカトミ・HiKOKI(ハイコーキ)・寺田
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから

商品豆知識

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(22)
DC12(3)
DC24(5)
  • 低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSC型 鶴見製作所

    低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSC型

    鶴見製作所(9件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。
    用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
  • 残水吸排水用スイープポンプ LSP型 鶴見製作所

    残水吸排水用スイープポンプ LSP型

    鶴見製作所
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、磨耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。芯サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・排水抜けを防止します。主要部分にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具付ホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。
    用途各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの〈たまり水〉の排水用。工場の設備排水用。受水層やタンクの残水排水用。付属品キャブタイヤケーブル(ポッキンプラグつき)×1本、吸込ホース(金具付5m)×1本、スイーパー用吸込アタッチメント×1個、吐出し口用ユニオンカップリング×1個質量(kg)12.5極数2使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)5モーター乾式水中形誘導電動機
  • 清水用水中ポンプ 口径25ミリ YKシリーズ 工進

    清水用水中ポンプ 口径25ミリ YKシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    家周りの散水にお風呂の残り湯を再利用清水用自動運転が可能なフロート付きタイプもございます。周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途清水の移送に付属品ホースバンド(15/20/25ミリ)・カップリング・カップリングパッキン・タケノコニップル(15/20/25ミリ)仕様清水用電源コード(m)4連続使用時間82018年トラスコ掲載ページ7 0715
  • 底水用要部ステンレス水中ポンプCSL型 寺田ポンプ製作所

    底水用要部ステンレス水中ポンプCSL型

    寺田ポンプ製作所(4件のレビュー)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    当日出荷
    接液部完全防錆。 耐久性を大幅にアップ。 保守点検の容易な簡単構造。 扱いやすい小形・軽量タイプ。 さらに底水対策として最低吸込水位2mmまで可能 。 逆流防止用バルブを使用すれば、戻り水なし。
    用途建築設備、工業設備用。 ビル・マンション等高架水槽の残水排水。 地下道の溜水排水に。 河川工事の湧水排水に。 プール・水槽・各種ピットの残水排水に。付属品電源コード3.5m-1コホースカップリング-1組ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1コホースバンド(15mm用)-1コホースバンド(25mm用)-1コ型式非自動/低水用質量(kg)4.0電源コード種類(mm2×芯数×m)VTC0.75×2×3.5液温範囲(℃)0~40残水位(mm)2運転可能最低水位(mm)15
  • 簡易汚水用水中ポンプ 口径25ミリ SM―Xシリーズ 工進

    簡易汚水用水中ポンプ 口径25ミリ SM―Xシリーズ

    工進
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    超硬度S|Cメカニカルシールの採用風呂水を洗濯機で再利用水まき等の散水に便利なワンタッチカップリング付き周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途清水の移送に付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個ワンタッチカップリング(25×15)×1個仕様清水用(砂混じり)型式非自動型質量(kg)4.8寸法(幅W×高さH)(mm)164×278電源コード(m)4連続使用時間8残水位(mm)24運転可能最低水位(mm)100
  • 海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ 工進

    海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ

    工進(6件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    養魚場の排水、魚洗い、ハッチの給排水などの海水移送にご使用の電圧、口径、スペック、周波数に応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途海水等の移送に
  • ドリームパワー モーターポンプ ナカトミ

    ドリームパワー モーターポンプ

    ナカトミ(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    ハンディータイプの家庭用ポンプ。
    用途家庭菜園、ビニールハウスの散水、農機具などの洗浄に。付属品ストレーナー×1、カップリング×2、タケノコニップル25mm×2、タケノコニップル20mm×1、タケノコニップル15mm×1、ホースバンド25mm用×3、ホースバンド20mm用×1、ホースバンド15mm用×1、パッキン×2、予備カーボンブラシ×2、予備ヒューズ(15AΦ6.35×30)×1材質アルミダイカスト・プラスチック質量(kg)7電流(A)11消費電力(W)1050電源コード(m)約2.9、VCTF2×2mm2騒音値(dB)約80/1m四方平均吐出量(L/min)100連続運転時間(h)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×33×28.5
  • 低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSCE型 鶴見製作所

    低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSCE型

    鶴見製作所
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1台
    3日以内出荷
    軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
    用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
  • 清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進

    清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    家周りの散水にお風呂の残り湯を再利用清水用 50/60Hzどちらも使えます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途清水の移送に
  • 底水用水中ポンプ ミスター底水 寺田ポンプ製作所

    底水用水中ポンプ ミスター底水

    寺田ポンプ製作所
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台
    当日出荷
    電動機部が気中に露出しても連続運転が可能です。 ケーシング、羽根車は、耐摩耗性・耐衝撃性に優れた特殊ゴム製です。 連続運転可能最低水位1mmまで可能です。 逆止弁を内蔵しています。 電動機保護装置を内蔵しています。
    用途ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水に。 地下道の溜水、排水に。型式非自動運転形質量(kg)10電源コード(m)5残水位(mm)1
  • 水中ポンプ マキタ

    水中ポンプ

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    菜園、果樹園、花壇などへの散水、池の水の交換に!
    付属品ホースカップリング15、25、32mm(各1個)ホースバンド15、25、32mm(各1個)ユニオンユニオンパッキン質量(kg)3.8コード長さ(m)3寸法(Φ×高さH)(mm)157×256残水位(mm)50
  • 要部ステンレス水中ポンプCSA型(自動) 寺田ポンプ製作所

    要部ステンレス水中ポンプCSA型(自動)

    寺田ポンプ製作所
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    当日出荷
    接液部完全防錆。 耐久力もグーンとUP。 簡単構造で保守点検らくらく。 軽量小型4.0kgで使いごろ。 浮きで水位を検知し、自動で汲み上げ開始及び停止を行います。
    用途養殖、養魚の循環、注排水。 ハウス栽培の循環。 工業用水の循環、給排水。 一般生活排水。 船舶の注排水。付属品電源コード3.5m-1コホースカップリング-1組ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1コホースバンド(15mm用)-1コホースバンド(25mm用)-1コ型式自動質量(kg)4.0電源コード種類(mm2×芯数×m)VTC0.75×2×3.5停止水位(最低)(mm)90起動水位(最高)(mm)380残水位(mm)90材質(ケーシング)ABS(アクリロニトリルブタジエン樹脂)材質(羽根車)PC-GF30(ポリカーボネート樹脂、ガラス繊維30%配合)
  • 清水用水中ポンプ 高圧タイプ 口径25ミリ SMーHシリーズ 工進

    清水用水中ポンプ 高圧タイプ 口径25ミリ SMーHシリーズ

    工進(5件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    家周りの散水にピッタリな高圧力タイプお風呂の残り湯を再利用水道並みの高圧力タイプ便利なワンタッチカップリング付き周波数50か60Hzをご確認下さい。パワフルな150Wモーター採用で、高所への押し上げ、長距離移送に最適です。ハウスなどのシャワー散水に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途清水の移送に付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)×各1個ワンタッチカップリング(25×15)×1個仕様清水用(高圧)型式コンデンサー誘導モータ質量(kg)4.8寸法(幅W×高さH)(mm)164×278電源コード(m)4連続使用時間8残水位(mm)24運転可能最低水位(mm)100
  • モーターポンプ MP/MG/JMシリーズ 工進

    モーターポンプ MP/MG/JMシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    当日出荷
    ハウス内の散水に最適で、取手付で持ち運びも便利です。育苗用の散水に。ビニールハウスの散水に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途育苗時やビニールハウスでの散水に
  • 残水吸排水用スイープポンプ LSPE型 鶴見製作所

    残水吸排水用スイープポンプ LSPE型

    鶴見製作所
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    3日以内出荷
    ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、摩耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。新サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・封水抜けを防止します。主要部材質にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具つきホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し電極が水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
    用途工場の設備排水用。受水槽やタンクの残水排水用。
  • 海水用水中ポンプ マリンペット BLシリーズ 工進

    海水用水中ポンプ マリンペット BLシリーズ

    工進(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    小型で手軽に持ち運び可能ビルジ排水だけでなく水中ポンプとしても使用可能DC-12V、DC-24Vタイプがございますので用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途海水の移送に
  • 水中ポンプ HiKOKI(ハイコーキ)

    水中ポンプ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    軽くてコンパクトです。 15mm・25mmの吐出フランジ付です。
    用途一般家庭の散水、給・排水。質量(kg)3電流(A)3.4寸法(幅W×高さH)(mm)142×204電源コード(m)3残水位(mm)20
  • 残水処理用水中ポンプ 口径25ミリ PX-Lシリーズ 工進

    残水処理用水中ポンプ 口径25ミリ PX-Lシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    土木工事やプール排水の1mm以上の残水処理に効果を発揮周波数50、60Hzをよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途汚水の移送に付属品ホースバンドΦ32×1個タケノコニップルΦ25×1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個ロープ5m仕様汚水用(残水処理)型式コンデンサランモーター質量(kg)11.8寸法(幅W×高さH)(mm)191×315電源コード(m)5連続使用時間8残水位(mm)1運転可能最低水位(mm)30
  • 清水用循環水中ポンプ  FTシリーズ 工進

    清水用循環水中ポンプ FTシリーズ

    工進
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    24時間連続タイプです。寿命の長いハイパワー設計です。清水用です。長時間の給水、排水や池の循環用。口径25ミリ周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途池の循環流水に付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個アース線×1本アース棒×1本仕様清水用(循環)型式コンデンサー誘導モータ質量(kg)4.5消費電力(W)220寸法(幅W×高さH)(mm)149×275電源コード(m)6連続使用時間24残水位(mm)25運転可能最低水位(mm)100
  • 海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ 工進

    海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ

    工進(3件のレビュー)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    3日以内出荷
    車軸部分が砲金製で錆に強い呼び水不要で自吸可能左右どちらも回転可能キー式通常タイプ、電磁クラッチ付きタイプがございます。機種、サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。管用平行ネジ、ベルト駆動駆動軸から見て反時計方向に回転します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。 船舶用エンジンの冷却水ポンプに。 イカの流し用に。 海苔の移送に。
  • 海水用モーターポンプ MFシリーズ 工進

    海水用モーターポンプ MFシリーズ

    工進
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    甲板の洗浄に、船舶の緊急排水に、水の入替等に便利な海水用モーターポンプ小型軽量でこのクラス最大の吐出量瞬間自吸のフレシキブルゴムインペラポンプDC-24V、三相200Vタイプがございます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。使用液海水
  • 底水用水中ポンプ 寺田

    底水用水中ポンプ

    寺田
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    3日以内出荷
    底水1mm以下の排水が可能です。呼び水をすることで低水位からの排水が可能です。残水約1mmの排水を実現します(逆止弁付き)。220Wクラスでは抜群の耐摩耗性を備えています。取り扱いが簡単な小型軽量タイプです。電動機には自動焼損防止装置を内蔵しています。
    用途水害時の床上浸水,住宅基礎に溜まった雨水排水,タンク清掃。付属品竹の子(40×25mm用),ホースカップリング,ホースカップリングパッキン,ホースバンド(25mm用)質量(kg)6.4出力(W)220定格電圧(V)単相100吐出し量(L/min)50口径(mm)25
  • ミスター底水水中ポンプホースセット 寺田ポンプ製作所

    ミスター底水水中ポンプホースセット

    寺田ポンプ製作所
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    6日以内出荷
    レバー式カップリング付きですので工具不要でホース接続が可能です。 ホースは必要な長さにカットできます。 水位1mmまで排水可能です。 逆止弁を内蔵しています。 220~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 ケーシング、羽根車は特殊ゴム製で耐摩耗・耐衝撃性に優れています。 電動機に自動焼損防止装置を内蔵しています。
    用途洪水などによる浸水時の排水用・ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水用・地下道の溜水/排水用セット内容レバー式カップリング(1式)20mホース(1本)プラ段製一式収納ケース(1箱)ホースバンド(3個)材質ケーシング:合成ゴム、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2型式非自動運転形全長(mm)195電流(A)6.7全幅(mm)195全高(mm)348接続レバー式カップリング電源コード(m)5ホース長さ(m)20ポンプ水没最大水深(m)4液温(℃)0~40(凍結のないこと)最低水位(mm)40(揚水)
  • 水中ポンプ マキタ

    水中ポンプ

    マキタ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
  • AC100V/400W/25mm 水中ポンプ エスコ

    AC100V/400W/25mm 水中ポンプ

    エスコ
    ¥58,300税込¥64,130
    1個
    翌日出荷
  • バッテリー電源式 水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    バッテリー電源式 水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    3日以内出荷
    電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。 バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で、耐久性抜群。 汲み上げ量(吐出し量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能。
    用途船舶用、農業用。付属品電源コード(5m)×1、ホースカップリング(25mm)×1組、竹の子(15mm用)×1、ホースバンド(15mm用)×1、ホースバンド(25mm用)×1、吊り下げロープ×1質量(kg)3.8残水位(mm)20キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×5
  • 水中ポンプ 直流S-D形 寺田ポンプ製作所

    水中ポンプ 直流S-D形

    寺田ポンプ製作所
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    6日以内出荷
    電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で、耐久性抜群。底部吸込形の採用で残水がほとんどなし。汲み上げ量(吐出し量)が多く、短時間に経済的に大量の汲み上げが可能。
    用途船舶用・農業用付属品電源コード5m 1、ホースカップリング 1組、ホースカップリング用竹の子(15m)1、ホースバンド15m用 1、ホースバンド25m用 1、吊り下げロープ 1型式直流/非自動質量(kg)3.8電流(A)6.5残水位(mm)20キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×5キャブタイヤケーブル種類VCTF運転可能最低水位(mm)40
  • 寺田製 水中ポンプ DC24V 寺田ポンプ製作所

    寺田製 水中ポンプ DC24V

    寺田ポンプ製作所
    ¥39,980税込¥43,978
    1式
    6日以内出荷
    小型船舶の排水・吸水用として!。DC12V/毎分80L!DC24V/毎分100Lの強力タイプ! 。水中に落として使用。電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で耐久性抜群。汲み上げ量(吐出量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能
    付属品電源コード5m・ホースカップリング(25mm)、吊り下げロープ・竹の子15mm用、ホースバンド15mm/25mm質量(kg)3.8出力(W)100電流(A)4.1電圧(V)DC24全揚程(m)6対応15mmまたは25mmホース対応(注文前に確認願います)吐出量(L/min)105ケーブルVCTF2.0×5m極性なし寸法(高さH×幅W)(mm)238×162口径(mm)15/25
  • 寺田製 水中ポンプ DC12V 寺田ポンプ製作所

    寺田製 水中ポンプ DC12V

    寺田ポンプ製作所
    ¥44,980税込¥49,478
    1式
    6日以内出荷
    小型船舶の排水・吸水用として!。DC12V/毎分80L!DC24V/毎分100Lの強力タイプ! 。水中に落として使用。電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で耐久性抜群。汲み上げ量(吐出量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能
    付属品電源コード5m・ホースカップリング(25mm)、吊り下げロープ・竹の子15mm用、ホースバンド15mm/25mm質量(kg)3.8出力(W)80電流(A)6.7電圧(V)DC12全揚程(m)4対応15mmまたは25mmホース対応(注文前に確認願います)吐出量(L/min)90ケーブルVCTF2.0×5m極性なし寸法(高さH×幅W)(mm)238×162口径(mm)15/25
水中ポンプ