絞り込み
定格電圧(V)
- AC200
- AC100(1)
吐出口径(Φmm)
- 50(2)
- 80(2)
使用液
- 汚水(1)
吐出量(L/min)
- 120(1)
- 200(1)
- 210(1)
- 300(1)
- 500(1)
- 600(1)
- 750(1)
- 800(1)
揚程(m)
- 8(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 23(1)
- 25(1)
- 28(1)
- 36(1)
出力(kW)
- 0.4(1)
- 0.75(1)
- 1.5(2)
- 2.2(1)
- 3.7(2)
- 5.5(2)
- 7.5(1)
- 8(1)
- 11(1)
0.4・0.75・1.5・2.2・3.7・5.5・7.5・8・11
ブランド
- エイチツー(1)
- 鶴見製作所(1)
エイチツー・鶴見製作所
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 100,000円以上(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
水中ポンプ :「S16」の検索結果
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
AC200

耐熱水中ポンプ(オールSUS316製) 耐熱80℃
エイチツー¥479,800~税込¥527,780~1台翌々日出荷耐熱温度80℃のオールSUS316製水中ポンプ。水温80℃までの現場で使用可能。汎用品だと故障の多い、高温・高pH値現場にて使用可能。耐熱水中ポンプ専門メーカーのエイチツーの製造の為、SUS仕様やフロートスイッチ付などラインナップが豊富。用途主な用途:ボイラー排水、温度が高い現場での排水・給水。耐熱水中ポンプの主なメリット:。メリット1温度での故障が無くなる:コスト削減、ポンプ取替工数の削減に繋がります。メリット2飛散リスクが無くなる:陸上ポンプでの温水移送に比べ、飛散時の安全性が向上します。メリット3設置スペース削減:水中へ水没させ使用するので、地上のスペースを有効活用出来ます。電源(V)200三相耐熱温度(℃)80主材質SUS316
耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型
鶴見製作所¥329,800~税込¥362,780~1台3日以内出荷から91日以内出荷接液部すべてにオーステナイト系ステンレス鋼(SCS14、SUS316)を採用しています。用途産業工場・病院・研究所などの腐食性液・廃液の移送・排水用