カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • 金型用部品、位置決め部品(1)
        • ハンドル・取っ手・グリップ(13)
絞り込み

機構部品 :「stk40」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スターノブ STK STK40-35N イマオコーポレーション

    スターノブ STK STK40-35N

    イマオコーポレーション
    ¥459税込¥505
    1個
    3日以内出荷
    ・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
    L35材質(本体)ポリプロピレンH27質量(g)28タイプフェノール樹脂製D40S12D117取付部おねじMM8×1.25ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • スターノブ STK STK40-45N イマオコーポレーション

    スターノブ STK STK40-45N

    イマオコーポレーション
    ¥489税込¥538
    1個
    3日以内出荷
    ・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
    L45材質(本体)ポリプロピレンH27質量(g)32タイプフェノール樹脂製D40S12D117取付部おねじMM8×1.25ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • スターノブ STK STK40-25NA イマオコーポレーション

    スターノブ STK STK40-25NA

    イマオコーポレーション
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    ・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
    L25材質(本体)ポリプロピレンH27質量(g)19タイプフェノール樹脂製D40S12D117取付部おねじMM6×1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • スターノブ(メネジ貫通) イマオコーポレーション

    スターノブ(メネジ貫通)

    イマオコーポレーション(9件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
    材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ貫通色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • スターノブ(めねじ) STK-N MIYOSHI(小西製作所)

    スターノブ(めねじ) STK-N

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • スターノブ(メネジ) イマオコーポレーション

    スターノブ(メネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
    材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • STK スターノブ イマオコーポレーション

    STK スターノブ

    イマオコーポレーション
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    種類五角形色(本体)つや消しブラック
  • スターノブ(めねじ貫通) STK-NT MIYOSHI(小西製作所)

    スターノブ(めねじ貫通) STK-NT

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • スターノブ おねじタイプ Elesa

    スターノブ おねじタイプ

    Elesa
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
  • スターノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    スターノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    色ねじ:シルバー材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~90取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(取付部)SUM22L
  • 安全アジャストスターノブ イマオコーポレーション

    安全アジャストスターノブ

    イマオコーポレーション
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ノブを押下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)ブラック色(本体)つや消しブラック
  • 安全アジャスター ノブ イマオコーポレーション

    安全アジャスター ノブ

    イマオコーポレーション
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    5日以内出荷
    歯数26材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)ブラック材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ノブ)つや消しブラック
  • スターノブ 樹脂ボールチェーン付き イマオコーポレーション

    スターノブ 樹脂ボールチェーン付き

    イマオコーポレーション
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ボールチェーン:ポリアセタール材質(本体)ポリプロピレン種類五角形色(本体)つや消しブラック
  • STK-LK スターノブ(キー仕様) イマオコーポレーション

    STK-LK スターノブ(キー仕様)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    セキュリティー用のノブで、キーが無いと取外しできません。 屋外でのご使用が可能です。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
    種類五角形材質(フランジ)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品特集
おすすめ人気ランキング
機構部品