絞り込み
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(8)
  • 3(3)
  • 4(5)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 30(2)
長さ(m)
  • 25
  • 0.3(5)
  • 1(7)
  • 2(24)
  • 5(32)
  • 10(111)
  • 15(23)
  • 20(100)
  • 30(87)
  • 35(6)
  • 40(46)
  • 45(6)
  • 50(85)
  • 60(41)
  • 70(39)
  • 80(39)
  • 90(38)
  • 100(117)
  • 200(22)
  • 300(11)
ブランド
  • 倉茂電工(8)
  • 三ツ星(2)
  • Showa(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電気材料 :「2.0sq」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
55,980税込61,578特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル 三ツ星多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル三ツ星
129,800税込142,780
1巻(25m)
4日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。シース色RoHS指令(10物質対応)対応
300VUL規格対応シールド付可動用ケーブル 倉茂電工300VUL規格対応シールド付可動用ケーブル倉茂電工
44,980税込49,478特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類FA用ケーブル導体外径(Φmm)2.1公称断面積(mm2)2
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ倉茂電工
19,980税込21,978特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
300Vリスティング対応シールド付可動用ケーブル 倉茂電工300Vリスティング対応シールド付可動用ケーブル倉茂電工
35,980税込39,578
1本
8日以内出荷
種類FA用ケーブル
300Vリスティング対応可動用ケーブル 倉茂電工300Vリスティング対応可動用ケーブル倉茂電工
23,980税込26,378
1本
8日以内出荷
種類FA用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
600V 可動電源用ケーブル 倉茂電工600V 可動電源用ケーブル倉茂電工(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1本
8日以内出荷
編組導体・耐屈曲性シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)ロボットへの配線(制御用)種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工300VUL規格対応可動用ケーブル倉茂電工
119,800税込131,780特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用シースつや消しE 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線種類FA用ケーブル
600V シールド付可動電源用ケーブル 倉茂電工600V シールド付可動電源用ケーブル倉茂電工
71,980税込79,178
1本
8日以内出荷
しゃへい付き仕様耐ノイズ性編組導体・耐屈曲性シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)ロボットへの配線(制御用)耐ノイズ性要求箇所への配線種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応
分岐ケーブル TCタイプ Showa分岐ケーブル TCタイプShowa
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
用途仮設現場で使用、取替簡単、防水ゴムコネクタータイプ
分岐ケーブル スズラン灯 T3タイプ Showa分岐ケーブル スズラン灯 T3タイプShowa
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
スズラン灯 Tシリーズ T3タイプ
用途仮設現場で使用、照明 電源専用電線仕様母線:VCT3CX3.5sqコネクタ両端末防水:125V2P15A
300Vリスティング対応可動用ケーブル 倉茂電工300Vリスティング対応可動用ケーブル倉茂電工
39,980税込43,978
1本
8日以内出荷
種類FA用ケーブル導体外径(Φmm)2.7公称断面積(mm2)2

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料