絞り込み
使用流体
- その他(4)
- ガス(96)
- セメントミルク(8)
- モルタル(8)
- 圧縮空気(677)
- 塗料(54)
- 工業用水(326)
- 水(1,442)
- 油(570)
- 溶剤(68)
- 真空(438)
- 空気(2,055)
- 粒体・粉体(281)
- 蒸気(82)
- 薬品(421)
- 農薬(7)
- 酒類(51)
- 食品(182)
- 飲料(106)
- 香料・化粧品(51)
材質
- その他(6)
- アルミ(212)
- ガラス繊維(2)
- ゴム(143)
- ゴム(内面:NR/SBR)(1)
- シリコン(30)
- スチール(815)
- ステンレス(1,024)
- メタル(7)
- 亜鉛合金(6)
- 塩化ビニール(PVC)(592)
- 木(1)
- 樹脂(1,886)
- 綿・布(1)
- 銅(25)
- 鋳鉄(4)
- 青銅(4)
- 黄銅(真鍮)(597)
最高使用圧力(MPa)
- 0.3(253)
- 0.4(114)
- 0.5(149)
- 0.6(127)
- 0.7(320)
- 0.8(697)
- 0.9(320)
- 0.98(69)
- 1(2,014)
- 1.2(63)
- 1.4(61)
- 1.5(944)
- 1.6(94)
- 2(129)
- 3(138)
- 3.5(141)
- 4.5(79)
- 5(88)
- 7.5(74)
- その他(65)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(205)
- SMC(191,803)
- コガネイ(5,566)
- Festo(3,336)
- CKD(3,108)
- エスコ(2,252)
- RS PRO(1,943)
- New-Era(ニューエラー)(1,932)
- PISCO(ピスコ)(1,786)
- NORGREN(1,132)
- 千代田通商(1,123)
- SK11(558)
- ParkerTAIYO(519)
- TRUSCO(510)
- 日東工器(449)
- フジキン(375)
- ニッタ(374)
- 潤工社(318)
- CEJN(セイン)(294)
- コンバム(旧:妙徳)(291)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11,079)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(12)
バイオマスマーク認定(2)
再生紙使用マーク適合(21)
サービス分類
- オーダー・加工(91)
- 修理(2)
オーダー・加工・修理
価格
価格で絞り込む
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
(255件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
ブレードホース
(133件のレビュー)¥79~税込¥87~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
エアホースワンタッチカプラー付
(745件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質ポリウレタン色オレンジ使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.47外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
ポリウレタンチューブ
(74件のレビュー)¥179~税込¥197~1巻当日出荷柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
チューブフィッティングエルボ
PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手 ストレート
(67件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ラインカプラー 分岐用 固定式
(233件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷エアーの集合配管に便利!用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80販売区分業務用
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器(70件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
ワンタッチ継手 エルボ
(57件のレビュー)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ユニオンストレート
(33件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブ同士の接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
エアーコイルホース
(234件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色イエロー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラーカプラータイプ小:20PPA、大:20SP
ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
(119件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース材質ポリウレタン色橙使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/柔軟性
エアーダスタガン ロングノズル
(162件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)610ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)約5.9接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズルタイプロングノズル販売区分業務用
ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
エアーダスターガン 流量調整付
(177件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ質量(g)212流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)280ノズル口径(Φmm)2接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズルタイプスタンダード(流量調整付)販売区分業務用
エアーブロワガン
(170件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし流体空気最高使用圧力(MPa)0.6接続1/4カプラーノズル径(Φmm)約3.5販売区分業務用
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥869~税込¥956~1巻当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
ホースクランプ
(382件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
プラグカプラー (メネジ取付用)
(229件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
ホース 送排水用 PVC製
(71件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル色ブルー使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2適合流体水
オールステンレスホースクランプ HASタイプ
TRIDON(112件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
エアーダスター
SK11(85件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。材質(本体)プラスチック質量(g)143タイプ軽量最高使用圧力(MPa)0.7材質(レバー部)プラスチック接続常圧汎用ワンタッチプラグ空気消費量(L/min)430ノズル長(mm)115材質(ノズル)鉄空気取入口Rc1/4
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)
日東工器(41件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻当日出荷から22日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
大口径エアホースワンタッチカプラー付
(250件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1巻当日出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。使用温度範囲(℃)-40~60常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー
ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁
PISCO(ピスコ)(30件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から9日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。用途チューブとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(33件のレビュー)¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンティータイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
異径ユニオンストレート
(15件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ホースバンド つまみ付き
(79件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430色黄(樹脂部分)バンド幅(mm)9
強力エアーダスターガン
(140件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ流体空気空気使用量(L/min)630接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4販売区分業務用
ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)(31件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング メスストレート
PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
エアーホースリール 巻取式
(123件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー取付金具(一次側)1/4オスカプラー常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)PU(網入り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142材質(カバー)(本体)樹脂
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース









![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)