絞り込み
全長(mm)
  • 10未満(12)
  • 10~20未満(23)
  • 20~30未満(49)
  • 30~40未満(42)
  • 40~50未満(20)
  • 50~60未満(37)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(13)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(17)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(6)
  • 200~220未満(5)
  • 300~350未満(2)
ブランド
  • レニショー
  • 大菱計器製作所(12)
  • INSIZE(インサイズ)(5)
  • 理研計測器(4)
  • SK(新潟精機)(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • 新潟理研測範(RSK)(2)
  • ファーステック(1)
  • I-TOOL(1)
  • 科学計器(1)
  • ND精工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
10~20未満(23)
10未満(12)
20~30未満(49)
30~40未満(42)
40~50未満(20)
50~60未満(37)
70~80未満(13)
100~120未満(17)
140~160未満(6)
200~220未満(5)
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から47日以内出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
    材質(ホルダー)ステンレススチール
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から47日以内出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。セラミック軸は軽量でも優れた剛性を備え、クラッシュプロテクションにもなります。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
    仕様センタースタイラス:N材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から47日以内出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
    仕様センタースタイラス:N材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー
  • スタイラス レニショー

    スタイラス

    レニショー
    18,980税込20,878
    1個
    26日以内出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
    その他【センタースタイラス】N材質(先端)ルビー材質(ステム)超硬材質(ホルダー)ステンレススチール
  • 三次元スタイラス レニショー

    三次元スタイラス

    レニショー
    10,980税込12,078
    1個(1個)
    当日出荷
    エクステンションは、非常に深いフィーチャーとボアを測定するとき、またはアクセスが制限されたポイントをプロービングするときに使用するように設計されています。ステンレス鋼のステムは優れた強度を提供し、重量が重要ではない分野に適しています。
    仕様マウントまで:M5長さ(mm)100全長(mm)100ステム径(Φmm)11材質(ステム)ステンレス鋼ねじ山M5
  • 三次元スタイラス レニショー

    三次元スタイラス

    レニショー
    17,980税込19,778
    1個(1個)
    当日出荷
    ストレートスタイラスは、測定された表面との干渉のない直接接触が可能な場合に簡単な機能を検査するように設計されています。炭化タングステンステムは、特にボールおよびステム直径が小さい場合に優れた強度を提供する。ルビーはスタイラスチップの業界標準として認められており、さまざまな分野で広く使用されている超硬質材料の1つです。接着性のピックアップのため、ルビーチップはアルミ部品のスキャンにはお勧めできません。
    仕様中央スタイラス:N材質チップ:ルビー、ボルダー:ステンレス鋼長さ(mm)20寸法(mm)EWL:12.5ステム径(Φmm)0.7材質(ステム)タングステンカーバイドボール径(Φmm)1ねじ山M3
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。カーボンファイバー軸は非常に軽量で、重量が重要になるアプリケーションに理想的です。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
    仕様センタースタイラス:N材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー
  • スタイラス レニショー

    スタイラス

    レニショー
    19,980税込21,978
    1個
    26日以内出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
    その他【センタースタイラス】Nねじ径【オス側】M5ステム径(Φmm)3材質(先端)ルビー材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)5材質(ホルダー)ステンレススチール
  • エクステンション レニショー

    エクステンション

    レニショー
    14,980税込16,478
    1個
    26日以内出荷
    エクステンションは、深い形状/穴の測定や、到達が難しい部位の測定用として設計されています。セラミックエクステンションは軽量でも優れた剛性を備え、クラッシュプロテクションにもなります。
    材質(ステム)セラミック
  • エクステンション レニショー

    エクステンション

    レニショー
    29,980税込32,978
    1個
    26日以内出荷
    エクステンションは、深い形状/穴の測定や、到達が難しい部位の測定用として設計されています。カーボンファイバーエクステンションは軽量で、熱安定性が不可欠となるアプリケーションに理想的です。
    材質(ステム)カーボンファイバ
  • M2、M3 スタイラスツール レニショー

    M2、M3 スタイラスツール

    レニショー
    1,798税込1,978
    1個
    26日以内出荷
    M2 および M3 ネジ径スタイラス用。以前のパーツ No:M-5000-3540
    ねじ径【オス側】M2
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
    材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
    仕様センタースタイラス:Nねじ径オス側:M3材質(ステム)超硬材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー
  • Φ25mm 基準球 レニショー

    Φ25mm 基準球

    レニショー
    53,980税込59,378
    1個
    26日以内出荷
    手動三次元測定機や自動三次元測定機に最適な汎用基準球です。プローブのキャリブレーションに適した角度に簡単に調整でき、基準球の上や中心、下でのキャリブレーションを実施できます。UKAS 規格にトレーサブルな証明書が付属します。なお、基準球固定用のスタッドはキットには含まれていないため、ご注意ください。
    長さ(mm)42ねじ径【オス側】M6材質(ステム)ステンレススチールボール径(Φmm)25
  • 工具計測用ディスク レニショー

    工具計測用ディスク

    レニショー
    42,980税込47,278
    1個
    26日以内出荷
    工具測定用スタイラスは、直角度および平行度が高精度な仕上りとなっています。
    長さ(mm)23全長(mm)23径(Φmm)【マウント】3.95ディスク径(Φmm)12.7材質(先端)超硬材質(ステム)ステンレススチールディスク寸法(mm)8
  • セラミック製半球型 レニショー

    セラミック製半球型

    レニショー
    96,980税込106,678
    1個
    51日以内出荷
    半球型スタイラスは、粗い表面や、深い穴などの形状を検査するために設計されています。セラミック製先端は軽量で、耐摩耗性に優れ、磁性がありません。
    長さ(mm)12全長(mm)12ねじ径【オス側】M3グレード【ボール】10材質(先端)セラミック材質(ステム)ステンレススチール直径(mm)18
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    17,980税込19,778
    1個
    26日以内出荷から51日以内出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
    その他【センタースタイラス】N材質(先端)ルビー材質(ステム)超硬材質(ホルダー)ステンレススチール
  • M2 Φ6mm ルビーディスク レニショー

    M2 Φ6mm ルビーディスク

    レニショー
    43,980税込48,378
    1個
    26日以内出荷
    スタースタイラスではアクセスが難しい、アンダーカットやボアの溝等の測定に使用します。また、「ラディアスエンドローラ」を付けることで、溝の幅を測定することもできます。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製パーツのスキャニング計測には推奨しません。
    長さ(mm)10全長(mm)10ねじ径【オス側】M2ローラーサイズ(mm)2ディスク径(Φmm)6材質(ステム)ステンレススチール材質(ディスク)ルビーディスク寸法(mm)1.2
  • アダプタ レニショー

    アダプタ

    レニショー
    6,998税込7,698
    1個
    26日以内出荷
    スタイラスアダプタは、スタイラスを構成する際、異なるネジ径のスタイラスを使用できるよう設計されています。以前のパーツ No:M-5000-6714
    長さ(mm)9全長(mm)9ねじ径【メス側】M3、【オス側】M4ステム径(Φmm)4.5材質(ステム)ステンレススチール
  • アダプタ レニショー

    アダプタ

    レニショー
    7,998税込8,798
    1個
    26日以内出荷
    スタイラスアダプタは、スタイラスを構成する際、異なるネジ径のスタイラスを使用できるよう設計されています。
  • シルバースチールシリンダ レニショー

    シルバースチールシリンダ

    レニショー
    21,980税込24,178
    1個
    26日以内出荷
    シリンダスタイラスは、先端に球をつけた標準的なスタイラスでは正確に接触できない板金、プレス加工部品、薄いワークなどに適します。先端には熱処理が施されており、厳しい公差を満たす高精度仕様になっております。旧パーツ No.: M-5000-4153。同等 Mitutoyo 製品のパーツ No.: K651031。同等 Q-Mark 製品のパーツ No.: TM2-3013-CYL
    長さ(mm)12.75寸法(mm)【EWL】3.75全長(mm)12.75ねじ径【オス側】M2シリンダー径(Φmm)3材質(ステム)シルバースチール
  • クラッシュプロテクションデバイス レニショー

    クラッシュプロテクションデバイス

    レニショー
    6,398税込7,038
    1個
    26日以内出荷
    クラッシュプロテクションデバイスは、オーバートラベル力を超過した場合と、プローブが損傷する前に破損して、プローブを保護するように設計されています。RP1/2 用です。以前のパーツ No:M-2048-2093
    長さ(mm)13.5全長(mm)13.5ねじ径【オス側】M4ステム径(Φmm)3材質(ステム)シルバースチール
  • エクステンション レニショー

    エクステンション

    レニショー
    9,198税込10,118
    1個
    26日以内出荷
    エクステンションは、深い形状/穴の測定や、到達が難しい部位の測定用として設計されています。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。
    ねじ径【オス側】M5、【メス側】M5ステム径(Φmm)11材質(ステム)ステンレススチール
  • CK200クリーニングキット レニショー

    CK200クリーニングキット

    レニショー
    19,980税込21,978
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    Renishawでは、プロービングデバイスに組み込まれているすべてのダイナミクスカップリングメカニズムを最初の使用前に清掃し、その後も定期的に清掃することをお勧めします。各ダイナミクスクリーニングキットは「黄色のトラック」材料ストリップで構成されており、プローブとプローブヘッドに使用されている精密ボール座席と永久磁石を清掃するために使用されます。
    センサー【クリーニングが必要なセンサー】REVO(R)、PH20、RSP2、RSP3、SFP、SP25M、SP25モジュール、TP20モジュール、TP200モジュール
  • 三次元スタイラス レニショー

    三次元スタイラス

    レニショー
    14,980税込16,478
    1個(1個)
    3日以内出荷
    ストレートスタイラスは、測定された表面との干渉のない直接接触が可能な場合に簡単な機能を検査するように設計されています。ステンレス鋼のステムは優れた強度を提供し、重量が重要ではない分野に適しています。ルビーはスタイラスチップの業界標準として認められており、さまざまな分野で広く使用されている超硬質材料の1つです。接着性のピックアップのため、ルビーチップはアルミ部品のスキャンにはお勧めできません。
    仕様中央スタイラス:N材質チップ:ルビー、ボルダー:ステンレス鋼長さ(mm)30寸法(mm)EWL:26ステム径(Φmm)3材質(ステム)ステンレス鋼ボール径(Φmm)5ねじ山M4
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    13,980税込15,378
    1個
    47日以内出荷
    M5 ストレートスタイラス、Zeiss 用
    ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬寸法DG(mm)11先端材質ルビー
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
    その他【センタースタイラス】Nねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)4材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626115-0100-022
    長さ(mm)22.5寸法(mm)【DK】1、【DS1】0.8質量(g)6寸法L(mm)22.5ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)1寸法ML(mm)5寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)1
  • カーボンファイバーエクステンション レニショー

    カーボンファイバーエクステンション

    レニショー
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    エクステンションは、非常に深い形状や穴の測定、またはアクセスが制限された箇所のプローブ測定に使用するために設計されています。カーボンファイバー製のエクステンションは軽量で、熱安定性が不可欠な用途に最適です。
    全長(mm)300直径(Φmm)20ねじ径M5
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    20,980税込23,078
    1個
    23日以内出荷
    M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 602030-8062-000。同等 Q-Mark 製品のパーツ No.;AQG-1432
    寸法(mm)【DK】1.35質量(g)6.9寸法L(mm)32ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)1.35寸法ML(mm)12寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)1
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    31,980税込35,178
    1本
    47日以内出荷
    M3 ストレートスタイラス XXT。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 626103-0401-050
    寸法(mm)DG/D:5、DK:4質量(g)1寸法L(mm)50ねじ径オス側:M3材質(ステム)カーボンファイバボール径(Φmm)4寸法ML(mm)41先端材質ルビー寸法DS(mm)2
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    15,980税込17,578
    1本
    23日以内出荷
    M3 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;602030-8118-000
    寸法(mm)DG/D:4、DK:1、DS1:0.8寸法L(mm)22ねじ径オス側:M3材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)1寸法ML(mm)9先端材質ルビー寸法DS(mm)1
  • 工具計測スタイラス レニショー

    工具計測スタイラス

    レニショー
    56,980税込62,678
    1個
    26日以内出荷
    直角度および平行度が高精度な仕上りの工具計測用スタイラスです。TS27R、OTS または RTS と使用します。
    長さ(mm)22全長(mm)22径(Φmm)【マウント】3.95寸法A(mm)19寸法B(mm)19寸法C(mm)8材質(先端)窒化珪素材質(ステム)ステンレススチール面取りY数量(個)【顔】5
  • 工具計測スタイラス レニショー

    工具計測スタイラス

    レニショー
    16,980税込18,678
    1個
    26日以内出荷
    工具計測用スタイラスは、直角度および平行度が高精度な仕上りとなっています。
    長さ(mm)34.5全長(mm)34.5径(Φmm)【マウント】0ねじ径【オス側】M4寸法A(mm)15寸法B(mm)15寸法C(mm)4材質(先端)超硬材質(ステム)ステンレススチールオフセット0mm面取りN数量(個)【顔】4
  • 工具計測スタイラス レニショー

    工具計測スタイラス

    レニショー
    21,980税込24,178
    1個
    26日以内出荷
    工具測定用スタイラスは、直角度および平行度が高精度な仕上りとなっています。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。
    長さ(mm)32.5全長(mm)32.5ねじ径【オス側】M4寸法A(mm)9.3寸法B(mm)9.3寸法C(mm)3材質(先端)超硬材質(ステム)ステンレススチール面取りN数量(個)【顔】4
  • 工具計測用キューブスタイラス レニショー

    工具計測用キューブスタイラス

    レニショー
    21,980税込24,178
    1個
    26日以内出荷
    工具測定用スタイラスは、直角度および平行度が高精度な仕上りとなっています。
    長さ(mm)43全長(mm)43径(Φmm)【マウント】4.5ねじ径【オス側】M4寸法A(mm)6寸法B(mm)6寸法C(mm)6材質(先端)超硬材質(ステム)ステンレススチール面取りN数量(個)【顔】5
  • 半球型スタイラス レニショー

    半球型スタイラス

    レニショー
    52,980税込58,278
    1個
    26日以内出荷
    半球型スタイラスは、粗い表面や、深い穴などの形状を検査するために設計されています。セラミック製先端は軽量で、耐摩耗性に優れ、磁性がありません。
    ねじ径【オス側】M5グレード【ボール】40材質(先端)セラミック材質(ステム)ステンレススチール
  • ポインタスタイラス レニショー

    ポインタスタイラス

    レニショー
    40,980税込45,078
    1個
    26日以内出荷
    ポインタースタイラスは、ネジ形、特定の点、けがき線などの測定に適しています。超硬製の先端は、測定部品対象のものに対して優れた対磨耗性が求められるアプリケーションに理想的です。
    直径(Φmm)【ポインター】1.39ねじ径【オス側】M2角度(°)30材質(先端)超硬材質(ステム)ステンレススチールサイズ(mm)【エンドフィーチャー】0.1
  • ポインタスタイラス レニショー

    ポインタスタイラス

    レニショー
    17,980税込19,778
    1個
    26日以内出荷
    ポインタスタイラスは、ねじ形状、けがき線などの測定に適したスタイラスです。シルバースチール製の先端は、計測対象との耐摩耗性が求められる場面に最適です。旧パーツ No.: M-5000-4150
    直径(Φmm)【ポインター】3ねじ径【オス側】M2角度(°)30材質(先端)シルバースチール材質(ステム)シルバースチールサイズ(mm)【エンドフィーチャー】0.1
  • ホルダ用スタイラス レニショー

    ホルダ用スタイラス

    レニショー
    15,980税込17,578
    1個
    26日以内出荷
    ホルダ用スタイラス。ねじなし。同等 Zeiss 製品のパーツ No.: 600341-8453-000.。同等 Q-Mark 製品のパーツ No.: TST-0815.
    寸法(mm)【DK】0.8、【DS1】0.6質量(g)1寸法L(mm)15.8材質(先端)ルビー材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)0.8寸法ML(mm)4.8寸法DS(mm)1
偏芯検査機