絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: ペンチ

994件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 0.3-2.0mm2 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用) エスコ

    0.3-2.0mm2 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用)

    エスコ
    8,760税込9,636
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538JD
  • 先曲ペンチ スリーピークス

    先曲ペンチ

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    先端角度60°。先端刻みなし。
    材質クロムバナジウム鋼質量(g)120先端60°先曲がり呼び寸法(mm)150先端角度60°硬度HRC(刃部)42~50(本体)バネ無し
  • 絶縁ラジオペンチ TRUSCO

    絶縁ラジオペンチ

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 先端が強靭で折れず曲がらず切れ味に優れています。
    材質高炭素合金鋼規格IEC60900規格切断能力(Φmm) 硬線1.6
  • ペンチ(グリップ無し) KEIBA

    ペンチ(グリップ無し)

    KEIBA
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    軽量で強靭なビニールハンドルのないタイプ。先端は挟みやすいセレーション加工。
    用途切る・曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅡバネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • プロホビー ピンセットカッター KEIBA

    プロホビー ピンセットカッター

    KEIBA
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    摘んだり、線材等の切断に。
    用途切る・掴む作業に材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)147質量(g)60先端先細寸法A(mm)147寸法D(mm)6寸法B(mm)52.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.2切断能力(Φmm) 軟線1.4バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロホビー 喰切 KEIBA

    プロホビー 喰切

    KEIBA
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    釘等の切断に。
    用途切る作業にトラスコ品番828-3790材質MARUTOLOYⅠ質量(g)75寸法A(mm)105寸法D(mm)6寸法B(mm)7.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.2切断能力(mm)軟銅線1.4バネ有りサイズ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロホビー 丸ペンチ(先細・ショートタイプ) KEIBA

    プロホビー 丸ペンチ(先細・ショートタイプ)

    KEIBA
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    線材の丸め加工に。先端がよじれにくいショートタイプ。丸部分根元直径:Φ0.8mm
    用途曲げる・掴む・丸める作業にトラスコ品番828-3811材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)115質量(g)62寸法A(mm)115寸法D(mm)6寸法B(mm)17.4寸法C(mm)50バネ有りサイズ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイグレード ザ・ラジオペンチ 2com.ハンドル KEIBA

    ハイグレード ザ・ラジオペンチ 2com.ハンドル

    KEIBA
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    砲金サンドイッチ構造を搭載したラジオペンチ。アゴ部分はビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能。
    用途切る・曲げる・掴む作業にトラスコ品番760-8136材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)164質量(g)140先端先細寸法A(mm)164寸法D(mm)10寸法E(mm)17寸法B(mm)50寸法C(mm)53切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無しサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオペンチ KEIBA

    ラジオペンチ

    KEIBA(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番760-8829材質高炭素工具鋼(SK7MF2)質量(g)130先端先細呼び寸法(mm)150材質(グリップ)塩ビ切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンチ(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ペンチ(マスターグリップタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
    用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。仕様落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番390-0029全長(mm)224質量(g)330切断能力(Φmm) 鉄線2
  • 250mm喰切り エスコ

    250mm喰切り

    エスコ(1件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1個
    当日出荷
    柄が長くヘッドが小さいため力が入りやすい。
    エスコ品番EA577L-3全長(mm)250仕上磨き切断能力(Φmm) 軟線3口幅(mm)24材質(ハンドル)プラスチックコーティング
  • ベントマイクロラジオペンチ(先曲がり・溝あり) HANDIWORK

    ベントマイクロラジオペンチ(先曲がり・溝あり)

    HANDIWORK(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    油に強いエラストマーグリップ 先端先曲構造!狭い場所、奥まった場所での作業! 溝付仕上げで滑りにくい! スプリング付
    用途切る、曲げる、つかむ、狭い作業に全長(mm)150
  • ラジオペンチ ENGINEER(エンジニア)

    ラジオペンチ

    ENGINEER(エンジニア)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    頑丈なボディー、しなやかな先端の本格タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
    用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。トラスコ品番368-8224材質S58C全長(mm)160質量(g)125先端先細材質(グリップ)塩ビ刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ先長ラジオペンチ トップマン[工具・金物]

    ミニ先長ラジオペンチ

    トップマン[工具・金物]
    379税込417
    1個
    当日出荷
    精密作業用、ソフトグリップ付き
    仕様TMRL-145材質刃:炭素工具鋼、刃先高周波焼入処理/グリップ:PVC
  • ラジオペンチ WIZ'A

    ラジオペンチ

    WIZ'A
    1,680税込1,848
    1個
    翌々日出荷
    用途電子部品の加工・配線作業や、針金・銅線の切断・曲げのほか、小さな部品の掴みなどに材質本体:クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマーマットブラック硬度HRC(刃部)56~64バネコイルばね / 脱着可切断能力(mm2)【鉄線/銅線/より線】Φ1.5/Φ2.6/2.0グリップタイプエラストマー成形グリップ
  • テコペン偏芯パワーペンチ KUROKIN(黒金)

    テコペン偏芯パワーペンチ

    KUROKIN(黒金)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    先端部に施された斜めカット(16.5度)の形状により、テコの原理を最大限に活用。少ない力でステップルを引き抜くことができ、効率的に作業を進められます。落下防止コード取付用シャックル付。
    用途ステップルの引き抜きや、ピアノ線・鉄線・VVF線などの切断などに。仕様先端斜めカット形状(16.5度)・落下防止コード取付用シャックル付ブラック/ゴールド
  • ギザなしヤットコ ミネシマ

    ギザなしヤットコ

    ミネシマ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質高炭素鋼S-58C質量(g)70サイズ(mm)125×50×15
  • ラジオペンチ(ロングタイプ) KTC

    ラジオペンチ(ロングタイプ)

    KTC(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-1647
  • 圧着ペンチセット SIGNET(シグネット)

    圧着ペンチセット

    SIGNET(シグネット)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    ダイス交換式圧着ペンチセットです。端子に合わせてダイスをセットし握るだけで、安定した圧着を実現します。高剛性で精度抜群の交換式ダイスです。効率的なレバーアクションで安定した圧着を可能にする圧着ペンチです。作業性と安定性に優れています。ロック機構、小物ケース付きです。
    用途電気工事等の作業に最適セット内容ダイス交換式圧着ペンチ、絶縁端子ダイス:絶縁ターミナル用ジョー、裸端子ダイス:非絶縁ターミナル用ジョー、オープンバレル端子ダイス:オープンバレルターミナル用ジョー、小物ケース、工具ケース寸法(mm2)オープンバレル端子用 圧着可能サイズ:0.5~1.0/1.5~2.5/4.0~6.0、絶縁端子 圧着可能サイズ:0.5~1.0/1.5~2.5/4.0~6.0、
  • RS PRO エンドニッパー RS PRO

    RS PRO エンドニッパー

    RS PRO
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro カッター
    仕様全体長さ = 100 mm
  • 電工万能ペンチ (絶縁端子用・裸圧着端子両用) TSUNODA(ツノダ)

    電工万能ペンチ (絶縁端子用・裸圧着端子両用)

    TSUNODA(ツノダ)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    これ1本で電気配線に必要な5つの機能(ワイヤーカッター、絶縁端子圧着、ボルト・ネジの切断、裸圧着端子圧着、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
    用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。トラスコ品番113-1116材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)235切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2頭部幅(mm)40ハンドル幅(mm)53切断能力(mm2)より線5.5圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2.0/5.5、絶縁端子用:1.25/2.0/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンチ WIZ'A

    ペンチ

    WIZ'A
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    仕様サビにくいフッ素加工で耐久性が高い、焼入:完全熱処理グレー仕上フッ素加工刃部強度HRC55~60度
  • 強力ニッパ150mm(成形カバー付) メリー

    強力ニッパ150mm(成形カバー付)

    メリー
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    JIS規格品
    トラスコ品番287-7937型式205H寸法(mm)150刃の種別厚刃切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • ラジオペンチ(45°ベントノーズタイプ) KTC

    ラジオペンチ(45°ベントノーズタイプ)

    KTC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-1642
  • ステンレス強力ラジオペンチ PROMOTE(プロモート)

    ステンレス強力ラジオペンチ

    PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    サビに強い
    用途機器の組立、修理等に仕様ソフトカバー付グリップ寸法(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.2
  • 喰切 SK11

    喰切

    SK11
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ホビーや日曜大工などに役立ちます。針金の切断や釘抜きに便利です。
    用途針金の切断・釘抜き(軟鋼用)。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)約150硬度HRC58
  • ラジオ・プラニッパーセット TTC

    ラジオ・プラニッパーセット

    TTC
    3,398税込3,738
    1セット(2個)
    当日出荷
    手のひらサイズのラジオペンチとプラスチックニッパーの2点セットです。
    用途掴む・曲げる・切る作業に。材質柄被覆:塩化ビニール材質(本体)機械構造用炭素鋼切断能力プラスチックニッパー:銅線1.6Φmm より線2.0mm2 プラスチック4.0mm切断能力(Φmm)ラジオペンチ:軟鉄線1.2硬度HRC42~50硬度HRC(刃部)54~62バネコイルばね
  • ステンレス製 ミニ丸ペンチ SUN UP

    ステンレス製 ミニ丸ペンチ

    SUN UP
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいペンチです。バネ付き。つかむ・曲げる作業に。
    用途ホビー作業に。全長(mm)110質量(g)38
  • ステンレス製 ミニペンチ SUN UP

    ステンレス製 ミニペンチ

    SUN UP
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいペンチです。バネ付き。先端はギザなしフラットな平ペンチタイプ。
    用途ホビー作業に。全長(mm)110質量(g)38切断能力(Φmm) 軟線1.6
  • ホビー先曲プライヤー E-Value

    ホビー先曲プライヤー

    E-Value(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    先端が細いので、細かい作業に便利です。手にやさしく、すべりにくいグリップです。先細のため、細かい曲げ加工などに最適です。
    用途ホビー、精密作業等。材質SK-7切断能力(mm)軟鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
  • FGラジオペンチ SK11

    FGラジオペンチ

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    先端精度抜群です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
    用途精密機器の組立・配線作業。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 万能ラジオペンチ E-Value

    万能ラジオペンチ

    E-Value
    749税込824
    1個
    当日出荷
    手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、つかむ、曲げる、かしめる、切る等の作業が楽に行えます。
    用途つかむ、曲げる、かしめる、切る作業。仕様二重成型グリップ材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂切断能力(mm)軟鉄線1.2
  • ラジオペンチ (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ラジオペンチ (グリップアダプター付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に最適。先端部、くわえ、折り曲げ作業に耐久性を持ち刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
    用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)163、グリップアダプター:94質量(g)125、グリップアダプター:3刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.3×3.3
  • 圧着機能付ペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    圧着機能付ペンチ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    標準機能のペンチ。 J200PCは簡易圧着機能付き(1.25~2mm2)。
    用途電気工事、建築土木、機械の組立・修理作業に最適。つかむ、曲げる、切る、圧着(J200PCのみ)全長(mm)213質量(g)375刃長(mm)18.5圧着範囲(mm2)1.25~2.0頭部厚(mm)14.5切断能力(Φmm) 鉄線3切断能力(Φmm) 銅線3.6切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
  • 圧着電工ペンチ H&H

    圧着電工ペンチ

    H&H
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    1台4役! 圧着・切断・皮むき・カッター! カッター:銅線Φ1.8mm・鉄線Φ1.0mm 小型ネジ・ボルトの切断:M2.6・M3・M3.5・M4・M5 圧着(裸端子):1.25mm2・2.0mm2・5.5mm2 ワイヤーストリッパー:0.75mm・0.9mm・1.25mm・2.0mm・3.5mm・5.5mm 圧着(絶縁端子):1.25mm2・2.0mm2・5.5mm2
    材質本体:カーボンスチール(焼入有り)、グリップ:PVC質量(g)280寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60×13、台紙:295×93×15
  • ラジオペンチ200mm DAYTONA(デイトナ)

    ラジオペンチ200mm

    DAYTONA(デイトナ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    一般整備で使う基本ツールをラインアップ。エントリーユーザー様でも安心してご使用いただけます。
  • プラスチックカッター 三木技研

    プラスチックカッター

    三木技研
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    スレート、石膏ボード、デコラ、耐火ボード、プラスチック、不燃化粧板等の切割用です。切断物の表面に切り込み線を三分の一ぐらいの深さまで入れて折り曲げて切断することができます。
    全長(mm)115
  • 倍力ペンチ BIGMAN(ビッグマン)

    倍力ペンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    電気工事、内装工事での電線、鉄線、銅線の切断に最適です。 女性の方やお年寄りでも楽に切断できるので、DIYでの使用にも最適です。 配線、切断作業に最適。 倍力構造により、省力40%OFFの楽々切断。 滑り止め設計のがっしりグリップ。 グリップを握ったまま、指先でロックがはずせる。
    寸法(mm)175先端先細
  • 1.25-5.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ

    1.25-5.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用)

    エスコ
    5,420税込5,962
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538JA
  • 26 12 200 KNIPEX(クニペックス)

    26 12 200

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ペンチ