絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: ペンチ

991件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロペンチ Strong Tool

    マイクロペンチ

    Strong Tool
    499税込549
    1個
    当日出荷
    仕様つかむ、はさむ、まわす、切るトラスコ品番859-2053材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC全長(mm)130切断能力(Φmm) 鉄線1
  • タイルカッター 三木技研

    タイルカッター

    三木技研
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    タイルカッターでタイルに筋を引くように切れ目を入れます。
  • プラスチックカッター 三木技研

    プラスチックカッター

    三木技研
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    スレート、石膏ボード、デコラ、耐火ボード、プラスチック、不燃化粧板等の切割用です。切断物の表面に切り込み線を三分の一ぐらいの深さまで入れて折り曲げて切断することができます。
    全長(mm)115
  • サイドビッターG型 三木技研

    サイドビッターG型

    三木技研
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    刃の付根が片側によっているので食い込む様な切断が可能です。
    全長(mm)200刃幅(mm)16
  • 奴床 丸型 盛光

    奴床 丸型

    盛光
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質S45Cタイプ丸型口幅(mm)5働き寸法(mm)38
  • ラジオペンチ BIGMAN(ビッグマン)

    ラジオペンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パソコン・AV・通信・精密機器の組み立て・配線・屋内作業に最適。 狭い箇所での配線・切断作業に最適。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 より線から鉄線まで幅広く切断可能。 くわえ部ギザ刃。 セーフティコード対応。 バネ付で連続切断作業も快適。
    仕様くわえ部ギザ付材質特殊鋼先端先細切断能力(鉄線)Φ1.5mm(銅線)Φ2.6mm熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネ有り
  • 電工ペンチセット GISUKE(タカギ)

    電工ペンチセット

    GISUKE(タカギ)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    端子の整理に便利!パーツケース付。
    用途電気器具・車のオーディオ機器などの配線作業に材質(本体)カーボンスチール材質(ケース)(PVC)ポリプロピレン材質(端子)真鍮・銅+PVC
  • 電工ペンチ裸・絶縁端子両用 GISUKE(タカギ)

    電工ペンチ裸・絶縁端子両用

    GISUKE(タカギ)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    手が痛くなりにくいクッショングリップ。
    用途裸端子・絶縁端子の圧着に。電線の切断に。ネジ・ボルトの切断に。ワイヤーストリッパーに。材質(本体)カーボンスチール材質(グリップ)TPR
  • FIELD STYLE フォールディング マルチツール GISUKE(タカギ)

    FIELD STYLE フォールディング マルチツール

    GISUKE(タカギ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    折りたたんでコンパクト。多機能タイプ。
    用途ホビー・フィッシング・アウトドアに。仕様11機能in1材質(本体)ステンレス鋼、アルミニウム機能ペンチ(スプリング付)、ナイフ、-ドライバー(中)、栓抜き、+ドライバー(小)、波型ロープ切り、爪そうじ、爪ヤスリ、-ドライバー(小)、缶切り、-ドライバー(大)
  • 205mm ラジオペンチ エスコ

    205mm ラジオペンチ

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682CA-200先端先細バネ無し
  • 0.5-3.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ

    0.5-3.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用)

    エスコ
    5,980税込6,578
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538JJ
  • 8.0-38mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ

    8.0-38mm2 圧着ペンチ(裸端子用)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538JG
  • 170mm ラジオペンチ(多用途) エスコ

    170mm ラジオペンチ(多用途)

    エスコ
    2,290税込2,519
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537JD-150先端先細バネ無し
  • 26 22 200 KNIPEX(クニペックス)

    26 22 200

    KNIPEX(クニペックス)
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷
  • 電工パワーペンチ スリーピークス

    電工パワーペンチ

    スリーピークス
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部 偏心テコで強力に切断 簡易圧着機能(1.25~5.5mm2) 工具袋からの出し入れが容易な形状 ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。 落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。 手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。
    用途電気工事関係等のVVF線の切断材質バナジウム鋼硬さHRC58~65(刃部)寸法B(mm)51材質(グリップ)エラストラマー樹脂
  • かるいパワーペンチ スリーピークス

    かるいパワーペンチ

    スリーピークス
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部 偏心テコで強力に切断 工具袋からの出し入れが容易な形状 ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。 落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。 手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。
    用途建築・土木・電気工事等材質SK85硬さHRC62~67(刃部)寸法B(mm)51材質(グリップ)エラストラマー樹脂
  • ミニエポ(ステンレス製)先曲ラジオペンチ KEIBA

    ミニエポ(ステンレス製)先曲ラジオペンチ

    KEIBA
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところに便利な先細タイプ。
    用途切る・掴む・回す作業にトラスコ品番828-3825材質ステンレスSUS420J2全長(mm)158質量(g)66先端先細寸法A(mm)158寸法D(mm)8.5寸法B(mm)44寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線1.5切断能力(mm)軟銅線2.6バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロホビー 丸ペンチ KEIBA

    プロホビー 丸ペンチ

    KEIBA(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    線材の丸め加工に。丸部分根元直径:Φ1.5mm
    用途曲げる・掴む・丸める作業に材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)124質量(g)55寸法A(mm)124寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロホビー ラジオペンチ(溝付、切断刃ナシ) KEIBA

    プロホビー ラジオペンチ(溝付、切断刃ナシ)

    KEIBA(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    狭いところに便利な先細タイプ。しっかり掴む・先端溝40°ローレット加工。
    用途曲げる・掴む作業にトラスコ品番828-3794材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)126質量(g)75先端先細寸法A(mm)126寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50バネ有りサイズ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • スムースローテーション ラジオペンチ KEIBA

    スムースローテーション ラジオペンチ

    KEIBA
    2,298税込2,528
    1丁
    欠品中
    スムース・ローテーション構造を搭載したラジオペンチ。掴みやすく、滑りづらいエラストマーハンドル。アゴ部分にはビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能。
    用途切る・曲げる・掴む作業にトラスコ品番760-8802材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)165質量(g)130先端先細寸法A(mm)165寸法D(mm)10寸法E(mm)17寸法B(mm)50寸法C(mm)54切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無しサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイグレード ザ・ヨーロッパタイプペンチ KEIBA

    ハイグレード ザ・ヨーロッパタイプペンチ

    KEIBA(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    砲金サンドイッチ構造を搭載したヨーロッパタイプペンチ。プライヤーと同じくわえ部で、ボルトやナット、パイプ類をくわえ回すのに便利。
    用途切る・曲げる・掴む・回す作業に材質MARUTOLOYⅠバネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量ラジオペンチ GISUKE(タカギ)

    軽量ラジオペンチ

    GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    従来品の約14%軽量で疲れにくい! 落下防止コード取付穴付。
    用途電工作業・針金細工・アクセサリー加工に全長(mm)167材質(本体)機械構造用炭素鋼S58C質量(g)125先端先細切断能力ステンレス線Φ1.2mm鉄線Φ1.2mm軟鉄線Φ2.0mm銅線Φ2.6mmより線2.0mm2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×57×14硬度HRC(刃部)56~62バネ無しアズワン品番64-4061-84
  • 軽量ペンチ GISUKE(タカギ)

    軽量ペンチ

    GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    従来品の約28%軽量で疲れにくい! 落下防止コード取付穴付。
    用途電気工事・金属細工・針金加工に全長(mm)184材質(本体)機械構造用炭素鋼S58C質量(g)205切断能力ステンレス線Φ1.6mm鉄線Φ1.8mm軟鉄線Φ2.6mm銅線Φ3.6mmより線8.0mm2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×50×16硬度HRC(刃部)58~64アズワン品番64-4061-83
  • 絶縁ラジオペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ラジオペンチ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番446-7493長さ(mm)160幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)2.5厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3質量(g)146定格絶縁電圧(V)1000口先長(mm)50切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5
  • ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁ほか
    当日出荷から翌日出荷
    平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。軟線および硬線用の切刃が付いています。比較的厚いケーブルを切断するための長い切刃を備えています。追加的に高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約60HRCです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。
  • 絶縁ラジオペンチ SIGNET(シグネット)

    絶縁ラジオペンチ

    SIGNET(シグネット)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900
  • ショートリードペンチ スリーピークス

    ショートリードペンチ

    スリーピークス
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番853-5039
  • ペンチ175mm Pro-Auto

    ペンチ175mm

    Pro-Auto
    2,598税込2,858
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番774-3360全長(mm)175質量(g)278
  • 偏芯パワーペンチ 225mm フジ矢

    偏芯パワーペンチ 225mm

    フジ矢
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番447-0486材質特殊鋼全長(mm)225
  • 横曲りラジオペンチ フジ矢

    横曲りラジオペンチ

    フジ矢(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番447-0508材質特殊鋼先端横曲りバネ無し
  • NO.251-N用ナイロンカバー ANEX

    NO.251-N用ナイロンカバー

    ANEX
    299税込329
    1セット
    当日出荷
    NO.251-Nに取付が可能です。
    セット内容平×2質量(g)1.5
  • ラバーグリップかしめヤットコ ANEX

    ラバーグリップかしめヤットコ

    ANEX(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    革ひもなどの留め金具をかしめることが出来る専用ツール。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
    トラスコ品番856-8988材質ステンレスSUS410サイズ160mm質量(g)67
  • ラバーグリップヤットコ ANEX

    ラバーグリップヤットコ

    ANEX(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    9ピン、Tピンの曲げが簡単にできるピン曲げ専用ツール。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
    トラスコ品番856-8989材質ステンレスSUS410サイズピン曲げタイプ 135mm質量(g)50
  • Hシリーズペンチ KEIBA

    Hシリーズペンチ

    KEIBA
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    砲金サンドイッチ構造が抜群の円滑と耐久性を実現。偏心タイプで三芯線もラクラク切断。落下防止用ストラップ装着可能。
    トラスコ品番760-8039材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)質量(g)340呼び寸法(mm)200切断能力(mm)(V.V.F.対応)1.6、2、2.6切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線2.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンチ(成形グリップ付) トップ工業

    ペンチ(成形グリップ付)

    トップ工業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    すべりにくく使い易い成型グリップ付きです
    材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • Trinity先細ラジオペンチ(溝無) 150mm TSUNODA(ツノダ)

    Trinity先細ラジオペンチ(溝無) 150mm

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!指が入らないところでも傷つけずに作業ができる。
    トラスコ品番785-2835全長(mm)154質量(g)75先端先細頭部厚(mm)7頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)48バネ有り柄幅(mm)52切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
  • 弱電ラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)

    弱電ラジオペンチ

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    細長く仕上げているので電子機器の部品の取付、取外しに便利!
    先端先細頭部厚(mm)8頭部幅(mm)12.5切断能力(Φmm) 銅線2バネ有り柄幅(mm)51切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
  • メリー 通管強力ペンチ225mm 室本鉄工

    メリー 通管強力ペンチ225mm

    室本鉄工
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    スチールワイヤをつかむ溝を加工してあり通管作業が安全に行えます。頭部に寸法目盛付です。
    用途電気工事関連。鉄線・銅線・VA線等の切断作業。付属品成形カバー付トラスコ品番368-9018全長(mm)225切断能力(Φmm) 鉄線3.6切断能力(Φmm) 銅線4.5切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
  • 万能ラジオペンチ TRUSCO

    万能ラジオペンチ

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    先端が強靭で折れずに曲がらず切れ味に優れています。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割り込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじやナットなどをくわえ、回す、など幅広くご使用いただける万能工具です。
    用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビー関係用ラジオペンチ。トラスコ品番365-5032材質特殊鋼全長(mm)160質量(g)120先端先細先端形状3×2.5mm切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
  • 時計ヤットコ(極細先タイプ) ハープ

    時計ヤットコ(極細先タイプ)

    ハープ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    極細先タイプです。 さびにくい材質です。
    用途精密部品組み立て・メンテナンス、精密模型・試作品制作、時計、彫金、手芸全般。材質13%クロムステンレス先端形状角棒

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ペンチ