絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: ペンチ

991件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JISペンチ TAKAGI(高儀)

    JISペンチ

    TAKAGI(高儀)
    1,198税込1,318
    1台
    翌日出荷
    JIS付き/【切断能力】ステンレス線:Φ1.2mm 軟鉄線:Φ2.6mm 銅線:Φ3.2mm より線:5.5mm2
    用途電気工事・金属細工・針金加工材質機械構造用炭素鋼S58C質量(g)218呼び寸法(mm)150刃部硬度HRC58~64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×165×17
  • JISペンチ TAKAGI(高儀)

    JISペンチ

    TAKAGI(高儀)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    JIS付き【切断能力】ステンレス線:Φ1.6mm 軟鉄線:Φ3.2mm 銅線:Φ3.6mm より線:8.0mm2
    用途電気工事・金属細工・針金加工材質機械構造用炭素鋼S58C質量(g)305呼び寸法(mm)175刃部硬度HRC58~64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×188×19
  • 電工パワーペンチ TSUNODA(ツノダ)

    電工パワーペンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。ホルダーに入れやすいスリム&軽量設計。本体厚みを薄くしたことでホルダーから出入れしやすく軽量化を実現。簡易圧着機能付き(。圧着専用工具ではありません)
    用途掴む・保持する・切る作業・電工作業に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 電工パワーペンチ TSUNODA(ツノダ)

    電工パワーペンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。ホルダーに入れやすいスリム&軽量設計。本体厚みを薄くしたことでホルダーから出入れしやすく軽量化を実現。簡易圧着機能付き(。圧着専用工具ではありません)
    用途掴む・保持する・切る作業・電工作業に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • パワー万能ラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)

    パワー万能ラジオペンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。小さな部品の保持や切断、圧着、皮むき、ボルト回しの多機能。
    用途掴む・保持する・切る作業に。仕様本体硬度(HRC):42~50全長(mm)170質量(g)0.14切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2硬度HRC(刃部)56~62熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • パワー先曲りラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)

    パワー先曲りラジオペンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。入り組んだ箇所の部品の保持や、加工線材の切断に。
    用途掴む・保持する・切る作業に。仕様本体硬度(HRC):42~50全長(mm)165質量(g)0.14切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2硬度HRC(刃部)56~62熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 偏心電工ペンチ MASTERTOOL

    偏心電工ペンチ

    MASTERTOOL
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端が狭いので薄いものでも掴みやすい。 軽天作業時ずん切りやナットを滑らず回せる。 VVF線3芯に対応して刃長さが長い。 偏心で倍力が通常のペンチの1.5倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断、掴める。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をかカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 厚みが薄く軽量化されていますので腰道具が軽くなります。通常ペンチの約20%軽量大きいサイズの製品でも苦になりにくい。 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
    用途偏芯電工ペンチシリーズ。仕様ECスタイル・プライヤ機能・簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25~3.5材質高級刃物鋼形状刃:強力刃ブラック(ロゴ:ゴールド)タイプ軽量倍力設計刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) ピアノ線2.5
  • 先曲ラジオペンチ エスコ

    先曲ラジオペンチ

    エスコ
    3,100税込3,410
    1丁
    翌日出荷
    先端60°ベンド。狭い所に便利な先曲がりタイプ。
    寸法C(mm)C51寸法F(°)60
  • スベランラジオペンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スベランラジオペンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    油や汗が付いても滑りにくいラジオペンチです。鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。
    用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。トラスコ品番553-7362全長(mm)165材質(本体)構造用鋼材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料切断能力(Φmm) 鉄線1.6RoHS指令(10物質対応)対応切断可能径(Φmm)1.6
  • 強力ニッパ200mm(成形カバー付) メリー

    強力ニッパ200mm(成形カバー付)

    メリー
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番287-7953型式205H寸法(mm)200刃の種別厚刃切断能力(Φmm) 鉄線2.6切断能力(Φmm) 銅線3.5
  • THREEAXIS ミニ先曲がりラジオペンチ125mm Three Axis

    THREEAXIS ミニ先曲がりラジオペンチ125mm

    Three Axis
    559税込615
    1丁
    当日出荷
    軽くてる使いやすいスリムタイプです。
    トラスコ品番388-6521形状先曲り全長(mm)150切断能力(mm)125
  • マイクロラジオペンチ マルビー

    マイクロラジオペンチ

    マルビー
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    針のように細いニードルノーズと例えられるほど、先端を細長く仕上げてありますので、極端に狭い部分での作業に威力を発揮する工具です。 超細身の先端は従来のラジオペンチでは難作業と思われていた狭い箇所作業に便利です。 高周波焼き入れ済みの刃にはビニールコードの皮膜むき用丸穴がついています。 線材の切断、平行ビニールコードの割込み、ナット回し用のボルト付などの機能を持っています。 バネ付きなので連続作業も楽に行えます。 サビに強いカチオン電着塗装を施したモデルです。
    用途従来のラジオペンチでは難作業と思われていた極端に狭い箇所での切断・掴み作業に。トラスコ品番364-4465材質機械構造用炭素鋼 (S58C)全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2切断能力(Φmm) 軟線Φ2.3
  • メリーマグネットペンチ 室本鉄工

    メリーマグネットペンチ

    室本鉄工
    5,398税込5,938
    1丁
    翌々日出荷から3日以内出荷
    掴まなくても落としません! 刃先はダイヤモンドホイールで研磨! VVF(VA線)や平線等も楽々切断! 袴部で寸切ボルト3分(W3/8)のネジ山修正付!
    材質炭素銅刃部硬度HRC58~62
  • ラジオペンチ(45°ベントノーズタイプ) KTC

    ラジオペンチ(45°ベントノーズタイプ)

    KTC
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番859-1646
  • 偏芯強力万能ラジオペンチ フジ矢

    偏芯強力万能ラジオペンチ

    フジ矢
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじのやナット等をくわえ、回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
    用途精密機器の組立・配線作業等。材質特殊鋼全長(mm)168質量(g)128切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • 寸切り修正ペンチ VICTOR(花園工具)

    寸切り修正ペンチ

    VICTOR(花園工具)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    掴む・切る・修正・簡易圧着がこれ1丁でできます。ネジ山修正機能部分にも高耐久加工。薄型軽量で携帯性UP。
    用途電気工事・金工作業・機械部品の組立等。寸切りボルトの修正にご使用ください。仕様簡易圧着機能付き(1.25~3.5)サイズ寸切り:W3/8材質(本体)特殊鋼タイプくわえ部:ギザ付き切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6・2.0
  • 強力型ペンチ KLEIN TOOLS

    強力型ペンチ

    KLEIN TOOLS
    11,980税込13,178
    1丁
    翌々日出荷
    ハンドルは分厚くカバーされているため手袋をはめた手でも使いやすく、快適な使い心地です。 偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
    用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に仕様圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番195-2026全長(mm)241.3材質/仕上特殊鋼、グリップ:ヘビープラスチック質量(g)500切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.5
  • 強力型ペンチ グリップ:プラスチック KLEIN TOOLS

    強力型ペンチ グリップ:プラスチック

    KLEIN TOOLS
    8,998税込9,898
    1丁
    翌々日出荷
    ハンドルは分厚くカバーされているため手袋をはめた手でも使いやすく、快適な使い心地です。 偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
    用途ボルトの切断に。電線の切断に。より線や引込用テープの切断に仕様落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番195-2027材質特殊鋼、グリップ:ヘビープラスチック仕上げ全長(mm)241.3質量(g)500切断能力(Φmm) 鉄線2.5
  • ケーブルペンチ (黒金) フジ矢

    ケーブルペンチ (黒金)

    フジ矢
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷
    ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。新締結方式:10万回開閉してもガタつきが少ない新締結方式を採用。刃の摩耗が少なく高耐久です。グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。
    用途VA/VVFの切断、鉄線、ピアノ線の切断にお使い頂けます。切断能力(Φmm) ピアノ線0.8切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(mm2)IV線22切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
  • 火造り箸 平箸 近與

    火造り箸 平箸

    近與
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    鍛冶屋道具・鍛造過程で火の中で加熱(焼き入れ)している対象物をつかむ時に使用します。平面・板状のものをつかむ作業に。
    用途火造り作業に。
  • 火造り箸 丸箸 近與

    火造り箸 丸箸

    近與
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鍛冶屋道具・鍛造過程で火の中で加熱(焼き入れ)している対象物をつかむ時に使用します。棒状・曲線状・丸みを帯びているものをつかむ。
    用途火造り作業に。
  • FG万能ラジオペンチ SK11

    FG万能ラジオペンチ

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    多用途に使える万能タイプです。切る・挟む・かしめるなど、多用途に使用できます。狭い部分での配線、折り曲げ加工・切断作業に便利です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
    用途切る・挟む・かしめる等。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネあり
  • FGラジオペンチ SK11

    FGラジオペンチ

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    シャープな切れ味です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
    用途精密機器の組立・配線作業。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約125刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネあり
  • 強力ニッパー (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    強力ニッパー (グリップアダプター付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。用途に合わせて選べる、刃穴あり・なしの2パターンの刃形状!。刃部の硬度・切断能力・耐久性が高いため、電気工事関係をはじめ、さまざまな場面での使用が可能!。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
    用途刃部の硬度、切断能力、耐久性が高いため、電気工事、配線工事といった様々な場面での使用が可能。付属品グリップアダプター(黒)形状ラウンド刃全長(mm)163、グリップアダプター:94質量(g)150、グリップアダプター:3穴径(Φmm)刃:1.8刃長(mm)21切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • 万能ラジオペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    万能ラジオペンチ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。1丁7役の超多機能ラジオペンチ。割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍。バネ付きで、連続作業も抜群!。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
    用途「つかむ」、「割り込み切り」、「むく」、「切る」、「曲げる」、「ねじ回し」、「簡易圧着」質量(g)125穴径(Φmm)刃穴径f:1.5刃長(mm)10先端寸法(mm)Φ2.0×3.0全長L(mm)162切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6アズワン品番64-8566-31切断能力(Φmm) より線3.5
  • KingTTC 万能ラジオペンチ 刃部1ツ穴付 TSUNODA(ツノダ)

    KingTTC 万能ラジオペンチ 刃部1ツ穴付

    TSUNODA(ツノダ)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    ラジオペンチに割り込み、皮むきなど電気工事に必要な機能を付けています。
    仕様先端部ギザ付、KingTTCHARD万能ラジオペンチ刃部1ツ穴付、切断能力:真鍮線Φ2.0mm、スレンレス線Φ1.6mm、より線5.5mm2材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール全長(mm)161質量(g)125切断能力(mm)真鍮線Φ2.0、スレンレス線Φ1.6、より線5.5mm2切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線2
  • ミニチュア強力ペンチ ホーザン

    ミニチュア強力ペンチ

    ホーザン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    確実につかんですべらない強力型 従来品と比べ、先端を短くし厚みを持たせることで、しなりを抑え対象物をしっかり保持できます。
    質量(g)56硬度HRC42RoHS指令(10物質対応)対応
  • VAペンチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    VAペンチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番116-1719材質炭素鋼全長(mm)212質量(g)360
  • ラジオペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ラジオペンチ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。 先端部・くわえ・折り曲げ作業に耐久性を持ち刃部の切断能力も抜群。 バネ付(J100R・J115R・J150PS)。
    用途ホビークラフトや精密機器などの組立・修理・分解作業に最適
  • タイルニッパー 穴用 大五郎

    タイルニッパー 穴用

    大五郎
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    左官作業の必需品!。壁や床などのタイルカットに!。タイルを簡単、スピーディに切断。穴形や曲線カットに便利な形状。刃幅:約6mm、超硬チップ付き
    全長(mm)187質量(g)209
  • ローラー型 タイルニッパー 大五郎

    ローラー型 タイルニッパー

    大五郎
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    左官作業の必需品!。壁や床などのタイルカットに!ガラスのカットも可能!。タイルを簡単、スピーディに切断。ローラー型ガラス切と同様にローラー刃でケガキ、挟んで折るタイプのタイルニッパーは安全で便利です。厚さ7mmまで切断可能。超硬質刃使用
    全長(mm)212質量(g)213
  • ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス)

    ヤットコ (カーペンタープライヤー)

    KNIPEX(クニペックス)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    過酷な使用に最適です。 精密に加工されているので、プロの職人の方々に多く使用されています。 耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    ハンドルプラスチックコーティング硬度HRC(刃部)約60
  • ダックビルプライヤー SIGNET(シグネット)

    ダックビルプライヤー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    力を込めやすいハンドルと広く平らなノーズで通常のラジオペンチより力がいる作業に最適です。
    材質合金鋼、表面ポリッシュ全長(mm)200質量(g)215先端寸法(mm)厚11X幅3.5X長31.5(ギザクロス部:11)柄幅(mm)46
  • ミニ先曲(刃付)ラジオペンチ trad

    ミニ先曲(刃付)ラジオペンチ

    trad(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    工具・ホビー等の細かい作業に最適
    材質S55C寸法(mm)120全長(mm)120刃部硬度HRC55~60°仕上処理焼入(完全熱処理)
  • ラジオペンチ・皮剥穴付(成型カバー付) VICTOR(花園工具)

    ラジオペンチ・皮剥穴付(成型カバー付)

    VICTOR(花園工具)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    合わせ部を角型にして強度を上げています。 プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。 皮むき穴(1.6Φ)付です。
    仕様成型カバー付、くわえ部ギザ付寸法(mm)150穴径(Φmm)(皮むき)1.8全長A(mm)162サイズ(inch)6”寸法D(mm)10寸法B(mm)53寸法C(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • メカニックプライヤーエルゴグリップ フジ矢

    メカニックプライヤーエルゴグリップ

    フジ矢
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    自動車の配線や配電盤など狭い場所での作業に最適
    全長(mm)185質量(g)186パッケージサイズ(mm)255×98×16アズワン品番64-3209-52適合サイズ(mm2)0.5/0.9/1.3/2.0/3.5
  • 電工ハイパワーマルチペンチ SK11

    電工ハイパワーマルチペンチ

    SK11(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    偏芯テコ原理を応用、小さな力でパワフルな切断力です。支点を切断部分に近づけることで、テコの原理で従来品より楽に切断が出来ます。 強度を保ちながら先端部を薄くすることで1サイズ下の重量を実現、軽量化により連続作業による疲労や腰回りの重量を軽減します。 ネジやボルト、パイプが掴みやすい刃形状です。
    用途内線、外線工事、電気設備工事等。材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC57~61切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2圧着端子接続範囲(mm2)1.25~3.5
  • 強力型喰い切り KNIPEX(クニペックス)

    強力型喰い切り

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    同サイズの一般的な喰切と比較すると、25%もかける力を削減できます。高いテコ比のジョイントにより、厚い結束線でも簡単に作業できます。1回の操作で、ロールから結束線をねじり、切断できます。焼き入れを施した切断刃は硬度約61HRCです。
    材質鍛造特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1681
  • エクセレントシリーズ マルチペンチ VICTOR(花園工具)

    エクセレントシリーズ マルチペンチ

    VICTOR(花園工具)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • 電工ペンチセット Strong Tool

    電工ペンチセット

    Strong Tool(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    欠品中
    家庭用配線・精密配線作業に必要な種々の機能をコンパクトにまとめた多機能型圧着ペンチ

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ペンチ