絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: ペンチ

993件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックカッター 三木技研

    プラスチックカッター

    三木技研
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    スレート、石膏ボード、デコラ、耐火ボード、プラスチック、不燃化粧板等の切割用です。切断物の表面に切り込み線を三分の一ぐらいの深さまで入れて折り曲げて切断することができます。
    全長(mm)115
  • 倍力ペンチ BIGMAN(ビッグマン)

    倍力ペンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    電気工事、内装工事での電線、鉄線、銅線の切断に最適です。 女性の方やお年寄りでも楽に切断できるので、DIYでの使用にも最適です。 配線、切断作業に最適。 倍力構造により、省力40%OFFの楽々切断。 滑り止め設計のがっしりグリップ。 グリップを握ったまま、指先でロックがはずせる。
    寸法(mm)175先端先細
  • ペンチ iHelp

    ペンチ

    iHelp(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど
    刃部硬度HRC-54~62
  • 1.25-5.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ

    1.25-5.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用)

    エスコ
    5,420税込5,962
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538JA
  • 26 12 200 KNIPEX(クニペックス)

    26 12 200

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
  • マイクロ先細ペンチ ミネシマ

    マイクロ先細ペンチ

    ミネシマ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    つかむ、曲げるなど、狭い所の細かい作業に適しています。
    全長(mm)125バネ
  • マイクロラジオペンチ(2com.ハンドル) KEIBA

    マイクロラジオペンチ(2com.ハンドル)

    KEIBA
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    形状・材質にこだわり、フィット感を大切に開発したスタイリッシュなヨーロッパ仕様。グリップをヨーロッパの一流メーカーと共同開発。しっかり握れ、しっとりとした感触で水に濡れても滑らない高級グリップ。先端は挟みやすいセレーション加工。
    用途切る・掴む作業にトラスコ品番760-8276材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)166質量(g)90先端先細寸法A(mm)166寸法D(mm)8寸法B(mm)50.8寸法C(mm)50切断能力(Φmm) 軟線1.6バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロホビー ワイヤーループプライヤー KEIBA

    プロホビー ワイヤーループプライヤー

    KEIBA(1件のレビュー)
    3,188税込3,507
    1丁
    当日出荷
    線材の円加工に。先端サイズ3段(細Φ1.5mm以下・中Φ2.0mm・太Φ3.0mm)
    用途曲げる・掴む・丸める作業に材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)110質量(g)55寸法A(mm)110寸法D(mm)6寸法B(mm)15.4寸法C(mm)50バネ有り(片側固定構造)適合線材(mm)古美9ピン1.0mm以下、軟銅線1.0mm以下、軟鉄線0.9mm以下サイズ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ラジオペンチ コンフォートタイプ SIGNET(シグネット)

    強力ラジオペンチ コンフォートタイプ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ。
    寸法(mm)160全長(mm)160質量(g)160先端先細切断能力(Φmm) ピアノ線0.6切断能力(Φmm) 軟線2.5切断能力(Φmm) 硬線2.0バネ無し
  • ロングラジオペンチ 170mm TRUSCO

    ロングラジオペンチ 170mm

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番437-8181材質特殊鋼全長(mm)170質量(g)110先端先長材質(グリップ)樹脂刃部硬度HRC 57-61先端部ギザ付バネ無し
  • マイクロラジオペンチ スリーピークス

    マイクロラジオペンチ

    スリーピークス
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    細く長い先端形状。先端刻み付で滑りにくい。
    トラスコ品番826-6570材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ質量(g)85先端先細呼び寸法(mm)150刃部硬度(HRC)54~62切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(Φmm) より線2.0
  • ステンレスラジオペンチ フジ矢

    ステンレスラジオペンチ

    フジ矢(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1丁
    当日出荷
    材質にステンレス鋼を使用している為、錆びにくい。
    用途エレクトロニクス、精密機器等の組立・修理・分解作業に最適です。特に先端部は強靱で、くわえ・折り曲げ作業に 抜群の耐久性を持ち、用途に応じて多様な製品を揃えています。仕様くわえ部ギザ付、ステンレス製品トラスコ品番117-9390材質ステンレス鋼全長(mm)160質量(g)120先端先細呼び寸法(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC50~55バネ無し
  • FIT(F型) ペンチ バネ付 TSUNODA(ツノダ)

    FIT(F型) ペンチ バネ付

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    握りやすいグリップで女性の手にも優しくフィット!板材や線材の加工に最適!
    トラスコ品番828-3537全長(mm)140質量(g)110頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)26柄幅(mm)42切断能力(Φmm) より線2切断能力(mm)ステンレスΦ0.8
  • JIS規格 万能ラジオペンチ HOMEMADE

    JIS規格 万能ラジオペンチ

    HOMEMADE(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途切る、曲げる、挟んで回す、挽き裂き 端子の圧着全長(mm)160材質(本体)S58C質量(g)130先端先細寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×62×12切断能力(Φmm) 鉄線約1.2材質(ハンドル)PVCバネ無し
  • 先細ラジオペンチ バネ付 150mm トップ工業

    先細ラジオペンチ バネ付 150mm

    トップ工業(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    電気通信機器などの配線、修理に最適です。スリム形状で従来型より30g軽量です。
    用途電気通信機器等の配線、修理に。仕様ばね付トラスコ品番369-2086全長(mm)164質量(g)90先端先細切断能力(Φmm) 鉄線1.5バネ有り替えバネB-5
  • ロングノーズ・ラジオペンチ BAHCO(バーコ)

    ロングノーズ・ラジオペンチ

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。強靭な先端部は確実にグリップしスムーズな作業が出来ます。リターンスプリング機構の採用によりスプリング機能のON/OFFが選択可能できます。
    バネ有り
  • ロングステンレスリードペンチ スリーピークス

    ロングステンレスリードペンチ

    スリーピークス(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
    用途曲げる/つかむ/つまむ/ひっぱるトラスコ品番381-9426材質ステンレス鋼全長(mm)166質量(g)80寸法H(mm)4呼び寸法(mm)165硬さHRC50~55(刃部)寸法A(mm)166寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97寸法G(mm)1
  • ラジオペンチ nepros

    ラジオペンチ

    nepros
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番395-3017質量(g)150寸法L(mm)164呼び寸法150先端先細寸法T1(mm)10寸法T2(mm)17寸法B2(mm)55.5寸法B1(mm)17バネ無し
  • ペンチ JEFCOM(ジェフコム)

    ペンチ

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)

    ラジオペンチ

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    プロ用、家庭電気工事、針金細工用工具です。
    用途電子機器の組立・修理に。先端先細バネ無し
  • 先長ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)

    先長ラジオペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    5,698税込6,268
    1丁
    翌日出荷
    精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適なくちばし型プライヤーです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。柔軟性のある先端部なのでねじれても形状が安定しています。アゴは平丸型で、先が長細くなっています。精密先端部は歪み耐性、柔軟です。精密な掴み作業および切断作業に適しています。中硬線および硬線用の切刃付きです。高周波焼き入れを施した切断刃で、刃の硬度は約61HRCです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼です。パッケージ無し。
    用途精密な掴み作業および切断作業に仕様つかみ面:横すじ入り適合切断面:傘状材質プライヤー:亜鉛合金メッキ(グレー)長さ(mm)アゴ:73厚さ(mm)9.5(アゴ(ジョイント))質量(g)170ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキ寸法T2(mm)2.5切断能力(Φmm) 硬線2.2チップ幅(mm)3サイズ(mm)W200XD13XH51ヘッド幅(mm)18切断能力(Φmm)中硬線3.2スタイル半丸口
  • ミニペンチ トップマン[工具・金物]

    ミニペンチ

    トップマン[工具・金物]
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    精密作業用、ソフトグリップ付き
    仕様TMP-110材質刃:炭素工具鋼、刃先高周波焼入処理/グリップ:PVC切断能力(mm)鉄線:1.4/銅線:1.8
  • VAペンチSuper(銅線)38 MARVEL R&D(ミノル工業)

    VAペンチSuper(銅線)38

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    1個
    取扱停止中
    楽々片手で切断。支点軸のオート可動により、切断ハンドル荷重が激減。炭素鋼を精密鍛造、最適硬度に熱処理が施されています
    用途銅線専用適合0適合機種0性能IV:38mm2、VVF、2.6mm×3心寸法(mm)0全長(mm)212質量(g)315穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • テコペン偏芯パワーペンチ KUROKIN(黒金)

    テコペン偏芯パワーペンチ

    KUROKIN(黒金)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    先端部に施された斜めカット(16.5度)の形状により、テコの原理を最大限に活用。少ない力でステップルを引き抜くことができ、効率的に作業を進められます。落下防止コード取付用シャックル付。
    用途ステップルの引き抜きや、ピアノ線・鉄線・VVF線などの切断などに。仕様先端斜めカット形状(16.5度)・落下防止コード取付用シャックル付ブラック/ゴールド
  • ロングノーズペンチロングタイプ(ストレート) KTC

    ロングノーズペンチロングタイプ(ストレート)

    KTC
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    狭所や奥まった箇所の作業がしやすいロングタイプのロングノーズペンチ。先端部:2mmが細かな作業に最適。握りやすく、力を保持しやすいアール形状のハンドル。
    全長(mm)280質量(g)280先端ストレートバネなし
  • ロングノーズペンチロングタイプ(アングル) KTC

    ロングノーズペンチロングタイプ(アングル)

    KTC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    狭所や奥まった箇所の作業がしやすいロングタイプのロングノーズペンチ。先端部:2mmが細かな作業に最適。握りやすく、力を保持しやすいアール形状のハンドル。
    全長(mm)275質量(g)280先端アングルバネなし
  • プチラジ 100mm TSUNODA(ツノダ)

    プチラジ 100mm

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    手のひらサイズで指先感覚の作業性が持ち味の極小100mmサイズのラジオペンチ。手の平で包み込むように柄を握り、先端を指でもって操作すると、まるで指先感覚で作業しているかのよう。取り回しの良さが仕上りに違いを生む
    用途線材の切断、曲げ加工、保持などの精密作業に仕様先端部ギザ付トラスコ品番405-6084材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼き入れ:高周波焼入れ 56~62HRC全長(mm)102切断能力(mm)銅線:1.6切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2バネありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4pcs プライヤーセット SATA

    4pcs プライヤーセット

    SATA
    7,398税込8,138
    1セット
    当日出荷
    プラスチック、ケーブル、金属素材を切断する
    セット内容ペンチ8"、プラスチックニッパ6"(バネ付)、ニッパ6"、ラジオペンチ6"
  • 電工パワーペンチ TSUNODA(ツノダ)

    電工パワーペンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。ホルダーに入れやすいスリム&軽量設計。本体厚みを薄くしたことでホルダーから出入れしやすく軽量化を実現。簡易圧着機能付き(。圧着専用工具ではありません)
    用途掴む・保持する・切る作業・電工作業に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • パワー万能ラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)

    パワー万能ラジオペンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。小さな部品の保持や切断、圧着、皮むき、ボルト回しの多機能。
    用途掴む・保持する・切る作業に。仕様本体硬度(HRC):42~50全長(mm)170質量(g)0.14切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2硬度HRC(刃部)56~62熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 電工ペンチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ペンチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    この1丁で「圧着」「ケーブル切断」「小ねじ、ボルトの切断」「皮むき」の作業が可能な機能になってます。
    用途自動車、機械、電気機器などの配線作業に。トラスコ品番254-5456材質特殊鋼、塩化ビニル樹脂全長(mm)225サイズ小ねじ、ボルト:M2.6、M3、M3.5、M4、M5、ストリップ:0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5圧着端子裸圧着端子:1.25、2.0、5.5(mm2)、裸端子用:1.25:2.0:5.5(mm2)
  • 矢床 SK11

    矢床

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。
    用途つかみ、曲げ作業。材質炭素工具鋼(S50C)全長(mm)約150硬度HRC50
  • 火造り箸 平箸 近與

    火造り箸 平箸

    近與
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    鍛冶屋道具・鍛造過程で火の中で加熱(焼き入れ)している対象物をつかむ時に使用します。平面・板状のものをつかむ作業に。
    用途火造り作業に。
  • FGペンチ SK11

    FGペンチ

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    切れ味・耐久性抜群です。一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。
    用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル刃部硬度HRC57~61熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • パワーペンチ(偏芯テコ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パワーペンチ(偏芯テコ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる!。ピアノ線、硬鋼線も切断可能!。軽量コンパクト!。簡易圧着、ネジ回しが付いた多機能ペンチ。(1.25~2mm2)。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。
    用途「つかむ」、「曲げる」、「切る」、「簡易圧着」、「ネジ回し」切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
  • プライヤホルダー TRUSCO

    プライヤホルダー

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。ネジ(別売)を使って、任意の壁やツールキャビネット壁面に装着することも可能です。
    用途ペンチ、ニッパ、プライヤ、ドライバー等の整理・保管に。トラスコ品番114-1965材質ABS樹脂、アルミニウム全長(mm)380質量(g)222
  • タイルカッター 大五郎

    タイルカッター

    大五郎(5件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    左官作業の必需品!。ケガキ針側でケガキ線を入れ、U字側でタイルを挟んで折るタイプのタイルカッター
    全長(mm)201質量(g)98
  • タイルニッパー 穴用 大五郎

    タイルニッパー 穴用

    大五郎
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    左官作業の必需品!。壁や床などのタイルカットに!。タイルを簡単、スピーディに切断。穴形や曲線カットに便利な形状。刃幅:約6mm、超硬チップ付き
    全長(mm)187質量(g)209
  • ローラー型 タイルニッパー 大五郎

    ローラー型 タイルニッパー

    大五郎
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    左官作業の必需品!。壁や床などのタイルカットに!ガラスのカットも可能!。タイルを簡単、スピーディに切断。ローラー型ガラス切と同様にローラー刃でケガキ、挟んで折るタイプのタイルニッパーは安全で便利です。厚さ7mmまで切断可能。超硬質刃使用
    全長(mm)212質量(g)213
  • パワー万能先曲ラジオペンチ(BP) trad

    パワー万能先曲ラジオペンチ(BP)

    trad
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    狭い所の作業に適した先曲。ラクに切断することができる!
    材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)140切断能力(mm)鉄線:1.6、銅線:2.0刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ペンチ