カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
- 100~120未満(27)
- 120~140未満(87)
- 140~160未満(172)
- 160~180未満(202)
- 180~200未満(113)
- 200~220未満(207)
- 220~240未満(71)
- 240~260未満(44)
- 260~280未満(5)
- 280~300未満(7)
- 300~350未満(13)
- 350~400未満(4)
- 400~450未満(1)
- 450~500未満(4)
- 500~550未満(2)
- 600~650未満(4)
- 900~1000未満(4)
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(122)
- KNIPEX(クニペックス)(87)
- KEIBA(73)
- TSUNODA(ツノダ)(58)
- スリーピークス(43)
- フジ矢(37)
- KLEIN TOOLS(30)
- 室本鉄工(26)
- TRUSCO(19)
- SK11(17)
- trad(16)
- KTC(15)
- BAHCO(バーコ)(15)
- ENGINEER(エンジニア)(14)
- ホーザン(13)
- VICTOR(花園工具)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12)
- ANEX(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: ペンチ
商品豆知識

ミニペンチ
E-Value¥499税込¥5491個当日出荷手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、ホビーでの、つかむ、切る等に最適です。用途ホビーでの、つかむ、切る作業。材質炭素工具鋼形状成型G材質(グリップ)樹脂切断能力(mm)軟鉄線0.8
プロホビー 平口リードペンチ
KEIBA(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷傷を付けずに加工。用途曲げる・掴む作業にトラスコ品番828-3789材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)124質量(g)55寸法A(mm)124寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
リードペンチ 150mm
スリーピークス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷頑丈で幅広い先端で強力につかみ、線材や板金などの各種加工に対応します。 切断能力はありません。先端刻み付。トラスコ品番853-5008材質S55C全長(mm)150質量(g)125材質(グリップ)ビニール
縦曲りラジオペンチ
フジ矢¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷先端が曲がっており、狭い所・精密作業などに最適です。 先端まで強靭に仕上げ、折れにくく曲りにも強くなっています。用途エレクトロニクス、精密機器などの組立・修理・分解作業に。仕様先端部ギザ付き、ROHS対応トラスコ品番447-0494材質特殊鋼全長(mm)154質量(g)120先端縦曲り材質(グリップ)樹脂先端形状E×F:3.0×2.5切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無し
Trinity平口リードペンチ(溝無) 130mm
TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!くわえ部を広く平らに仕上げているので、金属板を曲げたりカシメ玉やボールチップを潰したりできます。トラスコ品番785-2843全長(mm)128質量(g)65先端寸法(mm)3.5×2頭部厚(mm)7頭部幅(mm)10先端長(mm)21柄幅(mm)52
JISペンチ
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1丁当日出荷標準型のペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れており、プロから一般家庭まで幅広い用途に使用できます。用途電気、電話工事、土木、建築、機械組立修理、一般家庭向けペンチ
ロングステンレス先曲ラジオペンチ
スリーピークス¥3,500税込¥3,8501個当日出荷同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。先端角度45°。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途拾う/つまむ/ならべる。線材の切断も可能。トラスコ品番381-9418材質ステンレス鋼全長(mm)163質量(g)80寸法H(mm)1先端先曲り呼び寸法(mm)165硬さHRC50~55(刃部)寸法A(mm)163切断能力プラスチック可寸法F(mm)8寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97寸法I(mm)10寸法G(mm)1.5切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り刃先角度(°)45
ペンチ・ニッパ・ラジオ3本セット
フジ矢¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷自動車・農機具整備に便利な150mm。偏芯仕様3本セット。ウレタンケース付き。用途自動車・農機具整備に。セット内容偏芯ペンチ(WM-10-150)・偏芯ニッパ(WM-21-150)・偏芯ラジオペンチ(WM-30-150)色イエロータイプ偏芯切断能力(mm)偏芯ペンチ(鉄線:Φ2.2・銅線:Φ3.0)/偏芯ニッパ(鉄線:Φ2.0・銅線:Φ3.0・ピアノ線:1.0)/偏芯ラジオペンチ(鉄線:Φ1.5・銅線:Φ2.6)
パワーラジオペンチ
TSUNODA(ツノダ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。狭い箇所の部品保持、線材の加工、切断に。用途掴む・保持する・切る作業に。仕様本体硬度(HRC):42~50全長(mm)170質量(g)0.14切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2硬度HRC(刃部)56~62熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
ミニラジオペンチ
E-Value¥499税込¥5491個当日出荷手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、ホビーでのつかむ、曲げる、切る等の作業が快適に行えます。用途ホビーでのつかむ、曲げる、切る作業。仕様二重成型グリップ材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂切断能力(mm)軟鉄線0.8
FGペンチ
SK11¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷切れ味・耐久性抜群です。一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル刃部硬度HRC57~61熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
電工職人偏芯ペンチ ゼロ・ブラック
フジ矢(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷全体の厚みを抑え、薄型軽量化。マイクロミラーブレード(刃部鏡面仕上げ)を施し、刃部を磨くことにより切断抵抗を低減。偏芯機構を採用し、テコの原理でラクに切断作業を行うことが可能です。用途電気工事などに最適切断能力(Φmm) 銅線4
ペンチ(樹脂グリップ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,598~税込¥2,858~1丁当日出荷標準機能のペンチ。 J200PCは簡易圧着機能付き(1.25~2mm2)。用途電気工事、建築土木、機械の組立・修理作業に最適。つかむ、曲げる、切る、圧着(J200PCのみ)
ブラックG 万能ラジオペンチ
KENOH(2件のレビュー)¥538税込¥5921個当日出荷多種な作業が可能なマルチラジオペンチ。「つかむ、回す」「割り込み」「圧着」「切断」が可能。握りやすい二重グリップのブラックグリップシリーズ。全長(mm)165質量(g)130呼び寸法(mm)150
パワー万能ラジオペンチ
trad¥1,098税込¥1,2081個当日出荷支点を刃先に近くする事により、 効果的にカを入れる事ができ楽に切断が可能!仕様スプリング付き材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150切断能力(mm)鉄線:1.6刃部硬度HRC58±2仕上処理焼入(完全熱処理)
チップ付タイルニッパー
千吉(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷切れ味、耐久性に優れたタイル喰切りです。刃先は超硬チップ付、本体は全身鍛造品です。用途タイルの切り割り。仕様刃先超硬チップ付深さ(mm)(喰い切り/奥行)18
ステンレスラジオペンチ
スリーピークス¥5,298税込¥5,8281個当日出荷さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。材質ステンレス鋼質量(g)120先端先細呼び寸法(mm)150硬度HRC(刃部)48~54バネ無し
ハイグレード ザ・ペンチ 2com.ハンドル
KEIBA¥2,798~税込¥3,078~1丁当日出荷砲金サンドイッチ構造を搭載したペンチ。落下防止用ストラップ装着可能。先端は挟みやすいセレーション加工。用途切る・曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅠバネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
Trinity先曲りラジオペンチ(溝付) 150mm
TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!先端が45度に曲がっているので、卓上での作業に最適!トラスコ品番785-2827全長(mm)151質量(g)75先端先曲り頭部厚(mm)7頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)45バネ有り柄幅(mm)52切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
ラジオペンチ (刃部1ツ穴付バネ付)
TSUNODA(ツノダ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げなどに便利。トラスコ品番828-3539全長(mm)140質量(g)100先端先細頭部厚(mm)10頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)44バネ有り柄幅(mm)51切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.8切断能力(Φmm) ステンレス0.8
ステンレス先細リードペンチ
スリーピークス(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途つかむ/つまむ/ひっぱる/さしこむトラスコ品番381-9469材質ステンレス鋼全長(mm)152質量(g)55寸法H(mm)1.2呼び寸法(mm)150硬さHRC48~53(刃部)寸法A(mm)152寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89寸法G(mm)2
ステンミニラジオペンチ
EIGERTOOL(アイガーツール)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50全長(mm)125質量(g)70先端先細最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 硬線0.5切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有りアズワン品番64-9372-47
精密圧着ペンチ
ENGINEER(エンジニア)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷まるで専用工具! 中型オープンバレル端子用の精密圧着ペンチ。_x000D_。芯線バレルと被覆バレルを個別に圧着するため、180種以上の端子を高精度に圧着できます。_x000D_。圧着時の視認性が高く、圧着不良を防止します。_x000D_。ボルトカッターを搭載し、小ネジの長さを調節できます。_x000D_。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。用途中型のオープンバレル端子の圧着作業に_x000D_。ハーネスの試作やコネクターの補修に材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)幅(mm)グリップ:48全長(mm)160質量(g)115ダイス幅(mm)1.6・1.9・2.2・2.5・2.8(M型)ダイス厚(mm)2(M型)
ミニラジオペンチ
trad¥419税込¥4611個当日出荷手が疲れにくい二重成形グリップ。工具・ホビーの細かい作業に最適材質高炭素鋼S45C、刃先硬度:HRC52~58質量(g)60呼び寸法(mm)125切断能力(mm)鋼線0.8