カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 照明
        • 蛍光灯(25)
        • 電球(2)

照明 :「32形 FG-5P」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点灯管FG-5P ELPA点灯管FG-5PELPA(1件のレビュー)
208税込229
1個
当日出荷
32W用 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形)
口金P21(差し込み式)適合32W用、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)種類FG-5P(32W形用)金具差込式形名P形
点灯管FG-4P・5P ELPA点灯管FG-4P・5PELPA
378税込416
1個
当日出荷
32W形用(FG-5P) 40W形用(FG-4P) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
口金P21(差し込み式)適合32W形用(FG-5P)、40W形用(FG-4P)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-5P(32W形用)、FG-4P(40W形用)定格電圧(V)200金具差込式形名P形
グロー球 オーム電機グロー球オーム電機(1件のレビュー)
87税込96
1個ほか
当日出荷
点灯管FG-4P ELPA点灯管FG-4PELPA(20件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷
40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-4P(40W形用)口金P21(差し込み式)定格電圧(V)200全長(mm)38管径(Φmm)21定格作動回数約6000回以上金具差込式形名P形
ライフライン 32W形 HotaluX(ホタルクス)ライフライン 32W形HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(25本)
翌々日出荷
種別32W形質量(g)182電流(A)0.435管径(Φmm)32.5点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)32管長(mm)830定格平均寿命(時間)12000適合点灯管FG-5P
グロー球32W形用口金P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球32W形用口金P21YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
149税込164
1個
当日出荷
蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21全長(mm)38質量(g)6外径(Φmm)21定格寿命(時間)6000回以上動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
点灯管FG-1E ELPA点灯管FG-1EELPA(11件のレビュー)
229税込252
1パック(2個)
当日出荷
10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金E17クリア仕様ブリスターパック入適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)種類FG-1E(10~30W形用)金具ねじ込み式動作回数約6000回以上形名E形
3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプ オーム電機3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプオーム電機(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から3日以内出荷
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯口金G10q光色昼光色定格寿命(時間)16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合色温度(K)6400
ライフルックHGX HotaluX(ホタルクス)ライフルックHGXHotaluX(ホタルクス)(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷
点灯形グロースタータ形管径(Φmm)29定格平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光ランプ
グロー球10~30W形用3P口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球10~30W形用3P口金E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)
189税込208
1パック(3個)
当日出荷
お買い得3個パック!
全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
FG-5P サック(スリーブ) 入 箱買い まとめ買い 備蓄用 マクサー電機FG-5P サック(スリーブ) 入 箱買い まとめ買い 備蓄用マクサー電機
119税込131
1個
当日出荷
グロースターター球。親子蛍光管に使用されるタイプ
タイプFG-5PRoHS指令(10物質対応)対応
長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
3波長丸管蛍光ランプ 2本セット オーム電機3波長丸管蛍光ランプ 2本セットオーム電機(14件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯口金G10q光色昼光色定格寿命(時間)8000色温度(K)6400
蛍光灯ランプ メロウZプライド2 東芝ライテック蛍光灯ランプ メロウZプライド2東芝ライテック(8件のレビュー)
2,468税込2,715
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
パルック蛍光灯 直管・スタータ形 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 直管・スタータ形Panasonic(パナソニック)
899税込989
1本
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)330質量(g)57口金G13定格消費電力(W)10全光束(Lm)520定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)7200適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)光色クール色(昼光色)電球の種類蛍光灯
点灯管(グロースタータ) ELPA点灯管(グロースタータ)ELPA(28件のレビュー)
149税込164
1パック(2個)
当日出荷
グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
口金E17仕様袋入種類点灯管(FG-1E)管径(Φmm)17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
点灯管FG-1P ELPA点灯管FG-1PELPA(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金P21(差し込み式)定格作動回数約6000回以上適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)全長(mm)38種類FG-1P(10~30W形用)定格電圧(V)100金具差込式形名P形管径21mm
パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
電球の種類蛍光灯口金G13
Hf直管蛍光灯 32形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)Hf直管蛍光灯 32形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)
998税込1,098
1個
当日出荷
Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。
種別32形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)定格:32、高出力:45口金G13本体質量(g)約160定格寿命(時間)12000点灯方式インバータ式全光束(定格)(Lm)3500全光束(高出力)(Lm)4900ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類直管蛍光灯調光の可否なし
直管蛍光灯 ライフルック 32形 HotaluX(ホタルクス)直管蛍光灯 ライフルック 32形HotaluX(ホタルクス)
25,980税込28,578
1箱(25本)
翌々日出荷から5日以内出荷
3波長形蛍光ランプ。
用途スタータ形口金G13消費電力(W)32適合グロースタータ:FG-5P種別32形全長(mm)830質量(g)182管径(Φmm)32.5定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)88大きさの区分32形定格ランプ電流(A)0.435電球の種類蛍光灯
点灯管FG-1E・5P ELPA点灯管FG-1E・5PELPA
293税込322
1個
当日出荷
30W形用(FG-1E) 32W形用(FG-5P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形)
口金E17(ネジ込み式)適合30W形用(FG-1E)、32W形用(FG-5P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)種類FG-1E(30W形用)、FG-5P(32W形用)金具ねじ込み式・差込式形名E形・P形
電子点灯管FE4P ELPA電子点灯管FE4PELPA(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
電子点灯管 40W用 パッとすぐ点灯。 従来の点灯管に比べ平均点灯所要時間は半分以下の約1.2秒、操作回数は約20倍の120,000回以上。電子回路を内蔵した点灯管ですので、従来のグロー方式点灯管のかわりに、そのままおつかいいただけます。 直管蛍光灯:40(W) 丸形蛍光灯:40(W) コンパクト蛍光灯:36(W)
口金P21(差し込み式)全長(mm)38種類FE-4P(36・40W形用)定格電圧(V)200管径(Φmm)32金具差込式形名P形定格作動回数約12万回以上
ホタルックα HotaluX(ホタルクス)ホタルックαHotaluX(ホタルクス)(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(2本)
当日出荷から8日以内出荷
消灯後の残光効果25%アップ。 取替えの手間も節約9000時間の長寿命。 明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。 ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
管径(Φmm)29口金G10q点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000電球の種類蛍光灯
蛍光ランプ HotaluX(ホタルクス)蛍光ランプHotaluX(ホタルクス)
24,980税込27,478
1箱(25本)
4日以内出荷
看板や広告灯がひと際明るく感じ、くっきりと目立たせることの出来る看板用蛍光ランプです。
用途看板用種別32形電球の種類蛍光ランプ口金G13定格ランプ電力(W)32適合FG-5P質量(g)182電流(A)0.360管径(Φmm)32.5全光束(Lm)1920平均演色評価数(Ra)80管長(mm)830色温度(K)7800定格平均寿命(時間)12000
丸型蛍光灯 ライフルック 32形 HotaluX(ホタルクス)丸型蛍光灯 ライフルック 32形HotaluX(ホタルクス)
16,980税込18,678
1箱(10本)
9日以内出荷
3波長形蛍光ランプ。
用途還形スタータ形口金G10q消費電力(W)30適合グロースタータ:FG-5P/FE-5P種別32形質量(g)210管径(Φmm)29点灯形グロースタータ形外径(Φmm)299定格寿命(時間)6000平均演色評価数(Ra)84大きさの区分32形定格ランプ電流(A)0.425電球の種類蛍光灯
LED常夜灯・点灯管お取替えセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED常夜灯・点灯管お取替えセットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
499税込549
1個
4日以内出荷
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。 まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3全光束(Lm)LED常夜灯:18定格寿命(時間)LED常夜灯:40000光源色LED常夜灯:電球色相当電球の種類蛍光灯、LED
ライフルックHGXセット HotaluX(ホタルクス)ライフルックHGXセットHotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(20本)
10日以内出荷
新型蛍光体の開発と蛍光体塗布技術の最適化により、従来以上の明るさを実現しました。色彩が自然に見えます。
管径(Φmm)29口金G10q色温度(K)6700定格平均寿命(時間)6000光色3波長形昼光色電球の種類蛍光灯

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明