カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明
          • 電球(1)
          • 作業灯(145)
          • 卓上ライト(5)

照明 :「CFL」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • COB式フレキシブルLEDライト ダイヤル調光式 日本緑十字社

    COB式フレキシブルLEDライト ダイヤル調光式

    日本緑十字社
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷
    ダイヤル式調光スイッチで、明るさをフレキシブルに調整できます。フレキシブルアームのため照射角度を自由に変えられます。充電式でAC、USBどちらにも対応しています。
    用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。付属品充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本仕様強力マグネット付きトラスコ品番147-8257寸法(mm)450×40×35材質/仕上基材:ABS樹脂質量(g)230充電時間(時間)3.5~4明るさ(Lm)390防水保護等級IP54(防沫型)日本緑十字社品番353016点灯時間(時間)3~10
  • 調光式フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    調光式フレキシブルクリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト 明るさを変えられる3段階の調光機能付です。 安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。 スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。
    付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m)材質ABS+PC周波数(Hz)50/60消費電力(W)約1.7スイッチ点灯:本体(タッチセンサー式)定格電圧(V)AC100-240コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約160アーム長さ(mm)約250光源LED(交換不可)LED寿命(時間)約30000アームフレキシブルアーム本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120電球の種類LED調光の可否ありくわえ幅(mm)平行時約20
  • LEDフレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDフレキシブルクリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に"軽く""強い"素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。 面発光で広く照らせます。
    付属品USBアダプター材質ABS+PCホワイト消費電力(W)約4.8スイッチON/OFF中間スイッチコード長さ(m)約1本体質量(g)約270寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105アーム長さ(mm)約260色温度(K)6500照度(Lx)約1200光源色昼光色光束(Lm)約230LED寿命(時間)約40000アームフレキシブルアームRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED(交換不可)調光の可否不可くわえ幅(mm)平行時約30エコロジー商品省エネ
  • 9W昼光色LEDフレキシブルクリップライト ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    9W昼光色LEDフレキシブルクリップライト ホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    セードとクリップ部分に「軽く」「強い」素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 フレキシブルアーム部分は自由に角度が変えられるので、 光を当てたい場所にセードの向きを自在に変えることができます。
    付属品ACアダプター材質ABS樹脂ホワイト質量(g)約382(本体のみ)消費電力(W)9スイッチ点灯:中間スイッチコード長さ(m)約1.6(ON/OFFスイッチを含む)全光束(Lm)約750光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約2000光束(Lm)器具:約450アズワン品番65-0525-11LED寿命(時間)約40000明るさ昼光色RoHS指令(10物質対応)対応くわえ幅(mm)平行時:約30エコロジー商品省エネ
  • LEDフレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDフレキシブルクリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。 面発光で広く照らせます。
    付属品USBアダプター材質ABS+PC周波数(Hz)50/60消費電力(W)約4.8スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ定格電圧(V)AC100~240コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む)本体質量(g)約270定格寿命(時間)約40000アーム長さ(mm)約260色温度(K)6500光源色昼光色色(本体)ブラック照度(Lux)約1200光束(Lm)約200本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105電球の種類LED(交換不可)調光の可否×くわえ幅(mm)約30(平行時)エコロジー商品省エネ
  • 抗菌ライト HORIUCHI

    抗菌ライト

    HORIUCHI
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    CCFL抗菌ライトのカバーには、ナノイオンを発生させる「ナノシルバー」と、光触媒効果を活性化する「酸化チタン」を何層にも表面コートしています。この抗菌層にCCFL(冷陰電極管)から発せられる電気と光が作用して、抗菌効果を発揮します。なお、人体に有害な紫外線を発する「殺菌灯」とは異なり、人体には影響がありませんので、安心・安全にお使いいただけます。
    用途ウイルス対策に。トラスコ品番382-8901全長(mm)129電球色消費電力(W)11口金E26定格寿命(時間)30000光源色電球色外径(mm)64明るさ(Lm)600
  • 乾電池式フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    乾電池式フレキシブルクリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質ABSホワイトスイッチ点灯スイッチ:オン/オフ/USB本体質量(g)約176寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×98×105アーム長さ(mm)約195光源LED (交換不可)電池寿命(時間)約5色温度(K)6500(昼光色相当)使用電池単4形アルカリ乾電池×3本(別売り)寿命(設計)約25000時間照度(Lux)約200光束(Lm)約60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×115×67ヘッド寸法(mm)約Φ67×D115調光の可否なしくわえ幅(mm)平行時 約35エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD LUNT(レディオック フラッド ルント) 14Wタイプ 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD LUNT(レディオック フラッド ルント) 14Wタイプ 中角タイプ

    岩崎電気
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)材質グローブ:ポリカーボネート、自在具:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)1.3タイプ取付角度:エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)48平均演色評価数Ra80保護等級IP65口出線(mm)H05RN-F 1.02×3心(器具外1800グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 広角タイプ

    岩崎電気
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
    仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)30.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上110、水平面上116周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ広角耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ハタヤ除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ ハタヤリミテッド

    ハタヤ除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ

    ハタヤリミテッド
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    ハタヤ除菌照明シリーズのロングライトスタンド4灯タイプです。照明を点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」ができます。25W直管型CCFL蛍光ランプを4本内蔵しています。スタンドベース部は折りたたみ式で商用バンにも載せられ、寝かして収納可能、また段積み収納も可能です。コンセント付なので電動工具も使え、また連結点灯が可能。(8灯)。Φ75自在キャスター付。(2輪のみブレーキ付)。漏電遮断器付。
    用途内装工事、造船所、イベント会場、食品加工場、魚市場、スポーツ施設、畜舎、バックヤードなど質量(kg)16(ケーブル除く)定格電圧(V)100コンセント個数2コンセント定格2P・15A・125V接地付定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)100全光束(Lm)7200電線長さ(m)10照明装置25W直管形除菌ランプ×4芯数3芯電線仕様-太さ(mm2)VCT2.0(接地付)(引掛けコネクター付)電源タイプ電源コード式使用場所屋内電球の種類蛍光ランプ
  • ハタヤ除菌照明シリーズ【マイナスイオン発生モジュール付タイプ】 ハタヤリミテッド

    ハタヤ除菌照明シリーズ【マイナスイオン発生モジュール付タイプ】

    ハタヤリミテッド
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    銀イオンと光触媒をコーティングした蛍光ランプを点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」の効果が得られます。生活臭やタバコの煙などの脱臭効果が得られます。煙もすみやかに消えます。省エネ・長寿命のCCFL蛍光ランプ採用しています。ブルーライトはLEDの1/6しかなく、人体への害はほとんどありません。
    用途屋内・仮設作業用、喫煙所等に定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)11.5(50/60Hz兼用)全光束(Lm)650電線長さ(m)5光源E26電球形タイプ電線仕様-太さ(mm2)VCTFK 0.75×2C電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッド

    ハタヤ除菌照明

    ハタヤリミテッド
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
    用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など付属品CRX-2F型キャスター付スタンド、100Φゴムキャスターブレーキ付き2個仕様二重絶縁、アースなしタイプキャスター付スタンド2灯定格100V・25W 50/60Hz(1灯あたり)口金G13全光束(Lm)1800芯数2電球40W型蛍光灯色温度(K)6000電線仕様VCT0.75mm2×2C×5mライト寸法(mm)L1438×62Φ演色指数(Ra)Ra85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッド

    ハタヤ除菌照明

    ハタヤリミテッド
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
    用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など付属品CPL-2型三脚仕様二重絶縁、アースなし高さ(mm)三脚:1310~2000タイプ三脚スタンド1灯定格100V・25W 50/60Hz口金G13全光束(Lm)1800芯数2電球40W型蛍光灯色温度(K)6000電線仕様VCT0.75mm2×2C×5mライト寸法(mm)L1438×62Φ演色指数(Ra)Ra85点灯回数連結点灯:最大15灯エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDioc FLOOD URBANVIEW Ⅱ(レディオック フラッド アーバンビューⅡ) 専用アーム 岩崎電気

    LEDioc FLOOD URBANVIEW Ⅱ(レディオック フラッド アーバンビューⅡ) 専用アーム

    岩崎電気
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    材質鋼管、鋼板仕上溶融亜鉛めっき
  • ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッド

    ハタヤ除菌照明

    ハタヤリミテッド
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
    用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など高さ(mm)スタンド:820~1260タイプスタンドライト定格100V・11W・50/60Hz全光束(Lm)650芯数2電球E26電球形電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5mライト寸法(mm)L238×136Φ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッド

    ハタヤ除菌照明

    ハタヤリミテッド
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
    用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など仕様二重絶縁、アースなしタイプ吊り下げ用連結型定格100V・25W 50/60Hz口金G13全光束(Lm)1800芯数2電球40W型蛍光灯色温度(K)6000電線仕様VCT0.75mm2×2C×5mライト寸法(mm)L1438×62Φ演色指数(Ra)Ra85点灯回数連結点灯:最大15灯エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス

    岩崎電気
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    サインボード向け投光器ベストセラー商品。エニーポジション構造であらゆる取付方向・取付角度に対応します。エリア照明や演出照明など様々なシーンに対応できる多彩な光のバリエーションからピッタリの照明をお選びいただけるよう豊富なラインアップがあります。屋外・屋内使用OK、重耐塩仕様、電源ユニット内蔵形です。
    仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量3.1kg、重耐塩仕様使用温度範囲(℃)-20~40消費電力(W)53.5(200V)定格電圧(V)100/200~242対応(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)70風速(m/s)60(設計許容)色温度(K)5000防塵防水性能IP65光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外・屋内用電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 挟角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 挟角タイプ

    岩崎電気
    63,980税込70,378
    1台
    5日以内出荷
    マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
    仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)40.3(200V)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上64、水平面上66平均演色評価数(Ra)70コード長さ(mm)1500(キャブタイヤケーブル/器具外)保護等級IP65芯数3同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)148.8(200V)材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)電源タイプ直結式使用場所屋外・屋内用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合定格光束(Lm)6000電球の種類LED配光タイプ狭角耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 超広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 超広角タイプ

    岩崎電気
    63,980税込70,378
    1台
    5日以内出荷から93日以内出荷
    マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
    仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)40.3(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上142、水平面上144周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ超広角耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD LUNT(レディオック フラッド ルント) 33Wタイプ 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD LUNT(レディオック フラッド ルント) 33Wタイプ 中角タイプ

    岩崎電気
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)48平均演色評価数Ra80保護等級IP65光束(Lm)器具:4050口出線(mm)H05RN-F 1.02×3心(器具外1800グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 超広角タイプ 昼光色 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 超広角タイプ 昼光色

    岩崎電気
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)3.1ホワイト取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)78.8(200V)定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上142、水平面上144平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65色温度(K)6500材質(カバー)前面:強化ガラス光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)158.6(200V)材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)12500口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 出幅アーム LEDioc FLOOD URBANVIEW用 岩崎電気

    出幅アーム LEDioc FLOOD URBANVIEW用

    岩崎電気
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    材質鋼管アーム適合:ラウンドアーム
  • ラウンドアーム LEDioc FLOOD URBANVIEW用(出幅2.0m) 岩崎電気

    ラウンドアーム LEDioc FLOOD URBANVIEW用(出幅2.0m)

    岩崎電気
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    材質鋼管、鋼板寸法(mm)鋼管:Φ48.6仕上溶融亜鉛めっきアーム適合:出幅2.0mアーム
  • ラウンドアーム LEDioc FLOOD URBANVIEW用(出幅1.5m) 岩崎電気

    ラウンドアーム LEDioc FLOOD URBANVIEW用(出幅1.5m)

    岩崎電気
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    材質鋼管、鋼板寸法(mm)鋼管:Φ48.6仕上溶融亜鉛めっきアーム適合:出幅1.5mアーム
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 広角タイプ

    岩崎電気
    67,980税込74,778
    1台
    5日以内出荷から93日以内出荷
    マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
    仕様重耐塩質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)53.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    54,980税込60,478
    1台
    5日以内出荷から93日以内出荷
    マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
    仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)30.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上82、水平面上84周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 広角タイプ

    岩崎電気
    63,980税込70,378
    1台
    5日以内出荷から93日以内出荷
    マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
    仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)40.3(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上110、水平面上116周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ広角耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    63,980税込70,378
    1台
    5日以内出荷から93日以内出荷
    マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
    仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)40.3(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上82、水平面上84周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 狭角タイプ

    岩崎電気
    67,980税込74,778
    1台
    5日以内出荷から93日以内出荷
    マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
    仕様重耐塩質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)53.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上64、水平面上66周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ狭角耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 広角タイプ

    岩崎電気
    95,980税込105,578
    1台
    5日以内出荷から93日以内出荷
    マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
    仕様重耐塩質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)78.8(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上110、水平面上116周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ広角耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 広角タイプ

    岩崎電気
    64,980税込71,478
    1台
    5日以内出荷から93日以内出荷
    重耐塩仕様
    質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)63.2(200V)定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応風速(m/s)60(設計許容)保護等級IP65材質(カバー)強化ガラス光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    95,980税込105,578
    1台
    5日以内出荷から93日以内出荷
    マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
    仕様重耐塩質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)78.8(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    67,980税込74,778
    1台
    5日以内出荷から93日以内出荷
    マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
    仕様重耐塩質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)53.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上82、水平面上84周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 狭角タイプ

    岩崎電気
    54,980税込60,478
    1台
    5日以内出荷から93日以内出荷
    マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
    仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)30.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上64、水平面上66周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ狭角耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 広角タイプ

    岩崎電気
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。
    材質【前面カバー】型押強化ガラス質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)174定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上102 / 水平面上102平均演色評価数Ra70周波数50/60Hz共用風速(m/s)【設計許容】60保護等級IP65時間【光束維持】60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.5光束(Lm)24100口出線(mm)器具外:1500(キャブタイヤケーブル)アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合処理方法【反射鏡】アルミダイカスト(鏡面処理)耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 狭角タイプ

    岩崎電気
    95,980税込105,578
    1台
    5日以内出荷から93日以内出荷
    マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
    仕様重耐塩質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)78.8(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上64、水平面上66周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ狭角耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 広角タイプ

    岩崎電気
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。
    材質【前面カバー】型押強化ガラス質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)147定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上102 / 水平面上102平均演色評価数Ra70周波数50/60Hz共用風速(m/s)【設計許容】60保護等級IP65時間【光束維持】60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138光束(Lm)20300口出線(mm)器具外:1500(キャブタイヤケーブル)アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合処理方法【反射鏡】アルミダイカスト(鏡面処理)耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 超広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 超広角タイプ

    岩崎電気
    64,980税込71,478
    1台
    5日以内出荷から93日以内出荷
    重耐塩仕様
    質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)63.2(200V)定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応風速(m/s)60(設計許容)保護等級IP65材質(カバー)強化ガラス光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 超広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 超広角タイプ

    岩崎電気
    67,980税込74,778
    1台
    5日以内出荷から93日以内出荷
    マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
    仕様重耐塩質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)53.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上142、水平面上144周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ超広角耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 超広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 超広角タイプ

    岩崎電気
    54,980税込60,478
    1台
    5日以内出荷から93日以内出荷
    マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
    仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)30.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上142、水平面上144周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ超広角耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
照明