カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 塗装・養生・内装用品
        • ペイントローラー(3)
        • ヘラ/盛板/コテ(1)
        • スプレーガン・エアーブラシ・塗装機(13)
        • 塗装補助用具(1)
        • 容器・ひしゃく(1)

塗装・養生・内装用品 :「c25」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル(標準) GN 旭サナックノズル(標準) GN旭サナック
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から42日以内出荷
汎用タイプのノズルです。
用途上塗用
長木柄 ステンレス金ヘラ 坂爪製作所(sakazume)長木柄 ステンレス金ヘラ坂爪製作所(sakazume)
499税込549
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
天然木の長木柄を使用したバリエーション豊富な金ヘラシリーズです。ブレードは全種サビに強いステンレス鋼を使用しております。
材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
空缶 ねじ口 BeHAUS空缶 ねじ口BeHAUS(11件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に材質ブリキ全長(mm)44全幅(mm)95中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
フリーアングル脚付カップ アネスト岩田フリーアングル脚付カップアネスト岩田(13件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)適合スプレーガンW-50、W-101、LPH-50、LPH-101、W-71、W-61、RG-3L
クリーミー吸上式スプレーガン 近畿製作所クリーミー吸上式スプレーガン近畿製作所
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スカーレットEX スモールローラー 大塚刷毛製造スカーレットEX スモールローラー大塚刷毛製造(3件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイルサイズスモール適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
フリーアングルタイプ塗料カップ 恵宏製作所フリーアングルタイプ塗料カップ恵宏製作所(8件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から翌々日出荷
カップの角度自由自在、高さ調節可能な足付で、倒れず安定して置くことができます。
取付ネジ径(ガン)G1/4材質(カップ部)SUS
クリーミー加圧式スプレーガン 近畿製作所クリーミー加圧式スプレーガン近畿製作所
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
静電ガン アネスト岩田静電ガンアネスト岩田
799,800税込879,780
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装
空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンライト20 旭サナック空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンライト20旭サナック
439,800税込483,780
1セット
3日以内出荷
エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装質量(kg)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×500×900最高吐出圧(MPa)10吐出量(L/min)常用:3.2、最大:10コンプレッサー連続2PS/断続1PS圧力比1:20
空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンライト30 旭サナック空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンライト30旭サナック
439,800税込483,780
1セット
3日以内出荷
エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装付属品ガン:MG7・ホース:NSR06100質量(kg)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×500×900最高吐出圧(MPa)15吐出量(L/min)常用:2.2、最大:6.8コンプレッサー連続2PS/断続1PS圧力比1:30
空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンミニ23 旭サナック空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンミニ23旭サナック
349,800税込384,780
1セット
3日以内出荷
エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装付属品ガン:MG7・ホース:NSR06100質量(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×400×750最高吐出圧(MPa)11.5吐出量(L/min)常用:1.3、最大:4コンプレッサー連続1PS/断続0.5PS圧力比1:23
クリーミー重力式スプレーガン 近畿製作所クリーミー重力式スプレーガン近畿製作所(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
付属品スパナ取付口(カップ)G1/4エア取入口G1/4
スカーレットEX ミドルローラー 大塚刷毛製造スカーレットEX ミドルローラー大塚刷毛製造(1件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイルサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
GR-210エコグラデーションガン+FASC250フリーアングルカップセット 恵宏製作所GR-210エコグラデーションガン+FASC250フリーアングルカップセット恵宏製作所(4件のレビュー)
20,980税込23,078
1セット
当日出荷
250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。 微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。 パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。 空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。 軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。
取付ネジ径(塗料)G1/4カップ容量(mL)250種別フリーアングルカップ付質量(g)(ガン)250、(カップ)170空気使用量(L/min)150パターン開き(mm)190塗料噴出量(mL/min)90ノズル口径(Φmm)1.0吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]使用コンプレッサ0.75~1.5KwRoHS指令(10物質対応)対応
GR-210DC デカコンパクトスプレーガン&カップセット 恵宏製作所GR-210DC デカコンパクトスプレーガン&カップセット恵宏製作所
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
●デカヘッドだから、ソフトな霧でボカシ塗装も楽々。 ●小さなキズを小さく直し、大きい面積も楽々塗れる。 ●スポット補修、ボカシ塗装、ブロック塗装、様々な塗装シーンで小型ガンならではの、ハンドリングの良さが活きます。 ●楕円パターンは端に行くほど塗料が薄くなって行くので自然に縦方向のボカシが出来ます。 ●小さな面積の塗装でも広い面積の塗装でも、周りへの飛散を考えると、より低い空気圧力、●少ない空気使用量での高い微粒化が求められます。
取付ねじG1/4塗料供給方式重力式
IM 吹付用プレート ステンシル アイマークIM 吹付用プレート ステンシルアイマーク
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から翌々日出荷
吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
100mm(3mm) スモールローラー刷毛セット(短毛) エスコ100mm(3mm) スモールローラー刷毛セット(短毛)エスコ
2,440税込2,684
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA109NC-25軸径(Φmm)3種類ローラーセット毛丈(mm)4材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル材質(軸)スチールローラーサイズ(mm)100主な用途塗装用材質(ハンドル)プラスチックハンドル寸法(mm)80(W)×410(L)ローラー径(Φmm)14
GR-210 グラデーションスプレーガン&カップセット 恵宏製作所GR-210 グラデーションスプレーガン&カップセット恵宏製作所(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。 ●空気キャップの形状を変更し空気キャップ先端で起きていた乱気流を抑制。空気キャップへの塗料の付着を軽減させています。 ●調節ネジを回す抵抗を変更し、各種の調整がより繊細に行えるようになると同時に、調圧後のネジのズレも防ぎます。 ●低圧での微粒化に優れ、飛散が少なく、高い塗着効率を実現。 ●塗装回路をオールステンレス化にしたので、水系・溶剤系塗料など吹き付ける材料を選びません。 ●手のひらにスッポリ収まり、自由自在にハンドリングできます。
取付ねじG1/4塗料供給方式重力式

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

dc2特集
おすすめ人気ランキング
塗装・養生・内装用品