カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 塗装・養生・内装用品
        • 刷毛(ハケ)(14)
        • ペイントローラー(1)
        • 容器・ひしゃく(2)

塗装・養生・内装用品 :「pp刷毛」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エナメルハケ インダストリーコーワエナメルハケインダストリーコーワ(33件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
樹脂柄の小バケ。 接着剤を使用していないので耐溶剤性があります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカー塗料用材質(柄部)PP形状種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途油性用、ニス用、水性用RoHS指令(10物質対応)対応
PP 白毛 平 大塚刷毛製造PP 白毛 平大塚刷毛製造(1件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷から翌日出荷
補修や部分塗装から小物や工作用まで、キメ細かな仕上げに役立ちます。
用途油性塗料・ニス用など形状毛色白色玉厚(mm)3種類刷毛材質(毛)PP主な用途塗装用
工作マルチ刷毛     化繊(白) ハンディ・クラウン工作マルチ刷毛 化繊(白)ハンディ・クラウン(3件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
ちょっとした工作品や小さい範囲を塗装する際に大変便利な小刷毛です。
形状種類刷毛奥行(mm)9材質(毛)化繊主な用途塗装用毛色白色材質(ハンドル)PPRoHS指令(10物質対応)対応
薬品専用刷毛 TRUSCO薬品専用刷毛TRUSCO(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
酸・アルカリに抵抗力があります。 耐酸洗いに適しています。
用途塩酸、硝酸、硫酸用。 苛性ソーダ、アンモニア溶液用。形状筋違サイズ(号)15刷毛幅(mm)40毛丈(mm)43玉厚(mm)18トラスコ品番352-4779全長(mm)220質量(g)38種類刷毛材質(毛)ポリプロピレン(PP)、アクリル系繊維主な用途薬品用毛色白色
刷毛E-GRIP 万能用 TRUSCO刷毛E-GRIP 万能用TRUSCO(2件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
先端が交換できます。 一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。 ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。 持ちやすい構造のグリップです。 先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。種類刷毛毛丈(mm)45材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(毛)ポリエチレン、テレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP)主な用途水性用、油性用毛色白色材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
刷毛E-GRIP ダスター刷毛用 TRUSCO刷毛E-GRIP ダスター刷毛用TRUSCO
379税込417
1本
当日出荷
先端が交換できます。 一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。 ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。 持ちやすい構造のグリップです。 先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。仕様ダスター用種類刷毛毛丈(mm)45材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(毛)豚毛主な用途油性用材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ刷毛 万能タイプ 筋違モノタロウ(814件のレビュー)
129税込142
1本ほか
当日出荷
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
刷毛 目地用 白ナイロン モノタロウ刷毛 目地用 白ナイロンモノタロウ(35件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
細かい箇所も綺麗に塗れる。
用途水性塗料形状サイズ(号)10毛丈(mm)36毛色白色玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)ナイロン(PBT)主な用途水性用刷毛幅(mm)28金具幅(mm)28
目地刷毛平白短毛 大塚刷毛製造目地刷毛平白短毛大塚刷毛製造
259税込285
1本
当日出荷
目地用刷毛 ローラーでは塗れない細かい目地などにもきれいに塗ることができます。 タッチアップなど細かい部分の作業に使用いただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装形状サイズ(号)5毛丈(mm)18玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途目地用毛色白色金具幅(mm)14板幅(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
刷毛 ホビー 工作用 モノタロウ刷毛 ホビー 工作用モノタロウ(269件のレビュー)
79税込87
1本
当日出荷
小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。形状平・金巻毛丈(mm)28毛色白色玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途塗装用、ホビー・工作用
ラスターエテルナ810S 好川産業ラスターエテルナ810S好川産業(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
黒豚毛+PP 混毛仕様のコシの強いラスター刷毛です。
用途下地清掃、鉄部・鉄骨塗装など、水性塗料形状立型毛色黒色種類刷毛材質(毛)豚毛、ナイロン主な用途掃除用、水性塗料RoHS指令(10物質対応)対応
油性用アク洗用刷毛(PP毛) EA109MZシリーズ エスコ油性用アク洗用刷毛(PP毛) EA109MZシリーズエスコ
640税込704
1本
翌日出荷
木材の保護・汚れ防止剤の塗布、アク洗い用の専用刷毛です。
仕様●毛幅:40mm●毛丈:44mm●玉厚:18mm●全長:215mm●毛質:中硬●PP毛●筋違●アク洗用刷毛●油性用アズワン品番65-9244-88
ヘラ付PP糊刷毛 マルエー・スワンヘラ付PP糊刷毛マルエー・スワン(3件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
ハンドルの手元がヘラ付きで、角押え、汚れ取りにも使えます。
用途フスマ・カベ・障子紙貼用。形状玉厚(mm)7種類刷毛主な用途のり用ハンドル色材質(ハンドル)PP
マイクロファイバースモールローラー モノタロウマイクロファイバースモールローラーモノタロウ(65件のレビュー)
179税込197
1本ほか
当日出荷
マイクロファイバー繊維により、抜け毛、塗料の飛散、泡の発生が少なく含みがいいため低粘度塗料に適しています。
用途油性・水性塗料兼用。(低VOC、アルキド、アクリル、ウレタン、シリコン、フッ素系塗料に)毛丈(mm)12種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー主な用途塗装用芯材PP適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用ハンドル各種
並ニス刷毛 TSオリジナル(高翔産業)並ニス刷毛TSオリジナル(高翔産業)
1,998税込2,198
1箱(12本)
当日出荷から翌々日出荷
柔らかく塗料の含みが良い! 名前の通りニスを塗る刷毛ですが、もちろん他の塗料にも使えます。 羊毛とPP(ポリプロピレン)の混毛でやわらかな毛質です。 仕上げや、繊細な作業に適しています。
用途一般・多用途毛材羊尾毛+P.P適合塗料低粘度毛厚(mm)14
耐酸刷毛 大塚刷毛製造耐酸刷毛大塚刷毛製造
879税込967
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐酸性に優れたナイロン繊維を使用し、トジの部分は腐蝕に強いステンレス線でしめた耐薬品用刷毛です。柱のアク洗いや建物のリフォームの際などに活躍します。
用途建築・工業専用種類刷毛材質(毛)化繊(カネゴート)主な用途耐酸用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
PP刷毛保存BOX 大塚刷毛製造PP刷毛保存BOX大塚刷毛製造(6件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
刷毛は使い込むほど、使いやすく美しい仕上げができるもの。 刷毛の保存箱シリーズは、フタがずれないロック機構に加え、衝撃を吸収する底面二重構造で安定感抜群。車での運搬・保管も安心です。 踏み台としても使える堅牢な造り。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×300RoHS指令(10物質対応)対応

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

pp刷毛特集
おすすめ人気ランキング
塗装・養生・内装用品