配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
ヘルールガスケット PTFE
(2件のレビュー)当日出荷
耐薬品性、耐寒性、耐熱性が優れて、色んな場面で使用可能。
国内有名メーカー製の高品質商品。
用途食品・飲料・製薬など材質PTFE種類十字型/B型寸法E(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルールホースアダプター SUS304
当日出荷
JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。
SUS304材質で錆びにくい。
国内有名メーカー製で高品質。
用途食品・飲料・製薬など材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手寸法A(mm)50.5
ヘルールエルボ SUS304
当日出荷
JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。
SUS304材質で錆びにくい。
国内有名メーカー製で高品質。
用途食品・飲料・製薬など材質SUS304形状エルボ種類サニタリー継手
3Kクランプ ステンレス
当日出荷
・ステンレス材質使用。
・組み付け・取外しが簡単。
用途サニタリー接手の接続に材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール種類メカニカル継手
ヘルールチーズ SUS304
当日出荷
JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。
SUS304材質で錆びにくい。
国内有名メーカー製で高品質。
用途食品・飲料・製薬など材質SUS304形状チーズ種類サニタリー継手
PVCラッパ竹の子築地製作所当日出荷から4日以内出荷
材質PVC形状ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブエスコ(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
エスロコート LX-ISL 絶縁給水栓エルボセキスイ当日出荷から6日以内出荷
異種金属との接触腐食を防止します。
器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。
ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
F3竹の子 ステンレス築地製作所当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鋼管用 くい込み継手 T ユニオンチーズフジトク当日出荷から5日以内出荷
優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
用途炭素鋼用継手。材質炭素鋼形状チーズ使用流体油・空気・水・蒸気
真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)三興マテリアルサプライ4日以内出荷から16日以内出荷
スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用材質真鍮形状エルボ使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
F5竹の子 ステンレス築地製作所翌々日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
F6竹の子築地製作所4日以内出荷
用途ホース継手仕様竹の子×六角ナット一体型 Rc(PTメス)ネジタイプ材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
フレアー式ナットミヤコ3日以内出荷から6日以内出荷
フレアー式銅管継手の専用ナットです。
材質黄銅最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水 空気 油
SKカワニシ 内外面被覆鋼管用継手SKカワニシ4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。内外面被覆鋼管の被覆剥ぎ作業やねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
BWシリーズ ダイヤフラム単体 (変性PTFE/EPDM)フジキン当日出荷
BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品消耗品。
用途医薬品、食品プロセス用トラスコ品番652-6817材質変性PTFE/EPDM全長(mm)66高さ(mm)24使用温度範囲(℃)0~150清浄度禁油・禁水処理呼び径(A)1S最高許容圧力(MPa)0.49RoHS指令(10物質対応)対応
304 四角P PT 高圧タイプ井筒製作所6日以内出荷
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
304 四角P NPT井筒製作所6日以内出荷
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
M2竹の子築地製作所4日以内出荷
用途ホース継手仕様パッキンシートタイプ材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
排水鋼管用可とう継手 ロックエースフランジセット桑名金属工業当日出荷から4日以内出荷
材質(パッキン)LK:EPDM、SUS410J(抜け止めコマ)材質(フランジ)LK:球状黒鉛鋳鉄材質(ボルト)六角:炭素鋼線(表面処理:電気亜鉛めっき)材質(ナット)廻り止め:炭素鋼線(表面処理:電気亜鉛めっき)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
分岐止水栓KVK税込¥10,998¥9,998
U字管KVK税込¥3,465¥3,150