配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
継手・パイプ (93) バルブ (134) パッキン類 (1) 価格: 50,000~100,000円呼び径(A): 100すべて解除
100型 青銅製グローブバルブAシリーズ KITZ(キッツ) (19件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
種別 汎用バルブ 形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC 使用温度範囲(℃) -29~100(静流水) 最高使用圧力(MPa) 0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) CAC 使用流体 水、蒸気 最高許容圧力(MPa) 0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃)) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC 材質(ステム) C3531 材質(ボディ) CAC 材質(パッキン) 非石綿 クラス 100型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類 グローブバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ KITZ(キッツ) (14件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
形状 ストレート 規格 JIS B0203 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 方式 フローティング 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス 最高許容圧力(MPa) 4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) C3604+Niめっき 材質(ボールシート) PTFE クラス 600型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
ステンレス管 NSSP (1件のレビュー) 当日出荷
一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状 パイプ 材質 ステンレス(SUS304) 長さ(m) 2 JIS規格 JIS G3459
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ KITZ(キッツ) (2件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) FC200 規格 JIS B2239 10K 最高使用圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気) 接続方式 管フランジ 材質(ボール) 304SS 使用流体 水、油、蒸気 材質(キャップ) FC200 材質(カバー) FC200 ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(ジスク) 304SS 材質(ステム) 403SS 材質(ボールシート) PTFE 材質(ボディ) FC200 材質(ボンネット) FC200 材質(パッキン) PTFE クラス 10K 材質(ボディシート) PTFE 接続形状 フランジ:JIS B2239 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
125型 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ (1件のレビュー) 当日出荷 から 22日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) CAC406 使用温度範囲(℃) 120以下 接続方式 ねじ込み形 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(ハンドル) ADC12 材質(フタ) CAC406 材質(パッキン) ノンアスベスト クラス 125 材質(弁箱) CAC406 材質(弁棒) C3531 バルブ種類 ゲートバルブ
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 当日出荷 から 6日以内出荷
材質 黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 形状 チーズ 種類 ねじ込み継手 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類 管用テーパねじ 表面処理 溶融亜鉛めっき 使用流体 給水以外の水、油、空気、ガス 適合管 配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応) 対応
クロス ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
材質 SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316) 形状 クロス 種類 ねじ込み継手 使用温度範囲(℃) -20~220 最高使用圧力(MPa) 2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃) ねじの種類 PTネジ RoHS指令(10物質対応) 対応 呼び圧力 10K
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 ハンドル無し 材質(プラグ) SS400 クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Hシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 3日以内出荷
形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(ステム) 耐脱亜鉛黄銅棒 クラス 125型 バルブ種類 ゲートバルブ
スモレンスキーチャッキ弁 SM型 イシザキ (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
40A~150Aまでの内部部品(弁体・ガイド)に耐久性に強いステンレス材を採用。
形状 ストレート 材質(本体) 鋳鉄 使用温度範囲(℃) 0~60(流体) 最高使用圧力(MPa) 0.98以下 表面処理 エポキシ樹脂塗料(黒色) 接続方式 フランジ形 使用流体 水 最高許容圧力(MPa) 1.37 クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 翌々日出荷
形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン 当日出荷 から 6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途 設備配管 材質 JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5) 使用温度範囲(℃) 120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油) 規格 JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油) 表面処理 鋳放し 使用流体 消火、空気、蒸気、油
ゲート(10K) バルブ(10FCLシリーズ) KITZ(キッツ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
形状 ストレート 材質(本体) 鋳鉄 使用温度範囲(℃) +120以下 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 10日以内出荷
形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 ハンドル無し 材質(プラグ) SS400 クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケ (1件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状 Y形 流体 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 最高温度(℃) 220 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(スクリーン) ステンレス鋼
パールスイベルジョイント A型 昭和技研工業 当日出荷 から 12日以内出荷
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
形状 エルボ 材質(本体) ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼) 材質 メインシール:OリングNBR 種類 スイベルジョイント 最高温度(℃) 100 接続 ねじ込み(Rc) 最高圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 4.1[42] 材質(ボディ) ダクタイル鋳鉄、炭素鋼 材質(パッキン) NBR 材質(シャフト) ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
コート継手 (コート)径違いチーズ シーケー金属 当日出荷 から 4日以内出荷
形状 径違いチーズ 材質 可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 最高使用圧力(MPa) 2.5(40℃以下の静流水) ねじの種類 PTネジ 表面処理 エポシキ樹脂コーティング 適合流体 中水、工業用水、冷温水、消火用水
10K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
材質 要部/BRZ(青銅) 形状 ストレート 材質(本体) ねずみ鋳鉄 使用温度範囲(℃) 120以下 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.7 接続方式 管フランジ 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気 ハンドル形状 ハンドル無し クラス 10K バルブ種類 チェッキバルブ
Y形ストレーナ(10K) バルブ KITZ(キッツ) (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
仕様 ストレーナ 形状 Y形 種類 ストレーナ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 最高許容圧力(MPa) 1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス) ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ガスケット) 非石綿シート 材質(スクリーン) 60°千鳥抜きステンレス打抜板 材質(ボディ) FC200 クラス 10K 接続形状 フランジ:JIS B2239 10K
鋳鉄ゲートバルブ10K 東洋バルヴ 当日出荷 から 翌々日出荷
形状 ストレート 接続方式 管フランジ 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気 ハンドル形状 丸形 クラス 10K
エスロン PTFEパッキン セキスイ 当日出荷 から 3日以内出荷
EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。
ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
用途 化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 肉厚(mm) 3 仕様 JIS10K仕様 材質 :EPDMをベースにPTFEを被覆しています。 特性 耐食性、耐薬品性 最高許容圧力(MPa) 0.98(at20℃) 最高使用温度(℃) 100
径違いチーズ イノック 5日以内出荷 から 8日以内出荷
用途 給水、給湯、排水、冷温水などの配管 材質 SUS304 形状 径違いチーズ 種類 ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応) 対応
アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ) KITZ(キッツ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
材質(本体) アルミ 仕様 ショートネックタイプ 使用温度範囲(℃) -20~100(連続使用) 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM 材質(ボール) A351 Gr.CF8M/SCS14A 材質(ハウジング) ADC12 ハンドル形状 中心形 材質(Oリング) EPDM 材質(ジスク) A351 Gr.CF8M/SCS14A 材質(ステム) SUS410 材質(ボディ) ADC12 クラス 10K 接続形状 ウエハ:JIS 10K バルブ種類 バタフライバルブ
スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 10日以内出荷
形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 120以下 適合規格 JIS B2031:50A~200A 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(+120℃以下のガス)、0.69(飽和蒸気) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 最高許容圧力(MPa) 1.4(-10~120℃以下の静流水)、1(-10~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10~120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃)) ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ガスケット) 非石綿シート極軟鋼 材質(ヒンジピン) C3771BD 材質(プラグ) SS400 材質(ボールシート) CAC406 材質(ボディ) FC200 クラス 10K 接続形状 フランジ:JIS B2239 10K 材質(シールリング) CAC406 バルブ種類 チャッキバルブ
逆止弁 (ボルト・ナット・ガスケット付) ヨシタケ 当日出荷 から 37日以内出荷
各種フランジ規格に対応可能なウエハー型です。
配管の取付け方向(水平・垂直)に制約はありません。
付属品 専用ガスケット2枚、JIS 10Kフランジ用ボルト・ナット 材質(本体) ステンレス鋼 タイプ インラインタイプ 使用温度範囲(℃) 5~220(流体) 最高使用圧力(MPa) 2.0以下 接続 ウエハー 使用流体 蒸気、冷温水 バルブ 逆止弁 圧力(MPa) 最小開弁:0.003
フッ素樹脂製フレキシブル継手 FLONEXα TOZEN(トーゼン) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
3山ベローズ型
用途 給湯・薬液・プール水用 材質 ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400 形状 フランジ 規格 10KF 使用温度(℃) -20~130 使用流体 給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K 偏角(許容変位量)(°) 14
700G-7E 空圧バタ弁 巴バルブ 当日出荷 から 15日以内出荷
コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブです。
世界特許のコサインカーブ構造シートリング
球面弁体により大幅に耐久性向上
バックアップリングによる自動調芯シャフトシール
ロング・ボンネット
材質(本体) FCD450 バルブ型式 複作動空気圧シリンダ式 使用温度範囲(℃) -20~120、【連続】-10~80 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ウエハー 材質(シート) ゴム(NBR) 接続 ウエハー 使用流体 水・空気 ハンドル形状 ハンドル無し バルブ種類 バタフライバルブ
ゴム製フレキシブル継手 キングフレックス20 TOZEN(トーゼン) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
高耐圧型
用途 給水・飲料水用 材質 (フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維、合成繊維 使用流体 給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS20K 偏心量(許容変位量)(mm) 20 偏角(許容変位量)(°) 10
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 当日出荷 から 6日以内出荷
形状 エルボ 種類 ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります 配管・水廻り設備部材 の新着商品 ページ: 1/ 3
分岐止水栓 KVK 税込 ¥ 10,998 ¥ 9,998 バスケットへ
U字管 KVK 税込 ¥ 3,465 ¥ 3,150 バスケットへ