配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
継手・パイプ (12) バルブ (1) 吊・支持金具 (4) パッキン類 (30) 価格: 1,500~10,000円呼び径(A): 250すべて解除
レジコン耐圧蓋 タキロンシーアイ (66件のレビュー) 当日出荷
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途 屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。 仕様 耐圧 材質 レジンコンクリート 色 白 耐荷重(kN) 12
フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート) ニチアス (4件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途 各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 種別 フランジ用全面パッキン 材質 ノンアスベスト 使用温度範囲(℃) -100~183 JIS規格 JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 密度(g/cm3 ) 1.84 引張強力(N/mm2 ) 24.1 耐圧力(MPa) 水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 柔軟性 (厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%) 7(34.3N/mm2 ) 復元率(%) 65(34.3N/mm2 )
エスロン パッキン EPDM 5K仕様 セキスイ (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。
耐塩素水性、耐薬品性に優れています。
低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
用途 化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様 JIS5K仕様 特性 耐食性、耐塩素水性、耐薬品性
ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーション 当日出荷 から 4日以内出荷
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途 SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。 材質 SUS304
ステン厚サドル アカギ 当日出荷 から 7日以内出荷
ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。
ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・10K) 日本バルカー 当日出荷 から 翌々日出荷
各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途 石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。 材質 非石綿繊維、ゴムバインダー 使用温度範囲(℃) -50~183 規格 JIS規格品 使用圧力(MPa) 限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります) 印刷文字 黒 色調 ブルー
板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーション 当日出荷 から 4日以内出荷
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途 SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。 材質 三価クロメート
厚サドル アカギ 当日出荷 から 7日以内出荷
SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質 電気亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・10K) 日本バルカー 当日出荷 から 翌々日出荷
各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途 石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。 材質 非石綿繊維、ゴムバインダー 使用温度範囲(℃) -50~183 規格 JIS規格品 使用圧力(MPa) 限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります) 印刷文字 黒 色調 ブルー
ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・5K) 日本バルカー 当日出荷 から 翌々日出荷
各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途 石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。 材質 非石綿繊維、ゴムバインダー 使用温度範囲(℃) -50~183 規格 JIS規格品 使用圧力(MPa) 限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります) 印刷文字 黒 色調 ブルー
フランジパッキン FF4635 ASK 当日出荷 から 翌々日出荷
ガスケットペースト不要です。
アスベストを含有しないジョイントシートです。
従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。
特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。
急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。
高圧下でも高いシール性を維持できます。
フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。
十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。
用途 JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります) 特性 耐熱性 厚さ(mm) 2 材質 耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート 使用温度範囲 -40~350℃(飽和蒸気250℃)
マイトクランプ(鉄) 築地製作所 4日以内出荷
材質 SS400メッキ付 形状 クランプ RoHS指令(10物質対応) 対応
ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・5K) 日本バルカー 当日出荷 から 翌々日出荷
各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途 石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。 材質 非石綿繊維、ゴムバインダー 規格 JIS規格品 使用圧力(MPa) 限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります) 印刷文字 黒 色調 ブルー
フランジパッキン FR4635 ASK 当日出荷
ガスケットペースト不要です。
アスベストを含有しないジョイントシートです。
従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。
特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。
急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。
高圧下でも高いシール性を維持できます。
フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。
十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。
用途 JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります) 特性 耐熱性 厚さ(mm) 2 材質 耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート 使用温度範囲 -40~350℃(飽和蒸気250℃)
フランジパッキン(内パッキン) 10Kタイプ クリンガー 4日以内出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
用途 JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。 厚さ(mm) 3 使用圧力(kPa) 10
フランジパッキン(内パッキン) 5Kタイプ クリンガー 4日以内出荷 から 5日以内出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
用途 JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。 厚さ(mm) 3 使用圧力(kPa) 5
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります 配管・水廻り設備部材 の新着商品 ページ: 1/ 3
分岐止水栓 KVK 税込 ¥ 10,998 ¥ 9,998 バスケットへ
U字管 KVK 税込 ¥ 3,465 ¥ 3,150 バスケットへ