配管・水廻り設備部材 :「回転パイプ」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
広域シャワーで大きな食器などの洗い物もラクラクです。
切替リングを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切替が可能です。
一般丸型水栓(パイプ径16mm)と泡沫水栓(口径22mm)のどちらにも取付け可能です。
ノズルが360度回転するからシンクのお掃除などにも大変便利です。
最大節水率約50%以上です。(節水率はメーカー測定値)
材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリアセタール、合成ゴム、ポリプロピレン
寸法(mm)約42×42×75
首振り対応
対応水栓一般水栓パイプ径16mm/泡沫水栓外ネジ22mm
水流切替対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。