配管・水廻り設備部材 :「配管漏れ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。
形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~130 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐圧力(MPa)2 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。 継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~130 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)2 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具)(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途ロングサイズ・ハーフサイズの2種類 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~130 使用流体水・湯・オイル・蒸気 主な用途鋼管直管のピンホールや長い腐食漏れの箇所の修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)2 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~90 使用流体水道水 耐圧力(MPa)1
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります