配管・水廻り設備部材 :「20a 配管」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
定水位弁からパイロット配管に流れる水量が1L/minと少量のため水圧が0から作動する直動方式を採用しています。
停電、故障等により作動しない場合は、手動開閉弁を開くことによりボールタップによる制御方式に切り替えることができます。
本弁の作動は通電時「開」です。
質量(kg)1.1
電圧AC100V/200V(50/60Hz)共有
タイプ【配線】0.75~1.25(mm2) 2線
取付方式水平配管にコイルを上部(垂直)に
使用温度範囲(℃)0~60
呼び径(mm)20
使用圧力範囲(MPa)0~0.78
最高使用圧力(MPa)0~0.78
作動方式直動式【通電開】
オリフィス径(Φmm)4
使用流体水道水(常温)
最高使用温度(℃)0~60
起動電流(A)AC100V:0.36A/0.27A、AC200V:0.84A/0.66A
弁座漏れ量0cc/min
耐水圧(MPa)1.75(1分間)
管接続タイプねじ込み(RC3/4)
励磁電流(A)AC100V:0.12A/0.09A、AC200V:0.28A/0.22A
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
ねじ径G 3/4
使用圧力範囲(MPa)0~0.78
最高使用圧力(MPa)0.78
接続方式管:G 3/4 (ねじ込み)
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
呼び径(A)20
流体温度(℃)常温
ボール径(Φmm)112
取付姿勢平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける
適合流体水道水
材質(玉)ポリ玉
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
材質(給水側/吐水側)CAC902
ねじ径R 3/4
使用圧力範囲(MPa)0~0.78
最高使用圧力(MPa)0.78
接続方式管:R 3/4 (ねじ込み)
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
呼び径(A)20
流体温度(℃)常温
ボール径(Φmm)112
取付姿勢水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける
適合流体水道水
材質(玉)ポリ玉
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
材質(本体)CAC901
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.69
最高使用圧力(MPa)0.07~0.69
接続方法管:ねじ込み(R)
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
流体温度(℃)常温
取付姿勢水平配管に流量調整棒を上(垂直)に取り付ける
適合流体水道水
位置取付:貯水槽内
質量(kg)1.0
材質(本体)(給水側/吐水側)CAC901
ねじ径20
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.5
最高使用圧力(MPa)0.01~0.5
接続方法管:G 3/4 (ねじ込み)
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
呼び径(A)20
流体温度(℃)常温
取付姿勢水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける
適合流体水道水
流体温度(℃)常温
接続方式JIS Rcネジ込
材質(本体)CAC901
適合流体水道水
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20
制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
材質(本体)CAC901
適合流体水道水
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20
制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
流体温度(℃)常温
取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
使用圧力範囲(MPa)0~0.78
最高使用圧力(MPa)0~0.78
接続方式管:R 3/4 (ねじ込み)
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
呼び径(A)20
流体温度(℃)常温
取付姿勢平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける
適合流体水道水
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
材質(本体)CAC901
適合流体水道水
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20
制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
流体温度(℃)常温
取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
流体温度(℃)常温
材質(本体)CAC901
適合流体水道水
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
流体温度(℃)常温
材質(本体)CAC901
適合流体水道水
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20
制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
接続方式JIS Rcネジ込
材質(本体)CAC901
適合流体水道水
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20
制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
流体温度(℃)常温
取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
本体材質は鉛を含まない鉛レス銅合金です。
本弁は定水位弁とボールタップを一体構造とした、定水位弁機能を持ったボールタップです。
フロートが上下のストッパに当たるまでガイドワイヤに沿ってスライドし、ストッパに当たるとバルブの開閉を行います。ストッパ位置の調整を行うことで水位の設定を自在に行えます。
ウォータハンマ防止性能が高く、波浪防止機能を備えています。
流量調整機構を備えており、吐水量の調整ができます。
接続部がユニオン構造となっており、脱着が容易に行えます。
材質(本体)ビスマス青銅鋳物、(フロート)ポリエチレン
取付方式水平配管にコイルを上部(垂直)に
使用圧力範囲(MPa)(動水圧)0.07~0.70
使用流体水道水(常温)※井水や工業用水には適しません
耐水圧(MPa)1.75(1分間)
流体温度(℃)常温
呼び径(A)20
接続方式JIS Rc ネジ込
材質(本体)CAC901
適合流体水道水
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
付属品呼び径:13mm定水位弁用ボールタップ FM-13
質量(kg)3.3
制御方式副弁(ボールタップ)の開閉により作動
取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1個
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
流体温度(℃)常温
呼び径(A)20
接続方式JIS Rc ネジ込
材質(本体)CAC901
適合流体水道水
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
付属品呼び径:13mm定水位弁用ボールタップ FM-13
質量(kg)3.3
制御方式副弁(ボールタップ)の開閉により作動
取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1セット
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
使用温度範囲(℃)0~65
電流(A)励磁:0.250/0127
電圧(V)AC100/200
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78
定格電圧(V)AC100/200
最高使用圧力(MPa)0.07~0.78
接続方法ねじ込み(Rc)
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
流体温度(℃)常温
起動電流(A)0.750/0.381
取付姿勢水平配管にコイルを上部(垂直)に取り付ける
適合流体水道水
最高使用頻度(回/min)1
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。