配管・水廻り設備部材 :「エルボ 90」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
645 税込710
当日出荷

1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

突合せ溶接式 JIS B 2313
材質ステンレス(SUS304W) 形状90° 質量(g)約61 最高使用圧力(MPa)20k 寸法F(mm)38.1 最高使用圧力20k 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.1 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)21.7 内径ID(Φmm)17.5
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1個
645 税込710
当日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約128 寸法F(mm)38.1 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)34.0 内径ID(Φmm)28.4 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

1個
885 税込974
翌日出荷

1個
645 税込710
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約478 寸法F(mm)76.2 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)60.5 内径ID(Φmm)54.9 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約318 寸法F(mm)50.8 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)60.5 内径ID(Φmm)54.9 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約78 寸法F(mm)38.1 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.1 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)27.2 内径ID(Φmm)23.0 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

形状90°エルボ エスコ品番EA469GA-14 厚さ(mm)3.5 内径(Φmm)41.6 外径(Φmm)48.6
1個
660 税込726
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約94 寸法F(mm)25.4 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)34.0 内径ID(Φmm)28.4 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

1個
660 税込726
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約206 寸法F(mm)47.6 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)42.7 内径ID(Φmm)37.1 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約812 寸法F(mm)95.3 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)3.0 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)76.3 内径ID(Φmm)70.3 最高使用圧力(kPa)20
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 厚さ(mm)2.8 質量(g)約283 寸法F(mm)57.2 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)48.6 内径ID(Φmm)43.0 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

1個
930 税込1,023
翌日出荷

1個
930 税込1,023
翌日出荷

1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約189 寸法F(mm)38.1 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)48.6 内径ID(Φmm)43.0 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約152 寸法F(mm)31.8 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)42.7 内径ID(Φmm)37.1 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約541 寸法F(mm)63.5 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)3.0 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)76.3 内径ID(Φmm)70.3 最高使用圧力(kPa)20
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

銅管継手。90°。はんだ及びろう付けのポイント・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質 サイズ(mm)31.75
1袋(5個)
14,500 税込15,950
翌日出荷

90°。銅管継手。 【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。 ・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。 ・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。 ・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。 ・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。 ・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。 ・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質 質量(g)34 サイズ(mm)19.05
1袋(5個)
4,910 税込5,401
翌日出荷

【はんだ及びろう付けのポイント】銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質 形状90° 寸法(mm)25.4 入数(個)5
1袋(5個)
8,640 税込9,504
翌日出荷

1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

1個
5,990 税込6,589
翌日出荷

1個
3,610 税込3,971
翌日出荷

1個
3,080 税込3,388
当日出荷

1個
270 税込297
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2個)
4,100 税込4,510
翌日出荷

1袋(2個)
2,760 税込3,036
翌日出荷

1袋(2個)
2,630 税込2,893
翌日出荷

1袋(2個)
2,540 税込2,794
翌日出荷

1袋(2個)
2,760 税込3,036
翌日出荷

1袋(2個)
3,220 税込3,542
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります